カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 防犯用品(1)

「poc10-02」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
六角穴付ストレート AirTAC六角穴付ストレートAirTAC(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格六角穴付ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状六角穴付ストレート材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR PoC.af 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属形状ドーム型質量(g)約863消費電力(W)最大7.4電源DC12V±25%、PoC.af保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
関連キーワード
ir2020-02g特集