カテゴリ

  • 防犯用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)

「poc8-01」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
六角穴付ストレート AirTAC六角穴付ストレートAirTAC(1件のレビュー)
80税込88
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
規格六角穴付ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状六角穴付ストレート材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
フルメタル六角穴付きストレート AirTACフルメタル六角穴付きストレートAirTAC
169税込186
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
規格フルメタル丸ねじストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングロング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
7,698税込8,468
1袋(10個)
4日以内出荷
取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。 本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。
形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)5.3タイプ金型温調タイプ
ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
POC一体型  4K対応 HD-TVI  4ch AIデジタルコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)POC一体型 4K対応 HD-TVI 4ch AIデジタルコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
質量(kg)≦2.2(HDDなし)電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
POC一体型  4K対応 HD-TVI  16ch AIデジタルレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)POC一体型 4K対応 HD-TVI 16ch AIデジタルレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 32ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.8(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦20(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
アナログカメラセット(4台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(4台)HIKVISION(ハイクビジョン)
189,800税込208,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
アナログカメラセット(2台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(2台)HIKVISION(ハイクビジョン)
149,800税込164,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
アナログカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(8台)HIKVISION(ハイクビジョン)
289,800税込318,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
アナログカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)アナログカメラセット(6台)HIKVISION(ハイクビジョン)
239,800税込263,780
1式
4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
POC一体型  4K対応 HD-TVI  8ch AIデジタルレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)POC一体型 4K対応 HD-TVI 8ch AIデジタルレコーダーHIKVISION(ハイクビジョン)
119,800税込131,780
1台
61日以内出荷
ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
質量(kg)≦3.4(HDDなし)以下電源(V)DC48/2.5A消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
関連キーワード
15208-01b01特集