カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「poll6-m5m」の検索結果

チューブフィッティングミニ 六角穴付ユニバーサルロングエルボ
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)4日以内出荷から7日以内出荷小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。仕様ミニ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状六角穴付ユニバーサルロングエルボ色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)2.1最高使用圧力(MPa)1接続ねじM5X0.8使用流体空気包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M