カテゴリ

  • 塗料(14)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定用品(1)

「polycalm」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用 ポリカーム工業用導電塗料 ガラス・PBT・PET、 一般プラスチック用ポリカーム
37,980税込41,778
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど)灰茶色特性耐熱、導電耐熱温度(℃)130主な用途ガラス、プラスチック表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃)危険物の性状非水溶性
導電塗料タッチアップペン ポリカーム導電塗料タッチアップペンポリカーム(28件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(15mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど)灰茶色特性耐熱、導電耐熱温度(℃)130主な用途ガラス表面抵抗2.0×10-1/□(50μm厚)指触乾燥時間(分)約10(25℃)硬化時間(時間)約12危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶 銀銅 ポリカーム導電塗料スプレー缶 銀銅ポリカーム
5,798税込6,378
1本(300mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色特性導電主な用途プラスチック耐熱温度(℃)85指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
工業用導電塗料 楽器用 ポリカーム工業用導電塗料 楽器用ポリカーム
9,998税込10,998
1本(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
エレキギター専用のノイズ対策導電塗料。カーボングラファイト配合のアルコール系水溶性導電塗料です。
用途エレキギター専用のノイズ対策成分アルコール系 水溶性適合材エレキギターなどのキャビティ主な用途エレキギター専用のノイズ対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約10(膜厚35μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性エレキギター専用ノイズ対策危険物の性状水溶性
導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム導電塗料スプレー缶 ニッケルポリカーム(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。グレー特性導電適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
楽器用導電塗料タッチアップペン ポリカーム楽器用導電塗料タッチアップペンポリカーム(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(40mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
プライマースプレー缶 ポリカームプライマースプレー缶ポリカーム
1,898税込2,088
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
導電塗料スプレー缶 ポリカーム導電塗料スプレー缶ポリカーム(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に灰黒主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック特性静電気対策用成分アクリル系表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)指触乾燥時間(分)約15(25℃)乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)耐熱温度(℃)90塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付 ポリカーム導電塗料スプレー缶 銀銅 ノズル付ポリカーム
5,898税込6,488
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。茶褐色特性導電主な用途プラスチック耐熱温度(℃)85指触乾燥時間(分)約5~10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約0.2(30μm厚)硬化時間(時間)約3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
電極帯用接着剤  F03-□ omron(オムロン)電極帯用接着剤 F03-□omron(オムロン)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
1個でエンドキャップ約5個分の接着が可能です。
質量(g)約5
ドータイト 常温乾燥タイプ 藤倉化成ドータイト 常温乾燥タイプ藤倉化成(8件のレビュー)
22,980税込25,278
1個(20g)
当日出荷から14日以内出荷
室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分アクリル樹脂・Ag保管温度(℃)室温危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅 ポリカーム導電塗料スプレー缶 フレキシブル銀銅ポリカーム
4,798税込5,278
1本(300mL)
当日出荷
伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系導電塗料スプレーです。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策仕様電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz)成分溶剤系 アクリル系灰茶耐熱温度(℃)約90適合材軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど主な用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策指触乾燥時間(分)約15(室温25℃)表面抵抗率(Ω/sq)0.29(膜厚60μm)硬化時間(時間)約12~24(室温25℃)危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性電磁波シールド危険物の性状非水溶性
プライマースプレー缶 ポリカームプライマースプレー缶ポリカーム
1,998税込2,198
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。
用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理付属品延長ノズル15cm適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
[銅] リペアースティック エスコ[銅] リペアースティックエスコ
2,060税込2,266
1個(57g)
当日出荷
エスコ品番EA934WA-2A危険物の類別非危険物
導電塗料スプレー缶 ポリカーム導電塗料スプレー缶ポリカーム(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に付属品延長ノズル15cm成分アクリル系適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)灰黒耐熱温度(℃)90表面抵抗率(Ω)約500以下/□(50~70μm厚)主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック指触乾燥時間(分)約15(25℃)危険等級乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応特性静電気対策用危険物の性状水溶性塗布面積(m2/本)約0.25(50μm厚で約500mm×500mm)
導電塗料スプレー缶 ポリカーム導電塗料スプレー缶ポリカーム
8,898税込9,788
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀タイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途にシルバー主な用途発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック特性電磁波シールド用成分アクリル系表面抵抗率(Ω)約1以下/□(30~50μm厚)指触乾燥時間(分)約15(25℃)乾燥時間(時間)硬化:約12~24(25℃)適合発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー)耐熱温度(℃)90塗布面積(m2/本)約1(30μm厚)仕様電磁遮蔽率:100MHz~1GHz 60dB以上(KEC法 電界)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量129mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付 ポリカーム導電塗料スプレー缶 ニッケル ノズル付ポリカーム
4,298税込4,728
1本(300mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。グレー特性導電耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)ノズル長(cm)15(付属)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)