TPUフィラメント
材質TPU
色ブラック
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
非常に柔軟でありながらプリントが容易なフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)0.75
柔軟性、耐衝撃性に加え耐紫外線性も高く、新しい可能性を見い出せるフレキシブルフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)1
優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)0.75
TPUフィラメント
材質TPU
色ホワイト
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色オレンジ
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
TPUフィラメント
材質TPU
色イエロー
質量(kg)0.75
径(Φmm)1.75
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、独自配合により作成された軟質フィラメントです。
軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。
これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
材質エラストマー
仕様Replicator互換機対応
質量(g)50
長さ(m)約22
RoHS指令(10物質対応)対応
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント
材質エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
BASF 社の熱可塑性ポリウレタンElastollan® をベースにしたTPUフィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
剥離性も良くサポートの使用が可能です。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
PolyLiteシリーズの中で一番コストパフォーマンスが高いフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)1
エラストマーフィラメントです。
曲げても折れにくく、柔軟性があります。
TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質TPU
色白
質量(g)500
対応機種MF-900
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
材質TPU
材質TPU
色ブラック
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.75
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
材質TPU
色ホワイト
内容量(g)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA
対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000
内容量(kg)1
フィラメント径(Φmm)2.85
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8589
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質TPU
色ホワイト
サイズ直径199mm、厚み53mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。
樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用
材質PLA-PRO樹脂
フィラメント径(Φmm)1.75
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
トラスコ品番676-8599
適合機種Ultimaker Factor 4
材質TPU
色ナチュラル
サイズ直径200mm、厚み54mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。
適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7
材質TPU
サイズ直径199mm、厚み53mm
質量(g)750
径(Φmm)2.85
使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
環境にやさしい素材
PLA フィラメントはトウモロコシまたは砂糖きびなどの糖含有植物由来のポリ乳酸樹脂組成物で、最も環境にやさしい3D造形材料と考えられています。PLAフィラメントによる造形物を土に埋めると、自然分解されます。低温で印刷可能なPLAフィラメントは家庭での使用に適しているほか、キラキラと輝く質感がユーザーに愛されています。
直径(Φmm)1.75
質量(g)600(フィラメント)
温度(℃)(エクストラーダ)210
質量(kg)1(パッケージ含む)
従来のPETGと比べて機械的特性に優れ、幅広い用途で使用できるPETGの強化版フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75
質量(kg)0.75
関連キーワード