カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pom bc」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
アセトロンGP(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
139税込153特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコアセタール(POM)丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(80件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に材質ポリアセタール(POM)タイプ丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)切板 POM-BC(ブラック色)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(33件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
ホワイトABS丸棒 光モールホワイトABS丸棒光モール(8件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC・BC センタレス丸棒マイナス公差品三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(15件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から94日以内出荷
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール長さ公差(mm)0~+35.0
アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷から4日以内出荷
MC703HL(摺動グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
長さ(mm)500紫色材質MCナイロンタイプMC703HL長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)495
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質POM(ポリアセタール)
アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM) シート三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000幅(mm)500
キャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップ コクヨキャンパス ペンのように持ち運べるブッククリップコクヨ
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。本体をくるっと回転させることでペンのように持ち運べるブッククリップです。左右のクリップが別々にはさむため、ページの厚みが違っても外れにくいです。上クリップが下クリップに比べ短く、半透明のためページ上部の文字を隠しにくいです。
材質ABS・POM外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:151×15×16、クリップ時:106×76×16綴じ厚(mm)約22グリーン購入法適合
ブラック丸パイプ 光モールブラック丸パイプ光モール(46件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ブラック材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
399税込439
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(28件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトル PLUS(プラス)[文具]多機能ダンボールカッター 開梱用 アケトルPLUS(プラス)[文具]
489税込538
1個
当日出荷
届いた荷物は、開けて、はがして、ささっと片付け。玄関で開梱から片付けまでスムーズに完了!開梱カッター:錆びないセラミック刃で長持ちリムーバー:爪を傷つけずに、宛名ラベルやテープの端を剥がすことができますマグネット内蔵:ネオジム磁石内蔵で玄関ドアや冷蔵庫に貼り付けておくことができますドアスコープカバー:裏面にくぼみがあるので、玄関のドアスコープカバーに被せることができますストラップホール:持ち運びに便利替刃式:ドライバー不要で刃を交換することができます
材質本体=ABS、POM、ネオジム磁石、刃=セラミック
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
ライトエアー バルブ付メスチーズ TBC(タブチ)ライトエアー バルブ付メスチーズTBC(タブチ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー バルブ付メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 東レプラスチック精工【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板東レプラスチック精工(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
7日以内出荷
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。 耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
ライトエアー チーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー チーズ 白TBC(タブチ)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー 両接続エルボ 白 TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボ 白TBC(タブチ)
669税込736
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状両接続エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(3件のレビュー)
1,110税込1,221
1個
当日出荷
長さ(mm)495材質PVCグレー
ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスアダプター 白TBC(タブチ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
プッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグ ニッタプッシュワン A/Eシリーズ ブランクプラグニッタ
72税込79
1個
当日出荷
ブランクプラグは、Eシリーズ、Aシリーズ共通です。
形状ブランクプラグ材質POM(難燃性樹脂ではありません)
レスキューボードベンチ テラモトレスキューボードベンチテラモト
41,980税込46,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
緊急時は「担架」として、要救助者の救助・搬送に活躍します。座面取り外し式。
用途ベンチとして材質座面:ポリエチレン、脚:スチールに粉体塗装、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂質量(kg)ベンチ時:約22.5、担架時:約7.5種類ベンチベルト長さ(mm)約1460(バックル部の端から端まで)耐荷重(kg)担架時:約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベンチ時:約1780×460×380、担架時:約1780×430×81
ライトエアー ソケット 白 TBC(タブチ)ライトエアー ソケット 白TBC(タブチ)
759税込835
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)形状ソケット適合チューブ外径(Φmm)20使用流体空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番789-9432材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60使用環境屋内配管
ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプター 白TBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ターンプライス ボードグリップタイプ 光ターンプライス ボードグリップタイプ(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質ポリカ・POM樹脂幅(mm)80奥行(mm)26
ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズ 白TBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
1.取付穴Φ22、Φ30をラインアップしました。2.奥行寸法を2種類からお選びいただけます。3.蝶番により開閉できるため、裏面端子への結線や配線検査時の目視確認等が楽にできます。4.蝶番はトルクヒンジのため、任意の開き位置で止めて作業することが可能です。5.据え付け後、ねじを使用して開閉を固定することもできます。 (ねじは付属しません)
用途表示灯や押ボタンスイッチ・セレクタスイッチなどの操作用機器の取り付け金具としてご使用ください。材質(カバー)AS樹脂(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)POMグリーン購入法適合
ライトエアー ソケット TBC(タブチ)ライトエアー ソケットTBC(タブチ)
759税込835
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー ソケット使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー チーズ TBC(タブチ)ライトエアー チーズTBC(タブチ)
999税込1,099
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60
ライトエアー メスチーズ TBC(タブチ)ライトエアー メスチーズTBC(タブチ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)BEST(ベスト)[金物]
5,898税込6,488
1個
当日出荷
材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂扉厚 30~45mm扉重量 10~30kg付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)49.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
ライトエアー 両接続エルボ TBC(タブチ)ライトエアー 両接続エルボTBC(タブチ)
669税込736
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー 両接続エルボ使用温度範囲(℃)0~60
BC Components 酸化金属バリスタ BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタBC Components
129税込142
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)ライトエアー オスアダプターTBC(タブチ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら