68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品強力マグネット付 寸法(mm)マグネットベース:62×40×15 サイズA3タテ 寸法(幅W×高さH)(mm)本体:300×450(マグネットベース含む) 線径(mm)Φ5
1個
729 税込802
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7 材質アクリル樹脂
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:スチールクロームメッキ仕上、バックボード:樹脂製、透明板:PETt0.5mm 高さ(mm)ポール支柱:690~1050 ベース寸法(mm)Φ396×H126 フレーム幅(mm)32
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.7
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンやワープロで製作したオリジナル文字や絵柄の用紙を差し込むだけで簡単に表示できます。
文字内容- トラスコ品番811-5936 材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂・白塩ビ板 寸法(mm)差込板:297×436 質量(kg)4.2 タイプA3ヨコ用 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ストア・エキスプレス両面用ポップホルダー
価格に自信!! 写真やポップなどを入れて、売場のPRにご利用ください。
1個ほか
478 税込526
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展 材質アクリル
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量コンパクト。ワゴンや平台などオールマイティに活躍。 クリップのない美しい表示を実現。 高さ調整はワンタッチ。ポスターハンガーと本体は粘着テープでとりつけます。 ベースはコーナー・センターどちらにも使えます。 取付けは、レールの溝に差し込むだけでOK。取り外しは、上に持ち上げるようにすれば簡単に取り外せます。 ワンタッチ式で使いやすさ抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×450~750 材質アルミ、スチール、樹脂
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET シルバー
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。 メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。 カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪ 幅広いサイズと種類を取り揃えております。
材質アクリル樹脂
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。 透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。 両面でご使用頂けます。
用途メニューや写真立てに。 カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。 材質アクリル樹脂 厚さ(mm)1.7
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットで固定。取り外し簡単です。マグネット部は可動式です。
材質スチール他 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マグネット)16×38×71
1個
769 税込846
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上からポップを差し込むだけ。シンプルなスチールフレームが高級感を演出します。
用途約1mm厚までのポップをご使用いただけます。 材質本体:スチール製 粉体塗装 透明プレート:PET樹脂0.5mm厚 ベース寸法(cm)幅25×奥行10
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットでどこでも表示
用途販促用ポップ吊り。工場、倉庫の掲示物、安全表示、ロケーション表示に。 材質ABS、マグネット、スチール
1セット(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすくて便利なPOP器具。マグネット式。A3サイズまで使用可能です。長さ調整可能です。クリップ開口15mmまで。
材質スチール他 寸法(幅W×高さH)(mm)260×360~560 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マグネット)16×38×71
1個
1,098 税込1,208
欠品中

A3サイズのボードを垂直に設置できる便利ツール!。粘着シートでマグネットの効かない木製什器等にもしっかり固定!。強力マグネットで什器の細い幅にも設置可能!。脚が90度回転で倒れにくいです。
適合最大A3サイズ、1.8mm~5.0mm厚のパネル 材質PC・ネオジム・PU 透明 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×26
1セット(2個)
659 税込725
8日以内出荷

手をかざすだけで自動噴射のディスペンサースタンド
仕様本体サイズ:W340×D300×H1120~1380mm 材質:スチール 重量:5.7kg 内容 1ディスペンサー:単2電池4本使用(別売り) 2USBケーブル付属(USB用ACアダプターは別売り※USB用ACアダプターは1ポートあたりの出力2.0A以上のものを推奨します) 3通常使用での商品の不具合については納入日から3ヶ月保証(交換パーツないし、本体送付の上、不良品同時返送にて交換) アズワン品番65-2768-55
1台
22,980 税込25,278
24日以内出荷

仕様三方枠入り(長手一方向からポップを出し入れします) 材質塩ビ0.35mm厚
1枚
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな場所に設置可能な省スペース設計。 消毒液をしっかりと固定するベルト付。
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな場所に設置可能な省スペース設計。 消毒液をしっかりと固定するベルト付。
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。6種類の既存BGMがSDカードに入っているので、すぐにお使い頂けます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。 付属品SDカード(16GB) 材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄 電源DC5V1A(100V)または単3電池3本 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)183 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128 メモリーSDカード/SDHCカード 録音方式内蔵マイク(モノラル) 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。 材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄 電源DC5V1A(100V)または単3電池3本 使用温度範囲+5℃~+40℃ 本体質量(g)183 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128 メモリーSDカード/SDHCカード 録音方式内蔵マイク(モノラル) 音量調節32段階ボタン式±調整
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

三面式のメニュースタンド。マルチな使用が可能です。
用途メニュースタンド 材質アクリル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×95×214 クリア 適合サイズA4 三つ折
1個
809 税込890
当日出荷

案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。 スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。 用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。 用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。 また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本 材質アクリル 厚さ(mm)4(表)、2(裏)
1個
1,888 税込2,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内寸(mm)パネル取付面/ワイヤー部分:H283~500×W230×t22 材質スチール 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)1.0まで
1台
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容- 材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂 質量(kg)3.8 取付方式スタンド式 本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2本)
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POPなどのパネル類を簡単掲示。頻繁なPOP替えにも機敏に対応できます。
材質スチール製クロームメッキ仕上 耐荷重(kg)約1
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCプリンター出力のチラシやポップもアクリルカバー付で印象度UP。
材質前面:アクリル透明2mm厚/面取り・研磨加工済み・角R加工、面板:背面:アルミ複合板黒3mm厚、 シルバー、(アクリル板)透明 材質(ベース)スチール製/クロムメッキ仕上 Φ94×L20mm 使用場所屋内専用 材質(ビス)化粧ビス/Φ20mmアルミ製/アルマイト仕上
1台
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCプリンター出力のチラシやポップもアクリルカバー付で印象度UP。
材質前面:アクリル透明2mm厚/面取り・研磨加工済み・角R加工、面板:背面:アルミ複合板白3mm厚、 シルバー、(アクリル板)透明 材質(ベース)スチール製/クロムメッキ仕上 Φ94×L20mm 使用場所屋内専用 材質(ビス)化粧ビス/Φ20mmアルミ製/アルマイト仕上
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付のサインホルダー! 高級感があります。
材質ホルダー:アクリル(2mm厚)台座:アクリルビス:アルミニウム セット内容ホルダ1枚、台座スタンド1台、両面用ビス1組
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ポケットは簡単に取り外し可能で入れ替えも可能です。 分別設計、リサイクルを前提に、廃棄時に分別しやすい設計です。
サイズA4 タイプ垂直 奥行(mm)380 寸法(幅W×奥行D)(mm)【収納】220×20
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。※フラップを開いてご使用ください。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石 タイプ手帳型 対応機種OPPO A3 5G
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。 足をスライドさせて奥行調整できる 。 ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。 クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。 スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。 高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。 セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。 ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。 スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ 材質(フレーム)アクリル
1枚
特価
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)