¥179,800~税込¥197,780~
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP44色ヘアライン加工構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋内用・屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付

¥389,800税込¥428,780
1台
4日以内出荷
最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース
H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮
最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量
HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力
最大 64ch の IP カメラ入力
POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ
RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
質量(kg)≦7(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦55(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
関連キーワード