カテゴリ

  • 制御機器(69)
  • 電気材料(23)
  • メカニカル部品(15)
  • 店舗什器・備品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos8」の検索結果

関連キーワード
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(右ねじタイプ)THK(22件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(左ねじタイプ)THK(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)IKO(日本トムソン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向右ねじ
ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCOロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)TRUSCO
1,898税込2,088
1箱(2個)
当日出荷
防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
用途各種搬送機械部品各種工作機械部品包装機械部品繊維機械部品農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物) 篠原電機P.P.ホルダー(高圧機内絶縁電線支持物)篠原電機(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属材質ポリプロピレン製規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)耐荷重(kN)0.98(100kgf)耐荷重(N)980.7RoHS指令(10物質対応)対応雷インパルス耐電圧(KV)60定格絶縁電圧(KV)6.6商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)IKO(日本トムソン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
ねじ方向左ねじ
ロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オスLDK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:5.4kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:53mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2448アズワン品番65-7967-50
ロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オスLDK
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
オスロッド - エンド 8 mm ボア M8 x 1.25 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 左ねじ すべり接触面: スチール / 黄銅
仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:5.4kN●静定格荷重:8.9kN●全体長さ:53mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2458アズワン品番65-7970-35
ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS 河村電器産業ステンレス製ヘアライン盤用キャビネット POS河村電器産業
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
材質ステンレス製保護等級IP44ヘアライン加工構造水切・防水・パッキン付使用ハンドルKH-110AT(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋内用・屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
ロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オスLDK
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:12.3kN●全体長さ:53mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2488アズワン品番65-7969-18
ロッド端 M8 オス 304ステンレススチール ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M8 オス 304ステンレススチール ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オスLDK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:12.3kN●全体長さ:53mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2536アズワン品番65-7970-43
ロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M8 オス 炭素鋼 ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オスLDK
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
オスロッド - エンド 8 mm ボア M8 x 1.25 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:12.3kN●全体長さ:53mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2495アズワン品番65-7969-34
ゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付 カナツーゼロプレッシャータイヤ 自在金具S付カナツー
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ゼロプレッシャータイヤはカナツー独自の設計により、タイヤ内部が中空で内圧は常圧ですので、クッション性に優れ、エアー調整やパンクの心配が全くないタイヤです。振動吸収率が高く走行も静音です。
ストッパーあり
パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース POSシリーズ(天底板アルミ製)タカチ電機工業
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷から12日以内出荷
材質アルミサッシ
ロッド端 M8 オス 304ステンレススチール ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M8 オス 304ステンレススチール ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オスLDK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:12.3kN●全体長さ:53mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2538アズワン品番65-7967-28
ロッド端 M8 オス 304ステンレススチール ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オス LDKロッド端 M8 オス 304ステンレススチール ボア8mm 全長53mm Metric Thread Standard オスLDK
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
仕様●接続サイズ:M8 オス●内径:8mm●動定格荷重:7.7kN●静定格荷重:12.3kN●全体長さ:53mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2547アズワン品番65-7969-20
ヘアライン盤用キャビネット POSシリーズ 河村電器産業ヘアライン盤用キャビネット POSシリーズ河村電器産業
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷から83日以内出荷
表面が美しいヘアライン加工のステンレス製ボックス
センサー/アクチュエータ プラグ M12 8POS フクハラセンサー/アクチュエータ プラグ M12 8POSフクハラ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:プラグ コンタクト数:8 センサー コンタクト タイプ:ネジ ピン センサー コネクタ マウント:ストレート ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:A Coded コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金 定格電流:2A 定格電圧:30V SVHC:鉛(15-Jan-2019) 適合製品:センサー & アクチュエータアズワン品番65-1625-81
ターミナル ブロック WIRE TO BRD 8POS 20AWG フクハラターミナル ブロック WIRE TO BRD 8POS 20AWGフクハラ
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
仕様ピッチ間隔2.54mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6A 定格電圧:125V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MPT SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:63V 最大ワイヤー領域サイズ:0.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1658-93
ターミナル ブロック バリア 4POS 8AWG 日本モレックス(molex)ターミナル ブロック バリア 4POS 8AWG日本モレックス(molex)
679税込747
1個
欠品中
仕様列数:2 ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-91
ターミナル ブロック バリア 3POS 8AWG 日本モレックス(molex)ターミナル ブロック バリア 3POS 8AWG日本モレックス(molex)
719税込791
1個
23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-90
ターミナル ブロック バリア 6POS 8AWG 日本モレックス(molex)ターミナル ブロック バリア 6POS 8AWG日本モレックス(molex)
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG ピッチ間隔12mm 定格電流:40A 定格電圧:600V 製品群:ユーロスタイル 39100 シリーズアズワン品番65-1631-92
センサー コネクタ M12 プラグ 8POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサー コネクタ M12 プラグ 8POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,500税込3,850
1個
11日以内出荷から23日以内出荷
ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 8AWG WEIDMULLERターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 8AWGWEIDMULLER
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:38A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1571-47
ターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 8AWG WEIDMULLERターミナル ブロック プラグ接続可能 5POS 8AWGWEIDMULLER
3,998税込4,398
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:5 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:38A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG
ターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 8AWG WEIDMULLERターミナル ブロック プラグ接続可能 3POS 8AWGWEIDMULLER
3,698税込4,068
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:3 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:38A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWG
ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 8AWG WEIDMULLERターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 8AWGWEIDMULLER
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:38A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1571-50
94152-088LF-8 POS PCB MJ ASS'Y AMPHENOL94152-088LF-8 POS PCB MJ ASS'YAMPHENOL
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様モジュラジャック. 業務用スルーホールCAT 3 FCIモジュラジャック. 銅合金 スルーホール実装 シールド付き ハウジング材質 - ナイロン 黒RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 8AWG WEIDMULLERターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 8AWGWEIDMULLER
5,398税込5,938
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔7.62mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:57A 定格電圧:1kV 製品群:OMNIMATE Power BV シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1573-07
円形 CONN プラグ 8POS ケーブル SWITCHCRAFT円形 CONN プラグ 8POS ケーブルSWITCHCRAFT
5,798税込6,378
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1634-53
ターミナル ブロック ヘッダ 8POS TH WEIDMULLERターミナル ブロック ヘッダ 8POS THWEIDMULLER
1,698税込1,868
1個
23日以内出荷
仕様種別:ヘッダ ピッチ間隔5.08mm ポジション数:8 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal SL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1550-66
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
円形 CONN プラグ 8POS ケーブル SWITCHCRAFT円形 CONN プラグ 8POS ケーブルSWITCHCRAFT
5,898税込6,488
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1634-52
オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
23日以内出荷
仕様製品群:HDSCS シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP HDSCS シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)ガラス充填 本体 IP定格:IP67 定格電圧:60VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-47
円形 CONN レセプタクル 8POS パネル SWITCHCRAFT円形 CONN レセプタクル 8POS パネルSWITCHCRAFT
3,198税込3,518
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Mini-Con-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:PCB ピン カップリング スタイル:ツイストロック コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1634-47
オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 8POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 8POSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
749税込824
1個
23日以内出荷