カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pow-cb50af」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEEE802.3af準拠PoEインジェクタ(GigaLAN対応) CONTEC(コンテック)IEEE802.3af準拠PoEインジェクタ(GigaLAN対応)CONTEC(コンテック)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
質量(g)190使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC48入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53.0×140.0×32.5(ただし、突起物を含まない)インターフェース10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T(入力、出力)出力電流(mA)350(Max.)寿命4.0年(メーカー対応製品使用時)入力電流(A)0.5(Max.)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)