42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻ほか
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適です。重ね貼りができ、表面にマジック等で文字が書けます。
用途段ボールケースなどの、中、重量物の包装用に。 幅(mm)48 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 主な用途梱包用 引張強度(N/cm)43.1 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カラーOPPテープ モノタロウ 動画あり
色分けによる識別が出来ます。
用途段ボールケースなどの包装用に 主な用途梱包用 引張強度(N/25mm)98 粘着力(N/25mm)>5 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

宮島化学工業PPテープ
柔らかく軽いため、作業効率がよい。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びない。コンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
1巻
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかく結びやすいテープタイプの梱包紐です。
用途荷造り、結束などに最適です。
1巻(150m)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
1巻
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
1巻ほか
299 税込329
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

カラーOPPフィルムに耐候性の優れたアクリル系粘着剤を塗布した梱包テープです。テープ層厚:0.055mm。全7色:赤・オレンジ・黄・緑・青・白・黒。台湾製。30μのOPP(二軸延伸ポリプロピレン)フィルムを使用。
用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。 厚さ(mm)0.055 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に 仕様粘着力3.4N/10mm 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.053 質量(g)270 長さ(m)100 引張強度(N/mm)35.3N/10mm 粘着力(N/mm)3.4N/10mm
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用 タイプテープのみ 伸び(%)185 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.8 巻戻し力(N/10mm)1 引張強度(N/10mm)51 保持力(mm/60分)0.0 粘着タイプ強粘着
1ケース(50巻)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん 伸度(%)154 耐熱温度(℃)常温 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)2.17 引張強度(N/10mm)74.5 特性耐水性、耐久性
1ケース(100巻)ほか
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)7.45 基材厚さ(mm)0.06 粘着力(g/10mm)245 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)122 主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.4 引張強度(N/10mm)73 展開力(N/10mm)1.2 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
36,980 税込40,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包 タイプテープのみ 伸度(%)150 引張強度(kg/10mm)5.96 基材厚さ(mm)0.04 粘着力(g/10mm)241 タック(ボールNo.)16 展開力(g/10mm)112 主な用途梱包用 保持力(mm)0.2 粘着力(N/10mm)2.36 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])2.36 引張強度(N/10mm)58 展開力(N/10mm)1.1 特性防湿性、防水性 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。 タイプテープのみ 伸度(%)136 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 展開力(N/10mm)1.72 特性耐候性
1ケース(50巻)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

宮島化学工業スカイテープ
PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm)38 品番4263E 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 引張強度(N/cm)43.1 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(60巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 幅(mm)48 品番4263E 長さ(m)100 厚さ(μm)55 粘着力(N/cm)2.16 伸び(%)140 引張強度(N/cm)43.1 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

司化成ツカサテープ
エコ商品
風合いの良い手触りで、しっかりと結束できます。農業から工業関連と幅広くご利用いただいております。一般家庭の荷造りに!柔らかくて縛りやすい!丈夫で緩まない!
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(32巻)
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

宮島化学工業MSテープ
柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。色による品種分け作業に最適
用途農作物の収穫や出荷・資材結束。工場内の資材、廃棄物梱包など
1箱(5巻)ほか
6,898 税込7,588
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高密度防草シート専用テープで巾100mmに広げ、ピンの打ち込み後の補強やつなぎにより防草効果を発揮します。 幅100mmの広幅タイプ。 通常はなかなかつかないPP製防草シートにもしっかり貼り付きます。 黒の防草シートに適しています。 ピンをさした場所からの雑草を防ぐには、ピンの上に張ると効果的です。 ご利用の目安はおよそ4-5年、耐久性アップ(メーカー比・ご利用環境により大幅に異なります)。 防草シート以外にも、遮光ネット、防風ネットのほつれ低減にもご利用いただけます。 貼り付ける前には、施工面のホコリや汚れ、水分・油などをよく拭き取ってから貼ってください。
用途防草シートの設置や補修に使用できる専用のテープ。 材質ポリエチレン、アクリル系粘着剤 使用目的テープ、補修、設置 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸三産業MSテープ
軽く、強度があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度が落ちない。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができる。
材質ポリプロピレン 質量(kg)1.5(1個あたり)
1セット(5巻)
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

丸三産業MSテープ
使い切りやすい長さの為、家庭用の荷造りなどちょっとした作業に最適。コンパクトな為、置場所にも困らないです。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
幅(mm)50 質量(kg)0.3(1個あたり) 長さ(m)300
1セット(36巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信越工業SKテープ(ソフト)
エコ商品
柔軟性があって結びやすいPPひも
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

宮島化学工業玉巻テープ
持ち運び便利なコンパクトサイズ。柔らかくて軽い
用途園芸、荷造りに便利 材質ポリプロピレン 長さ(m)300 太さ(mm)約50
1箱(48巻)
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信越工業SKレコード巻テープ
エコ商品
PE平テープ。ポリエチレン製で耐候性にすぐれ、屋外での使用に優れます。
材質ポリエチレン 長さ(m)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

宮島化学工業ポリ玉巻テープ
PE素材の為、紫外線に強く屋外作業に最適。内取りで折りたたみ状態の為、結びやすい
用途新聞や雑誌、古紙等の荷造りに! 材質ポリエチレン 長さ(m)400 太さ(mm)約50
1箱(40巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPに比べて紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーバリエーション。
1巻
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻(25m)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接着剤不要で簡単装着、引っ張りながら巻き付けるだけ
用途巻き付けて工具等のグリップ力UP、木柄のトゲやササクレ防止に。個性が出せるオリジナルグリップにカスタマイズで推し活にも 材質不織布(PP)、ラテックス 長さ(m)4.5 テープ幅(mm)50
1巻
349 税込384
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セキスイ野菜テープ
本製品は商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業性に優れ、安定した品質のテープです。糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープで、合掌貼りでしっかりと商品を結束できます。耐水性、耐候性、強度にも優れおり、品質は食品衛生法に基づく、規格試験に合格していることで証明されています。青果の小分けや結束、価格ラベルの貼りつけ用に最適です。
用途青果の小分け、結束に。価格ラベルの貼りつけ用に テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.067 基材PP(ポリプロピレン) 伸度(%)125 粘着力(N/10mm)粘着力3.0自背面粘着力1.60自己粘着力13.0 引張強度(N/10mm)45.0 展開力(N/10mm)0.15
1箱(80巻)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東電工ベースマテリアルダンプロンカラー
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 長さ(m)50 伸び(%)170
1巻
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性、安全性、清潔さを強化した多用途高機能フィルム 床・壁面への広告掲示・表示案内として長期間利用が可
主な用途表示・安全用
1箱(6巻)ほか
65,980 税込72,578
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に 材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.175 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)4.5 引張強度(N/10mm)175 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100%再生プラスチックと無溶剤粘着剤を使用した環境配慮型の梱包用テープです。リサイクルマークが印刷されています。
用途15kgまでの中・軽量物の梱包に 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:水系アクリル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.057 備考切断にカッターが必要 長さ(m)66 粘着力(N/10mm)2.5 引張強度(N/10mm)40
1巻
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い結束用途に対応したPE平テープです。 カラータイプなので色別にも最適です。 結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
1巻ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐 巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。 トラスコ品番207-0719 材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVC グリーン 質量(g)260 適合ボール(mm)15~55 アズワン品番64-8729-76 満水容量(L)10
1個
1,798 税込1,978
当日出荷