PPロープをバッグに収納したまま中央の通し穴から引っ張って使えます。EA911AM-5Dを生地として作った非常に耐久性のあるバッグです。通し穴から出したロープの端をくくりつけておく為のループ有。持ち運びしやすいように天辺には取っ手付き。正面にはハサミやカッターなどを収納できる小物用ポケット(マジックテープ留め)。
材質ポリエステル帆布
寸法(mm)300×110×330(H)、収納可能:300×70(H)まで
質量(g)約200
ベルト寸法(mm)取っ手:23×215(一部縫製)
通し穴径(Φmm)15
ポケット内寸法(mm)190×100
1個(1個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
PPとポリエステルの混撚り12打ちロープです。クロスロープに比べ強力が20%アップし、伸度も20%低下したロープです。表面の凹凸が少なくなったため、耐摩耗性がさらに向上しています。比重が軽く、水に浮きます。
用途係留索、タグライン曳航索、船舶用など
仕様端末加工なし
材質ポリエステル、ポリプロピレン
長さ(m)200
PPとポリエステルの混撚り12打ちロープです。ポリエステルの割合が多く水に沈みます。ロープの表面の凹凸が無く、真円に近いためドラムとの密着性に優れます。
用途係留索、タグライン曳航索、船舶用など
仕様端末加工なし
材質ポリエステル、ポリプロピレン
長さ(m)200
構造12打ち
対候性に優れ、摩耗に強く、水にぬれても硬くなりにくいロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
対候性に優れ、摩耗に強く、水にぬれても硬くなりにくいロープです。
用途各種固定やスターターロープなどに
荷物の結束だけでなく農業・園芸作業などでの結束紐としてお使い頂けます。不織布でできていますので通気性もあり丈夫です。
高さ(cm)30
巻き径(cm)18
1セット(400mL×2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
船舶用ロープとして2種類の糸(ポリプロピレン糸とポリエステル糸)を撚り合わせた複合素材からなるロープです。水に沈まず、水中でも強度が低下せず、使用後も硬くならないという特長を持ちます。クロスロープ(ストランド2本×4組)をさらに進化させたサザンクロスロープ(ストランド2本×6組)となり、強度や伸度、耐摩耗性能を向上させた構造です。
用途係留索、作業船の曳航索等
色(マーカー)ブルー
長さ(m)200
構造サザンクロス(2本×6組)
融点(℃)ポリプロピレン:163、ポリエステル:240
色(本体)グリーン
比率(複合比)ポリプロピレン:ポリエステル=2:1
素材ポリプロピレンモノ+ポリエステルマルチ
特性非自転性構造、低水分性
関連キーワード