こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
幅広い結束用途に対応したPE平テープです。
カラータイプなので色別にも最適です。
結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
紙製の平らなバンドです。発色が良く、加工性が良いため手芸・造形に良く使われます。
用途木工用接着剤で簡単に接着可能です。
軽く、強度があり、結びやすいです。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れます。水に強く、濡れても強度が落ちません。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1(1個あたり)
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
長さ(m)150
太さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般軽包装、園芸、農業用、手芸装飾用に。
材質ポリエチレン
質量(g)500
長さ(m)500
太さ(mm)50
1セット(5個)
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
PET繊維を混撚りすることにより、PPロープに比べ高強度で伸びにくく、荷崩れ防止に適しています。
ロープ表面は熱融着されていますので、途中で切ってもバラけません。
従来のPPロープに比べ、縛った後の伸びが約半分です。
用途荷造り、園芸
伸度(%)20%以下(一般PPロープは40%)
柔らかく軽いため、作業効率が良い。結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びがない。色による品種分け作業に最適
用途農作物の収穫や出荷・資材結束。工場内の資材、廃棄物梱包など
持ち運び便利なコンパクトサイズ。柔らかくて軽い
用途園芸、荷造りに便利
材質ポリプロピレン
長さ(m)300
太さ(mm)約50
1セット(40個)
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
1セット(40個)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
軽く、強度があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度が落ちない。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができる。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.5(1個あたり)
PE素材の為、紫外線に強く屋外作業に最適。内取りで折りたたみ状態の為、結びやすい
用途新聞や雑誌、古紙等の荷造りに!
材質ポリエチレン
長さ(m)400
太さ(mm)約50
使い切りやすい長さの為、家庭用の荷造りなどちょっとした作業に最適。コンパクトな為、置場所にも困らないです。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
幅(mm)50
質量(kg)0.3(1個あたり)
長さ(m)300
柔軟性があって結びやすいPPひも、吊るして使える便利なネット入りです。
材質ポリプロピレン
長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
PE平テープ。ポリエチレン製で耐候性にすぐれ、屋外での使用に優れます。
材質ポリエチレン
長さ(m)500
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性があって結びやすいPPひも
材質ポリプロピレン
長さ(m)300
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード