カテゴリ

  • 梱包用品(370)
  • 物流用品(7)
  • 事務用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全保護具(4)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「pp ロープ 6mm」の検索結果

410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランバーロープ 泰興ランバーロープ泰興
9,598税込10,558
1巻
翌々日出荷から25日以内出荷
ポリプロピレンマルチフィラメントの表面に、泰興独自の特殊加工を施して、スパン糸状の外観と柔らかい風合いを与えたスパンライク糸を使用したロープです。通常のスパン糸と比較して、引張り強さに優れています。天然繊維のように腐食することもありません。水分を含んで取扱いが困難になるようなこともありません。綱引きロープやアスレチックネットなどの他、有名テーマパークのアトラクションの装飾などにも使用されています。
用途陸上、レジャー材質ポリプロピレンマルチフィラメント(スパンライク)ロープベージュ長さ(m)200比重0.91
ダンゼックスライトロープ 黒 泰興ダンゼックスライトロープ 黒泰興
6,798税込7,478
1巻
翌々日出荷から14日以内出荷
国内最高品質の国産ポリプロピレン樹脂を、泰興独自の紡糸技術でモノフィラメントに加工し、さらにそれをロープに仕上げました。引張り強さ、耐摩耗性、耐薬品性に優れており、合成繊維の中で最も比重が小さく容易に水に浮くことから、水産業や陸上などで使用されるのに適しています。
用途水産、船舶、陸上材質ポリプロピレンモノフィラメント長さ(m)200比重0.91
PEクロスロープ カネヤ製綱PEクロスロープカネヤ製綱
15,980税込17,578
1巻
3日以内出荷
発色も良く、比重も軽いので水に浮きます。吸水性がないので水に濡れても堅くなりません。PP素材に比べ擦れに強いです。
用途ホタテの養殖、漁業など仕様打ち方:並打材質ポリエチレン長さ(m)500
FAロープ 稲葉製綱FAロープ稲葉製綱
10,980税込12,078
1巻
3日以内出荷
材質はPP(ポリプロピレン)なので?比重が0.91と軽いため、水に浮きます。また強度も強く汎用的にご使用できます。
用途フィールドアスレチック、公園の柵など材質ポリプロピレン長さ(m)200比重0.91
ニューロープ 宮島化学工業ニューロープ宮島化学工業
22,980税込25,278
1箱(48巻)
翌々日出荷から6日以内出荷
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。強度があり縛りやすい
用途園芸、荷造りに便利材質ポリプロピレン
PPロープ 正丸 丸三PPロープ 正丸丸三
3,998税込4,398
1巻ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
PP(ポリプロピレン)製で合繊繊維の中で最も比重が軽く水に浮く。水や酸、アルカリによる変化が少なく扱いやすいが、紫外線等に弱い特徴がある。
用途農作業用・トラック用・漁業用・化学工業用等。長さ(m)200
MSロープ 丸三MSロープ丸三
4,798税込5,278
1セット(5巻)
4日以内出荷から6日以内出荷
軽く、強度があり、結びやすいです。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れます。水に強く、濡れても強度が落ちません。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
化繊垣根縄 八ツ矢工業化繊垣根縄八ツ矢工業
7,398税込8,138
1巻
6日以内出荷
材質PP、PE長さ(m)190太さ(mm)6
PPロープ 八ツ矢工業PPロープ八ツ矢工業
7,698税込8,468
1巻
翌々日出荷から6日以内出荷
耐水性、耐薬品性に優れているロープです。
材質PP長さ(m)200
PPロープ 三友PPロープ三友
349税込384
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。材質ポリプロピレン
Xグリップ(M)&EZ-On/Offマウントセット Φ12.7-42.6mm対応 RAP-274-1-UN10 ラムマウントXグリップ(M)&EZ-On/Offマウントセット Φ12.7-42.6mm対応 RAP-274-1-UN10ラムマウント
8,598税込9,458
1個
予約販売
メーカー名:ラムマウントメーカー品番:RAP-274-1-UN10ラムマウントを代表する汎用スマホホルダー「Xグリップ」のMサイズを自転車のハンドルなどへ取り付けることができるマウントセット。アーム部を廃しコンパクトにまとめた一体式。販売備考:オートバイへの使用不可。装着するスマートフォンは脱落防止のため付属のテザー(ゴムバンド)で固定してください。 重量:322g色[カラー]:ブラックサイズ:ボール無し重量[グラム]:322材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel threads)仕様:ツイストロック式内容量[数量]:1セット付属品:テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、平ラバースペーサー x1、アングルラバースペーサー x1、3.06inchラバーパッド x1、7inchタイラップ x2特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。使用上の注意:※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。商品区分:Xグリップ適合機種:【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture Magellan TR5 TR7 【Samsung/サムスン】 Galaxy A7 Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy Grand Neo Plus Galaxy J7 Galaxy J7 Max Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note20 Ultra Galaxy On7 Galaxy S10 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium関連商品:品番:P089-6602
仕様●ツイストロック式●特記事項:マウント部とベース部が一体になったセット品です。通常のボールジョイント製品とは互換性がありません。●関連商品:品番:P089-6602付属品テザーバンド x1、ラバーキャップ用接着剤 x1、平ラバースペーサー x1、アングルラバースペーサー x1、3.06inchラバーパッド x1、7inchタイラップ x2適合機種【Apple/アップル】iPhone6s Plus iPhone7 Plus iPhone8 Plus iPhone Xs Max iPhone11 Pro Max iPhone12 Pro Max iPhone13 Pro Max iPhone14 Plus iPhone14 Pro Max 【Google/グーグル】 Pixel 2 XL Pixel 3 XL Pixel 3a XL Pixel 7 Pro 【HTC/エイチティーシー】 Bolt U Ultra 【Huawei/ファーウェイ】 Mate 20 X 【Kyocera/京セラ】 DuraSport 5G 【LG/エルジー】 Fiesta 2 LTE Fiesta LTE G8S ThinQ Harmony Stylo 2 V Stylo 3 Stylo 3 Plus Titan Stylo 4 V20 V50 ThinQ X charge X venture Magellan TR5 TR7 【Samsung/サムスン】 Galaxy A7 Galaxy A7 (2017) Galaxy A7 (2018) Galaxy A8 Galaxy A8 (2016) Galaxy A9 (2016) Galaxy A9 Pro (2016) Galaxy A9 (2018) Galaxy A70 Galaxy A80 Galaxy A90 5G Galaxy C7 Galaxy C7 Pro Galaxy C9 Pro Galaxy E7 Galaxy Grand Neo Plus Galaxy J7 Galaxy J7 Max Galaxy J7 V Galaxy Note 5 Galaxy Note 10 Plus Galaxy Note20 Ultra Galaxy On7 Galaxy S10 5G Galaxy S8 Galaxy S8 Active Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy S22 Ultra 5G Galaxy S23+ Galaxy S23 Ultra 【Sony/ソニー】 Xperia C4 Xperia L2 Xperia XA Ultra Xperia XA1 Ultra Xperia XA2 Ultra Xperia XZ Premium材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel threads)ブラックサイズボール無し質量(g)322入数1セット商品タイプXグリップ
コンビネーションレンチセット WORKPROコンビネーションレンチセットWORKPRO
1,498税込1,648
1セット
翌日出荷
15 度のオフセットにより狭いスペースでのアクセスが容易になります。サイズはヘッドとビームに刻印されており、すぐに識別できるようになっています。合金鋼で製造されているため、強度が向上し、工具寿命が長くなっています。クローム仕上げでさびや腐食に強く、簡単に拭き取れます。オープンエンドは、SurfaceDrivePlusで、ボルトの角が丸くなることを軽減します。クロムメッキで、マットに仕上げました。
付属品コンビネーションレンチ: 6・8・10・12・15材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP / ホルダー本体寸法(mm)6×100、8×120、10×140、12×160、15×190ケース寸法(mm)W95×H120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:19.5×3.5×12.5質量(g/セット)300入数5
パーマロープ 芦森工業パーマロープ芦森工業
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
パーマロープは水に浮くが対候性に比較的になく、水を全く含まない性質を持つロープです。
用途水産用材質PPモノフィラメントグレー長さ(m)200構造三つ打比重0.91
ホルブック クリアホルダーポケット/A4/6ポケット ナカバヤシホルブック クリアホルダーポケット/A4/6ポケットナカバヤシ
509税込560
1冊
5日以内出荷
かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ仕様●本体質量:215g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙60枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール厚さ(mm)9寸法(mm)梱包:W360×D265×H345質量(kg)梱包:8.7本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾9本体質量(g)215寸法(縦×横)(mm)316×235収納サイズA4収納枚数(枚)A4コピー用紙60(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)ポケット6ポケット
ホルブック クリアホルダーポケット/A4/6ポケット ナカバヤシホルブック クリアホルダーポケット/A4/6ポケットナカバヤシ
509税込560
1冊
5日以内出荷
かさばりがちなクリアホルダーが1冊になったブック型ファイルです。クリアホルダー型ポケットで、上からも横からも書類をバサっと簡単に収納できます。ポケットに入れたままでも書類をパラパラ検索できるワイドオープン構造を採用。ポケットの指抜き部分は、左右どちらの手でも使いやすいユニバーサルデザイン仕様です。持ち運びに便利な落下防止用ゴムバンド付き。6ポケット、12ポケットの2種類をラインナップ。学生も大人も使いやすい、シンプルな3カラーです。<ご使用上の注意>
用途かばんや書類に合わせて選べるポータブル・ファイルシリーズ仕様●本体質量:215g●表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm●ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm●留具:PP・ゴム紐・スチール●収納枚数:A4コピー用紙60枚(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10枚)その他表紙:ポリプロピレン・厚さ約0.5mm、ポケット:A4・6ポケット・ポリプロピレン厚さ0.2mm、留具:PP・ゴム紐・スチール厚さ(mm)9寸法(mm)梱包:W360×D265×H345質量(kg)梱包:8.7ダークグレー本体寸法(mm)A4/タテ316×ヨコ235×背巾9本体質量(g)215寸法(縦×横)(mm)316×235収納サイズA4収納枚数(枚)A4コピー用紙60(64g/m2程度)(1ポケット・A4コピー用紙10)ポケット6ポケット
PPアロマーロープ 名古屋製綱PPアロマーロープ名古屋製綱
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
PP特殊モノフィラメントを使用したロープです。軽量で摩擦に強く、漁業・農業など様々な分野で使用されています。
用途漁業用、農業用等GG
PE軽トラックシート 1.74m×2.4m ユタカメイクPE軽トラックシート 1.74m×2.4mユタカメイク
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ポリエチレン製の簡易シート。、短期使用タイプ。
仕様●サイズ:1.74m×2.4m●厚み:0.16mm●色:シルバー●材質:ポリエチレン●適用車種:軽トラック●形状:平張り●付属品:ゴムロープ10本●耐用期間:約3~6ヶ月(目安)●製造国:中国アズワン品番67-7069-38
AUDISON 16.5cm/10cmセパレート3way車載用スピーカー audisonAUDISON 16.5cm/10cmセパレート3way車載用スピーカーaudison
45,980税込50,578
1セット(2個)
6日以内出荷
オーディソンの16.5cm/10cmセパレート3wayスピーカー、Prima APK163です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。Prima APK165は16.5cmコンポーネントミッドバス、10cmミッドレンジ、26mmドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。 ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。さらに競合製品では珍しい32mm大口径ボイスコイルを採用して高能率とパワーハンドリングを両立させています。ウーファーと同様の思想により開発された10cmミッドレンジを採用したことで音色の統一を実現。トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。クロスオーバーネットワークはそれぞれ独立したコンパクトタイプ。6dBの緩やかなスロープにより効率の低下を防ぎ、のびやかな音楽再生を実現します。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。93.5dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で125Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また56mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。グリル付属
仕様●クロスオーバー周波数 BP:600Hz/3.5kHz 6/6dB/Oct●クロスオーバー周波数 HP:3.5kHz 6dB/Oct●クロスオーバー周波数 LP:600Hz 6dB/Oct入力インピーダンス(Ω)4取付穴径(Φmm)Mid:93、Woofer:141再生周波数帯域(Hz)50~20k音圧レベル(dB)出力:93.5/SPL定格入力(W)125取付奥行(mm)Mid:43、Woofer58.5
コンパウンドロープ(CPR) テザックコンパウンドロープ(CPR)テザック
1,298,000税込1,427,800
1巻
5日以内出荷
ワイヤ芯入りのPPストランドを撚り合わせた6本撚りのロープです。
用途定置網漁など仕様端末加工なし長さ(m)152
ハイテクロンSロープ(HSKT/HS7PKT) テザックハイテクロンSロープ(HSKT/HS7PKT)テザック
96,980税込106,678
1巻
5日以内出荷から6日以内出荷
ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など仕様端末加工なし長さ(m)200
Hammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBK HAMMONDHammond, 難燃性ABS, 高さ:25 mm, 奥行き:130 mm 1599BBKHAMMOND
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 130 mm高さ 25 mm幅 65 mm外形寸法 130 65 25mmIP保護等級 IP54色 Black蓋色 黒フランジ なしシールド なしシリーズ 1599ノックアウトの数 2透明ドア なしgRALコード RAL 9005品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond 黒 170 x 135 x 27mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond 黒 170 x 135 x 27mmHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 170 mm幅 135 mm高さ 27 mm一体形電池コンパートメント なし重量 181gディスプレイウィンドウ なし色 黒外形寸法 170 135 27mm押しボタン なし内部実装タイプ 基板実装ボスシリーズ 1599代表規格 RoHS品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドボックス Hammond グレー 170 x 135 x 27mm HAMMONDハンドヘルドボックス Hammond グレー 170 x 135 x 27mmHAMMOND
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質 難燃性ABS奥行き 170 mm幅 135 mm高さ 27 mm一体形電池コンパートメント なし重量 181gディスプレイウィンドウ なし色 グレー外形寸法 170 135 27mm押しボタン なし内部実装タイプ 基板実装ボスシリーズ 1599代表規格 RoHS品番 770-9350 770-9350 ; 770-9353 770-9353 ; 818-0533 818-0533 ; 818-0542 818-0542 はバッテリ収納部付きで、単三電池4本又は9 PP3バッテリを使用します。. Hammond 1599ハンドヘルドエンクロージャ、タブレット. このHammondタブレットエンクロージャは低プロファイルで、手に持ったとき快適な人間工学に基づいた設計を備えており、タッチスクリーンを要するモバイルデータ用途や家電品用途に最適です。 このハンドヘルドケースは難燃性の成形ABSプラスチック製で、UL 94V-0等級の難燃性を備えています。 黒色のRAL 9011カラーハウジングかグレーのRAL 7035カラーハウジングを用意しています。 . 特長と利点.ディスプレイ領域もキーボード領域もメンブレンデバイスを装着できる凹型 難燃性成形ABSプラスチック製です。色は黒色(RAL 9011)かグレー(RAL 7035) UL 94V-0等級の難燃性を備えた素材です。 エンクロージャのグリップ部分は、肌当たりがソフトなダークグレー(RAL 7012)のプラスチック製 エンクロージャは一体型黄銅ブッシュにM3-0.5 18 mmのプラス小ねじ6本をねじ込んで組み立てられています。 この一体型黄銅ブッシュは工場でエンクロージャの上半分に挿入 ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止、IP54 基板取り付け部分をケースの上半分と下半分に成形 バッテリドア 収納部があるタイプとないタイプを用意 取り外し可能なエンドパネル1枚の装備により、改良が簡単 エンクロージャの下半分にはラベル用の正方形インレーを成形、50 50 mm. (IP)侵入保護とその意味. IP等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。. よくある質問. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャはIP54であるため、屋外で使用するのに十分な防水性を備えていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース KR 長さ 18mm 幅 12 mm ナイロン 66 ナチュラル 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,198税込6,818
1袋(100個)
7日以内出荷
KRケーブルタイマウントM4及びM6ねじ固定取り付けクレードルは、ケーブルタイを固定するしっかりした固定具となります 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)特長と利点曲線的なデザインで確実に支持できます ボルトとねじで簡単に取り付けられます 優れたセキュリティ、特に振動の多い場所に最適です さまざまなサイズ及び素材のマウントが用意されています
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:6mm●長さ:18mm●幅:12 mm●固定穴径:4.5mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:KR●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:170-4365アズワン品番65-7471-13
結束バンド 600mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 600mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,898税込7,588
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120XM シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 175 mm、長さは 600 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この製品は、耐熱性や耐薬品性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 535N です 動作温度範囲: -40 → 85 ℃用途ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90 HF 認定
仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3851アズワン品番65-7473-79
結束バンド 600mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 600mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,698税込6,268
1袋(50個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:600mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120XM●引張強度:535N●最大バンドル直径:175mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3889アズワン品番65-7473-66
結束バンド 395mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 395mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
23,980税込26,378
1袋(50個)
7日以内出荷
HellermannTyton ワンピースバンドリング / 固定タイです。すばやく簡単に取り付け可能。T 字型ケーブルタイ製品は、取り付け穴を備え、ケーブルの周りに固定すると、ねじ又はボルトでパネルに簡単に固定できます。REL シリーズはリリース可能で、再使用可能です。タイは最初にパネルに取り付け、次にケーブルを追加します。ケーブルを「ゲーム機」やコントロールパネルに固定したり、建設現場で一時的に敷設したりするのに最適です。結束バンドと固定タイのワンピースです すばやく簡単に取り付け可能
仕様●長さ:395mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T120MR●コード番号:215-9112アズワン品番65-7427-57
結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
39,980税込43,978
1袋(100個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及びヘビーデューティ取り付けキットですケーブルタイとヘビーデューティ取り付けキットで、複数のサイズの固定束径クランプを持ち運ぶ必要がありません。これらのケーブル固定具は頑丈で使いやすく、ハーネスに直接取り付けるか、生産ラインに取り付けることができるように最適化された設計になっています。この結束バンド及びケーブル取り付け固定具は、通常は金属製又はステンレススチール製で、さまざまな温度グレードに適した部品に代わる優れた製品です。 自動車業界の厳しい制約を満たすように設計されており、振動、動力、スライド力によく適応します。金属製インサートにより、締め付けトルクが保証されます 「 H 」設計により、ハーネス、チューブ、ホースとの接触性が優れています ねじ固定用 プラスチック製つめタイクロージャ 内部ギザ歯付きケーブルタイ ポリアミド 6.6 高 Imp 。モジュール熱 Stab 。( PA66HIRHS ) RoHS対応(2022年10月現在) 難燃性: UL94 HB
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:Assembly●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:HDM6●引張強度:535N●最大バンドル直径:105mm●コンテンツ:Cable Tie●コード番号:742-4260アズワン品番65-7365-44
結束バンド 390mm x 7.6 mm グレー ポリアミド 111-00819 T120R E -PA46-GY 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 7.6 mm グレー ポリアミド 111-00819 T120R E -PA46-GY 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
17,980税込19,778
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton TシリーズケーブルタイTシリーズケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。高品質プラスチック製 リサイクル可能 内部ギザ歯 手動用途又は取り付け工具の使用 簡単に挿入可能 人間工学に基づく屈曲テール
仕様●長さ:390mm●幅:7.6 mm●色:グレー●材質:ポリアミド●入数:100pack●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+150℃●シリーズ:T120R(E)●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:829-9958アズワン品番65-7460-24
結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 390mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50L シリーズナチュラルケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。束の直径は 110 mm、長さは 390 mm、幅は 4.6 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、優れたリサイクル性を実現しています。このタイは、手動でも加工工具を使用して簡単に使用できます。この結束バンドは、ほぼすべての用途に使用できます。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 難燃性 ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 伸張強度は 225 N です用途結束 ルーティング ケーブル、パイプ、ホースの固定認定UL94 V2 認定 US MIL 231-90
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:自消性●コード番号:170-5302アズワン品番65-7466-10
結束バンド 387mm x 7.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 387mm x 7.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(100個)
予約販売
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器でタイの小さなカットオフセクションでも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 380 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 等級
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:380N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9536アズワン品番65-7362-55
結束バンド 380mm x 7.6 mm 緑 ナイロン 66 111-12001 T120R E -PA66-GN 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 380mm x 7.6 mm 緑 ナイロン 66 111-12001 T120R E -PA66-GN 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:380mm●幅:7.6 mm●色:緑●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120R●引張強度:535N●最大バンドル直径:100mm●コード番号:418-622アズワン品番65-7400-38
結束バンド 362mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 362mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MBT14S シリーズ金属製結束バンドは、ステンレススチール( SS316 )製です。束の直径は 102 mm、長さは 362 mm、幅は 4.6 mm です。このタイは、特許取得済みのリリース不可ロック機能を備え、取り外し可能な限り長さを自由に調整できます。金属製の結束バンドは、高い伸張強度、信頼性、耐薬品性、耐火性が求められる過酷な条件での使用に最適です。特長と利点耐磁気 高温、天候、腐食に対する非常に優れた耐性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性 不燃 動作温度範囲: -80 → 538 ℃ 特許取得済みのリリース不可ロックにより、簡単に取り付けして確実に固定 伸張強度は 900 N です用途化学業界 防衛産業 公共交通機関業界 採掘産業 石油掘削産業 造船産業 太陽光産業認定HF 認定 LFH 認定
仕様●長さ:362mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT14S●引張強度:670N●最大バンドル直径:102mm●コード番号:255-2610アズワン品番65-7471-38
結束バンド 356mm x 6 mm ナチュラル ナイロン 66 1箱 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 356mm x 6 mm ナチュラル ナイロン 66 1箱 50個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1箱(50個)
7日以内出荷
Kabelrap KR シリーズバインディングこれらの結束ケーブルタイは、特にしっかりと固定します。 振動のある環境での使用に推奨。 タイのヘッドにリベット(非鋸歯状)を押すことでロックされ、ストラップが破れないようになっています。
仕様●長さ:356mm●幅:6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:ギザなし●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:KR6/35●引張強度:490N●最大バンドル直径:93mm●コード番号:535-307アズワン品番65-7370-12
結束バンド 300mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 300mm x 7.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,598税込7,258
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:419-4317アズワン品番65-7478-25
結束バンド 300mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 300mm x 7.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(100個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:300mm●幅:7.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T120I●引張強度:535N●最大バンドル直径:80mm●コード番号:419-4301アズワン品番65-7398-86
結束バンド 270mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 270mm x 4.6 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
LKシリーズ - 産業用ケーブルタイLKシリーズケーブルタイの内側にはギザ歯が備わっており、ケーブル、ホース、パイプの束を凸形式で固定できます。 このヘッドは、非常に低い挿入力を実現しながら、高い伸張強度を保証できるように設計されています。 これにベントテールの設計を組み合わせることで、すばやく簡単な取り付けが保証されます。 手作業で簡単に取り付けることができますが、空気圧引っ張り工具(量産用途向け)を使用すれば、一貫して安全な取り付けが保証されます。 ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、及び固定用。主な特徴 すばやく簡単に取り付け可能 内側のギザ歯により、束の周囲を確実に固定 高い伸張強度 各種サイズ及び色を用意 手動 / 取り付け工具で設置可能 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:270mm●幅:4.6 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LK2A●引張強度:225N●最大バンドル直径:73mm●コード番号:219-897アズワン品番65-7394-89
結束バンド 228mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 228mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
199,800税込219,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
HellermannTyton は結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印は所定の位置に固定されます。支持脚により、スペースが限られている場所でしっかりと確実に固定できます。楕円穴タイプは、ねじれ防止機能を備えています。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作など、さまざまな産業での使用に適した多様な固定方法があります。工具を必要とせず組み立てが簡単 結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 矢印を所定の位置に固定
仕様●長さ:228mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T80RFT6X12●コード番号:215-9243アズワン品番65-7429-72
結束バンド 202mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 202mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
109,800税込120,780
1袋(500個)
7日以内出荷
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です
仕様●長さ:202mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50REC4A●コード番号:215-9179アズワン品番65-7429-75
結束バンド 201mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 201mm x 4.6 mm メタリック 316 ステンレス鋼 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Hellermann Tytonボールロック付きケーブルタイボールロック付きケーブルタイは、高い強度、信頼性、及び耐火性が重視される用途に最適です。材質: ステンレススチール304 解除不能なロック機構 耐腐食性 耐候性 化学抵抗 耐磁性 高い耐熱性 不燃用途:機械製造 化学産業 石油プラットフォーム 公共交通機関 造船 鉱業 装置の構成 劇場や展示ホールの固定照明
仕様●長さ:201mm●幅:4.6 mm●色:メタリック●材質:316 ステンレス鋼●タイプ:ローラーボール●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MBT8S●引張強度:670N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:255-2604アズワン品番65-7466-55
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら