カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(29)
    • ポリプロピレン(18)
    • ポリカーボネート(1)
    • 塩ビ(3)
    • ポリエチレン(2)
  • 学童・教育用品(27)
    • 版画(1)
  • 厨房用品(9)
    • 製菓用フォーク・スティック・専用用品(2)
  • 保管用品(44)
    • パレットカバー・アクセサリ(1)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
    • 養生ボード(2)
    • 養生シート/カバー(3)
  • 建築金物(39)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 事務用品(21)
  • 作業工具(21)
  • オフィス家具(20)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(13)
  • 店舗什器・備品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 医療(8)
  • 物流用品(7)
  • 家電(7)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全標識(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp 板 5mm」の検索結果

355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン板 アズワンポリプロピレン板アズワン(7件のレビュー)
4,440税込4,884
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル
PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]PP板アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材材質:PP
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.4材質ポリプロピレン(PP)
PP板 光PP板(7件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から4日以内出荷
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mmタキロンシーアイ(38件のレビュー)
849税込934
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)5材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
PPクラフトシート アクリサンデーPPクラフトシートアクリサンデー(26件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
マットPP板 アーテック[学校教材・教育玩具]マットPP板アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材片面スリ加工なので、下絵が鉛筆で直接描けます
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容版画・彫刻刀科目図工
【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ【オーダー】塩ビ板 厚さ5mmタキロンシーアイ(23件のレビュー)
859税込945
1枚
翌々日出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
ポリプレート 光ポリプレート(12件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
ポリエチレン板 アズワンポリエチレン板アズワン(2件のレビュー)
1,520税込1,672特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)ナチュラル
アクリル板(白) 厚さ5mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ5mm三菱ケミカルインフラテック(15件のレビュー)
978税込1,076
1枚
当日出荷から6日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)5材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
発泡PP板 白 アクリサンデー発泡PP板 白アクリサンデー(1件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷から9日以内出荷
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
材質ポリプロピレン
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル) PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル)PLUS(プラス)[文具](4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。3D設計刃刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。高硬度チタンコーティング刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ174mm。刃渡り65mm手が痛くなりにくい低反発グリップ厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。シャープな切れ味の高角度仕上刃ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。がたつき防止リング切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。イージーグリップ手軽に使える左右対称型新形状の付属キャップはめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。カラーリングも一新シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。
材質刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP長さ(mm)174板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174刃渡り(mm)65グリップタイプ左右対称刃部加工ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング繰り返し・詰め替え対応
ソフトクーラーBOX TRUSCOソフトクーラーBOXTRUSCO(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
エスシーロック 耐食タイプ 星和電機(SEIWA)エスシーロック 耐食タイプ星和電機(SEIWA)(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から66日以内出荷
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。酸・アルカリなどに強く耐薬品性と耐熱性に優れたポリプロピレン樹脂を使用しています。腐食性の環境でも安心してご使用いただけます。
グレー
サンセパレーター90 サンコー(三甲)サンセパレーター90サンコー(三甲)
799税込879
1枚ほか
当日出荷
内装品の中仕切です。 手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。 内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。 深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
グレー種別90材質フィラー入PPピッチ(mm)20外寸(mm)580×90×5
自在仕切板 三商自在仕切板三商(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
材質PP
ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)ワイヤリングファスナーFUJIX(フジックス)(13件のレビュー)
299税込329
1袋(3本)
当日出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
ストロング万能鋏 SK11ストロング万能鋏SK11(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
かさばる廃品を小さく楽々カットできます。握りやすい大きなハンドルです。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。 軍手を履いていても滑りにくいラバー付グリップです。細かいギザ刃とカーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットします。ハンドルの開閉が楽なバネ付です。
用途カーペット・段ボール・ステンレスなどのかさばる廃品の切断作業。切断能力(mm)(アルミ板・アルミ線・銅線)1.0・(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5まで・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
ユートリム スマ・スタ A4ボックス SONIC(ソニック)[文具]ユートリム スマ・スタ A4ボックスSONIC(ソニック)[文具](2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
大きく開いて使いやすい。仕切りもついて小分け収納にも便利(仕切板2枚付き) A4カタログ、12インチ以下のノート型PC、12インチタブレットなどを収納。 内寸:約W300×H210×D105mm(仕切板を使用しない場合)に対応のものに限る 取っ手が付いているので持ち運びに便利。フリーアドレスに対応。 小物メッシュファスナーには、印鑑、付箋、修正テープなどが収納できる バンドホルダーにUSBケーブルなどが収納できる 本体はキャビネットワゴンの下段にスッキリ収納できる 仕事に必要なものが収納できるので、展開すれば仕事空間がすぐにつくれる。 オフィスでの共用備品(文具、包装資材など)の収納にも最適。
サイズA4付属品仕切板2枚付き寸法(mm)315×250×135質量(g)545(パッケージ含む)パッケージサイズ(mm)315×250×135内寸(mm)約300×105×210主要材質ポリエステル・PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×105×210
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸 樹脂成型トレイ 125ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 角丸 樹脂成型トレイ 125ΦPP車輪モノタロウ(35件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。付属品鍵(2個)質量(kg)57天板耐荷重(kg)80引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190取扱説明書(1.1MB)引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル) PLUS(プラス)[文具]ハサミ チタンコート フィットカットカーブ プレミアムチタン(リニューアル)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。3D設計刃刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。高硬度チタンコーティング刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ188mm。刃渡り65mm手が痛くなりにくい低反発グリップ厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。シャープな切れ味の高角度仕上刃ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。がたつき防止リング切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。ジャストグリップ左右非対称「ジャストグリップ」は操作性と安定感を追求した形。小指用のフィンガーレストで安定感が生まれ、細かい作業もラクにこなせます。新形状の付属キャップはめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。カラーリングも一新シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。
材質刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP長さ(mm)174ネイビー板厚(mm)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×188アズワン品番65-0600-56刃渡り(mm)65グリップタイプ左右非対称刃部加工ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング繰り返し・詰め替え対応
ストロング万能鋏 ポータブル SK11ストロング万能鋏 ポータブルSK11(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR
鉄腕ハサミDP エンジニア鉄腕ハサミDPエンジニア(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30材質(グリップ)ABS・エラストマー全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
369税込406
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
クラフトチョキ(万能型) アルスクラフトチョキ(万能型)アルス(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
万能はさみ ロング SK11万能はさみ ロングSK11(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
プラダンケース用袋取手 エスコプラダンケース用袋取手エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個(2個)
当日出荷
用途プラダンケース用。材質PP形状プラダン寸法(mm)115×41.5取付穴(mm)91×31入数(個)2
万能はさみAS ロング SK11万能はさみAS ロングSK11(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約200切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
ラック サンワサプライラックサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
PC一式、プリンターなどPC環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。下棚は4段階で位置変更ができます。高さ700mmなのでオフィスデスクなどの横への設置も可能です。ラック後部にはモニタアームを取付けることができるスペースがあります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:5Y9.2/1■総耐荷重:45kg■天板部均等耐荷重:30kg■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:600mm■天板サイズ_t:15mm高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)600キャスターあり
クォーツ時計 Aセット(青箱) アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計 Aセット(青箱)アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
664税込730
1個
当日出荷
針は3種類入りです。プラ製文字なし、板厚1~5mm用(シャフト長5mm)針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3乾電池、3針セット3種(黒・白針2種、白小1種)、留め金具、ムーブメント、ゴムパッキン、ワッシャー、掛金具
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~4シャフト長さ(mm)5
コンテナー用仕切板 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナー用仕切板岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
2,598税込2,858
1組(5枚)
当日出荷
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PPピッチ(mm)15
養生ボード ハードタイプ 5枚入 モノタロウ養生ボード ハードタイプ 5枚入モノタロウ(21件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(5枚)
当日出荷
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり
コンテナー仕切り板 アズワンコンテナー仕切り板アズワン(2件のレビュー)
574税込631
1枚
当日出荷
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
透明材質PP(ポリプロピレン)ピッチ(mm)20
マルチアングル L型 JAPPYマルチアングル L型JAPPY(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さ(mm)2400
ノンスリップシート パレット用 TRUSCOノンスリップシート パレット用TRUSCO(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
エラストマー樹脂をプラダンに両面塗布し、滑りを抑制しています。
用途パレットの上に敷いて利用。材質ポリプロピレン(PP)エラストマー樹脂トラスコ品番366-4929厚さ(mm)5質量(kg)0.9ブルー奥行(mm)1075間口(mm)1075間口W×奥行D(mm)1075×1075
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計 イチネンTASCO二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計イチネンTASCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷
経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー測定範囲…CO20~30,000ppm測定範囲…温度-20~60℃測定範囲…湿度0~100%RH指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm) ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃) <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH) ±5.0%RH(<10%、90%<)分解能(CO2)…1ppm分解能(温度)…0.1℃分解能(湿度)…0.1%RH応答時間CO2…20秒応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)サンプリング速度CO2…2秒湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)記録可能数…32000データ電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)保管環境…-20~60℃、10~75%RHサイズ…L284.5×W65×H38.5mm本体質量…約304g付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2測定範囲(ppm)0~30000
マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCOマグネットキャッチPP樹脂製TRUSCO(7件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチ(10P型)です。
吸着力(N)20材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(受金具)スチール全長(mm)40質量(g)12推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.5×5長穴
ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具]ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)全長(mm)178刃渡り(mm)48付属品キャップ材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)2.8刃部加工カーブ刃