5,197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP 種別202202-00 質量(kg)1.05 クリーム 容量(L)22 有効内寸(mm)528×342×112 外寸(mm)573×386×130 内寸(mm)534×348×120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130 底形状その他 耐熱温度(℃)-5~80 圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410) 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120 嵌合商品朱塗ばんじゅう A
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様フタは、はめ込み式 エスコ品番EA508T-2 材質ポリプロピレン ブルー/クリア 容量(L)3 外寸(mm)215×147×130 内寸(mm)202×133×123
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。 材質ポリプロピレン(PP) コンテナ種類ベタ目
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスコPPパック
仕様フタは、はめ込み式 材質ポリプロピレン ブルー/クリア
1個
340 税込374
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に使用できます。 同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP) フタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニークな10面体の透明ボックス。 角度によって形が変わって見えます。 PP素材で、焼却しても塩素ガスが発生しません。 組み立てタイプ。 10枚入り
1パック(10枚)
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。耐薬品性、耐熱性(121℃)、透明性にも優れます。
用途染料や塗料の調合・撹拌用、塗料を破棄する際の凝固用に。 トラスコ品番557-5010 材質ポリプロピレン(PP) 容量(mL)2000 高さ(mm)197 全高(mm)197 口内径(Φmm)142 底径(Φmm)外径118 目盛間隔(mL)500
1ケース
18,980 税込20,878
翌日出荷

多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
種類ビーカー 材質PP 使用温度範囲(℃)0~100 目盛あり
1個ほか
16 税込18
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エコットシリーズ用の中皿です。
ピンク 材質ポリプロピレン 仕様エコットシリーズの追加用の中皿 トラスコ品番487-3416 質量(kg)0.09 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)173×188×40 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)140×157×35 シリンダ錠(別売)取付不可
1個
149 税込164
当日出荷

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。 耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。 材質ポリプロピレン フタ別売 コンテナ種類ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 定期注文
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用 種別ストッパー用PPバンド 幅(mm)約15 厚さ(mm)約0.5 長さ(m)1000 材質ポリプロピレン100% 内径(Φmm)150 引張強度(N)980以上 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスポカップ PP製 モノタロウ 動画あり
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。 材質PP(ポリプロピレン) 半透明 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個ほか
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

箱から出さずにそのまま使用できます。 最後までバンドが絡まず引き出せます。 使用後、バンドの交換(TPP-155)をすれば、再利用できます。
質量(kg)4 基材ポリプロピレン(PP) 破断伸度(%)20
1箱
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(箱) サンプラテック 動画あり
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質ポリプロピレン(PP)
1ケース(100本)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包 タイプテープのみ 伸度(%)186 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)5.5 引張強度(N/10mm)54 粘着タイプ強粘着
1巻ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・持ち運び便利なフタは受け皿としても使えます。・防カビ加工
材質ポリプロピレン 寸法(mm)113×82×44h 質量(g)57
1セット(60個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷

材質PP(ポリプロピレン) ねじの種類ナット ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で水や汚れに強いPP製フラットファイル。
種類フラットファイル サイズA4-S グリーン購入法適合 穴数2穴 タイプタテ型 収容数150枚 材質表紙、とじ具:ポリプロピレン 厚さ(mm)表紙:0.5 背幅(mm)18 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)307×230
1パック(10冊)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

セーフラン安全用品PP梱包ひも【1箱30巻】
荷造りに便利な梱包用紐。
用途一般荷造り梱包結束等に
1ケース(30巻)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

環境に配慮した再生PPのクリアホルダー。
乳白 グリーン購入法適合 厚さ(mm)0.2 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質ポリプロピレン
1パック(10枚)ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

多用途接着剤 スーパーXハイパーワイド(PP・PE対応) セメダイン 動画あり
つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途多用途を超えた超多用途!従来の接着剤ではつきにくかった素材にも使用でき、趣味や手芸、日曜大工に幅広く使用できます。 成分変成シリコーン樹脂系 粘度(Pa・s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。コストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液 材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP 用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など 接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 最高使用温度(℃)45
1箱(100個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。
付属品ハケ×3 トラスコ品番835-8896 内容量(mL)10 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1箱(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無地のケースで名刺の梱包以外にも使用用途が広がります!割れにくいPP素材ですので、納品時など配送中の破損・衝撃から守ります。
材質PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PPバンド用のシールです。
全長(mm)27 バンド厚さ(mm)0.5~0.6 適合バンドPPバンド
1箱(1000個)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

再生PPインデックス0.4mm厚 スマートバリュー 動画あり
穴切れに強いPP製インデックスの厚手タイプでさらに丈夫に!
種類インデックス サイズA4-S グリーン購入法適合 セット内容5色5山6枚1組 材質ポリプロピレン(半透明)※扉紙の材質は紙です 厚さ(mm)0.4 タイプ5山5色 穴数2 寸法(縦×横)(mm)インデックス:55×12 穴間隔(mm)80 外形寸法(縦×横)(mm)297×210(インデックス部分含まず)
1パック(1組)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100枚×20袋)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)