カテゴリ
- 学童・教育用品(155)
- 事務用品(102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 作業工具(63)
- 科学研究・開発用品(54)
- 制御機器(50)
- 作業服(46)
- 測定用品(36)
- 機構部品(31)
- テープ(26)
- 店舗什器・備品(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- バイク部品(19)
- 自動車補修部品(19)
- 防災用品(17)
- 卓上消耗品(16)
- 空調・照明・電設資材(16)
- オフィス家具(16)
- 農業機械(14)
- 保管用品(12)
- 梱包用品(11)
- メカニカル部品(11)
- 日用品(11)
- 医療(9)
- 家電(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 物流用品(8)
- 厨房用品(8)
- 電気材料(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- カー用品(8)
- 清掃用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 自転車部品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 電動工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 接着剤・補修材(6)
- 塗料(6)
- 住設機器(6)
- 縫製用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- マスク(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 切削工具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 溶接用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](190)
- ミトロイ(水戸工機)(59)
- ゴールドウイン(46)
- エスコ(33)
- セキセイ(23)
- ジョー・プリンス竹下(22)
- ナカバヤシ(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- Hirschmann Test & Measurement(16)
- サンワサプライ(14)
- 永田製作所(13)
- LION (ライオン事務器)(12)
- いけうち(12)
- バーテック(11)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- RS PRO(11)
- PISCO(ピスコ)(10)
- 日本ケミコン(10)
- コクヨ(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pp-01」の検索結果

ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
マルチモッコ(PP 1トン用)
テザック(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3色ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
分液ロート受け PP 1個用 #970
Kartell(カルテル)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。受数1個用TGK品番198-19-73-21材質PP内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
ポッキンプラグ
JAPPY¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続。3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能。防雨型定格容量15A・125V適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5
ポッキンプラグ
ユーボン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V色緑
ロート受け PP 1個用 #268
Kartell(カルテル)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷一体成型です。直径10~14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。品番268受数1個用TGK品番198-19-73-12
スイッチ・コンセントプレート ポタリー ポーリッシュ
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷人気のポーランド食器を彩る伝統柄を、美濃焼で再現しました。中欧に咲く花々のモチーフは、どこかなつかしい魅力に満ちています。材質陶磁器付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本)質量(g)67種類スイッチ・コンセントプレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×8
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)
MS(Membrane Solutions)¥7,998税込¥8,7981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ材質(ハウジング)PP
PPカバー 12cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP仕様洗浄機対応寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×20適合品番A21(クリア不可)、A22、A36、A58(クリア不可)、A63、A78、A83、A130、A148、B4、B13、B21、D62、E133、E142、G10、G25(クリア不可)、G47、G55、G56、G112、J2、J7、J12、J29、JP12、JT12、M128、S36、S39、S65(クリア不可)、S75(クリア不可)、T34電子レンジ×食器洗浄機業務用
電源取り出しコネクター
ENDY(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷から5日以内出荷純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
フィルターカートリッジ FPPシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
PPカバー 13cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×25適合品番A24、A32、A53、A54、A66、A72、A73、A77、A81、A82、A144、A147、AP147、B1、B30、B31、B35、E132、G111、GC23、GC54、GO64、J13、JP13、JP14、JP25、S25、T18、T32適合サイズ(cm)最大径13.7電子レンジ×食器洗浄機○
PPカバー 10cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から6日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機○
高圧分配用カプラ
マッハ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
PPカバー 11cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥239税込¥2631個当日出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機○
PPカバー 14cm用丸カバー
マルケイ(国際化工)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)147×40適合品番A7、A31、A35、D10、D52、D53、D97、D114、D131、D147、E98、E141、G30、G46、G54、J1、J11、JP11、JT11、L32、M108、T31(クリア不可)、T58電子レンジ×食器洗浄機○
電源取出しコネクター トヨタ車用
ENDY¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トヨタ車標準装備の純正ETC配線を利用し、市販のドライブレコーダーやレーダー探知機などの接続に必要な電源を取り出すことができます。純正ETCに接続されているコネクターをはずして本製品を間に接続してください。用途配線表示チューブ。・アクセサリー用電源。・バックアップ用電源。・電源取出しコネクター(10ピン)
酸化セリウム・パウダータイプ
アウトラン(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
PPカバー 16cm用丸カバー
マルケイ(国際化工)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)173×40適合品番B24(クリア不可)、B45、D17(クリア不可)、D49、D50(クリア不可)、D71、D78、D80、D116、D130、D145、D195、D196、E47、E96、E99、J27、JP27、JT50、L29、M101、M118、S56(クリア不可)、S71、S73、T53、T97(クリア不可)、T0102、T0503、T0509電子レンジ×食器洗浄機○
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー
ルート工業¥8,998税込¥9,8981台当日出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
デュラポアメンブレン(親水性)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781ケース(100枚)当日出荷から6日以内出荷タンパクの吸着は4ug/cm2のレベルで,硝酸セルロースやPTFE(フッ素樹脂)のものに比べて2桁も低くなっています(親水性タイプ)。 高濃度のケトン・アミン・エステルを除けば多くの化学薬品に安定です。 U.S.P.クラスⅥのBiological Test for PlasticsやWI-38を用いた生物学的試験基準に適合しています。 135℃までの温度で高圧蒸気滅菌が可能です。材質PVDF色白表面無地
CD/DVD/Blu-ray スリムPPケース 1枚収納
エレコム(2件のレビュー)¥559~税込¥615~1パック(5枚)ほか当日出荷割れに強いしなやかな素材を採用。コンパクトに収納できるスリムタイプのBlu-ray/DVD/CDケース。材質ポリプロピレン質量(g)31(1枚)
フロアパーティションポール
シロクマ¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から22日以内出荷機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
糸巻きカートリッジフィルター
橋本クロス¥29,980税込¥32,9781箱(50本)当日出荷独自の巻き上げ方法による深層ろ過の二次元性ろ過特性を有し、微細粒子の補足性に優れています。繊維充填密度を抑え、有効ろ過面積の増大を図っていますので、目詰まりしにくく、経済的です。用途純水、超純水製造工程の1次ろ過に。Ro(逆浸透膜)、UF(限界ろ過)に保安フィルターに。写真現像液やめっき液の循環ろ過、排水ろ過に。醸造用水、食品用水の清澄ろ過に。塗料、塗液の循環ろ過、プール水、浴水の循環ろ過に。各種工業用水の清浄ろ過に。トラスコ品番721-7180材質ろ材:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250ろ過精度(μm)10常用温度(℃)最高60外径(mm)61内径(mm)30
フロアパーティションポール
シロクマ¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷から14日以内出荷機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。 使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適スタッキング対応フック回転式
PPバンド J-S1
積水樹脂(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2巻)当日出荷梱包機での直進性がアップ!トップシェアメーカーとして培った生産技術を更に進化させました。 リターナブルコアに対応!環境に敏感なユーザー様に好評のプラスチック製コア(Pコア)に対応。繰り返し使用することで環境に配慮。 国内生産品です。厚さ(mm)0.58内径(Φmm)200破断伸度(%)25以下
パルステップ アルミ A35P
ケージーパルテック¥2,998税込¥3,2981本(2000mm)4日以内出荷厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質A6063S-T5全長(mm)2000仕上B2シルバー・特殊樹脂
サインポール
シロクマ¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適材質真鍮+スチール寸法(Φ×高さH)(mm)32×895仕上クローム/シルバー、ベース部:ヘアーラインフック回転式ベース径(Φmm)300ベース丸型(B01)
マスキングテープ KITTA(キッタ)スペシャル 切手風シール
キングジム¥2,198税込¥2,4181冊(5冊)3日以内出荷かさばらないから「持ち歩ける」、切れているから「使いやすい」コンパクトな、マスキングテープとシールです。仕様1冊4シート入(1柄×4シート)シートサイズ(mm)H71×W54表紙サイズ(mm)H91×W55(折りたたみ時)
防寒インナーキャップ YPP016
ROCKBROS(ロックブロス)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ヘルメットの下に忍ばせて防寒対策。冬ライドを支えるインナーキャップ。用途寒い季節のサイクリングやスケート、スノーボードに活躍する多機能インナーキャップ。ヘルメットの下に着用することで冷たい風をしっかり遮り、頭部をあたたかく保ちます。内側はソフトな裏起毛でやさしい肌触り。長時間の着用でも快適です。4針6糸による丈夫で伸縮性の高い縫製により、頭にしっかりフィット。シンプルで洗練されたデザインは、そのままキャップとしても使用できる汎用性の高さが魅力です。透湿性にも優れており、温かさを保ちながらムレを軽減。防寒性・快適性・実用性を兼ね備えた、冬のアクティビティに頼れる一枚です。材質ポリエステル質量(kg)0.037サイズフリーサイズ
フラワーポール
シロクマ¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションフラワー(間仕切りポール)です。用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適材質真鍮+ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)32×850仕上クローム/鏡面、ベース部:ヘアーラインフック回転式ベース径(Φmm)300
...