カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(67)
  • 作業工具(63)
  • 事務用品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • 学童・教育用品(22)
  • 物流用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 機構部品(14)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 安全標識(13)
  • 測定用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 清掃用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 作業服(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 農具(9)
  • 制御機器(8)
  • 保管用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • オフィス家具(6)
  • 医療(6)
  • 防災用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「pp-02」の検索結果

514件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用) PLUS(プラス)[文具]

    1ポケット 再生PP(2・4・30穴共用)

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100枚)
    当日出荷
    便利に使える透明色の1ポケットタイプ、ファイルの差替えリフィール。カタログ、パンフレット、雑誌、新聞の切り抜き、A4サイズの書類保管に。大事な書類もしっかり保存、両面印刷物などの収納に最適な中紙なしタイプ。とじ穴部に補強テープを入れ、耐久性をアップ。ポケット部分は再生100%PP使用。
    サイズA4-S材質ポリプロピレン(PP)エンボスタイプ厚さ(mm)0.06寸法(縦×横)(mm)ポケット内径:300×215、リフィール:302×233グリーン購入法適合
  • クッキングシート 250X300 PPケース2枚入り 中興化成工業

    クッキングシート 250X300 PPケース2枚入り

    中興化成工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷
    フライパンへの加工でおなじみのフッ素樹脂が両面に加工されており、低温(冷凍庫)から高温まで広くご使用いただけます。 中性洗剤でさっと洗うだけで汚れが簡単に落ち、繰り返し使えるエコな商品です。
    用途焼き菓子やグリル料理の調理シート、型に合わせてカットし、ケーキの敷紙に仕様食品衛生法適合品トラスコ品番799-6659材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)ベージュ質量(g)30幅(cm)25長さ(cm)30耐熱温度(℃)260
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグです。
    特性アース付仕様アース付
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

    ルート工業(14件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
    仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
  • レーザーポインター(200-LPP026) サンワダイレクト

    レーザーポインター(200-LPP026)

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)材質真鍮、ポリカーボネイトダークグレー質量(g)約49.6(電池含まず)タイプペンタイプ電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.2×152(クリップ含まず)使用環境温度(℃)約20~35レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー発光部:可視光線半導体レーザーレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大:1未満レーザー到達距離(m)(最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5照射時間(時間)連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
  • MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions)

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

    MS(Membrane Solutions)
    9,598税込10,558
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
    接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ材質(ハウジング)PP
  • 電源取り出しコネクター ENDY

    電源取り出しコネクター

    ENDY(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
    用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化セリウム・パウダータイプ アウトラン

    酸化セリウム・パウダータイプ

    アウトラン(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100g)
    当日出荷から7日以内出荷
    単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。
    用途自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5) 仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
  • MSシリンジフィルター PP 100個入り 大阪ケミカル

    MSシリンジフィルター PP 100個入り

    大阪ケミカル
    8,998税込9,898特価
    1セット(100個)
    当日出荷
    タンパクの吸着も極めて少なく、広範囲の有機溶剤に耐性があります。
    用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、HPLCサンプルの清澄化、細胞組織サンプルのろ過材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:ポリプロピレン(PP)
  • MEMSゲージ圧センサ omron(オムロン)

    MEMSゲージ圧センサ

    omron(オムロン)
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様圧力センサ、オムロン. ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。種類(圧力)ゲージ圧取付方式表面実装出力方式増幅材質(ハウジング)PPSRoHS指令(10物質対応)対応電気的接続基板
  • Tektronix オシロスコープ用プローブ, 250MHz, 1:10, 1:2 Tektronix(テクトロニクス)

    Tektronix オシロスコープ用プローブ, 250MHz, 1:10, 1:2

    Tektronix(テクトロニクス)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10, 1:2帯域幅 = 250MHzモデル番号(P) = TPP0250シリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300VTektronix 250MHzパッシブプローブTPP0250. Tektronix TPP0250は、3.9pFの入力静電容量を持つ、250 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

    ルート工業
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • カラリムパーキー パス入シングル パイロット

    カラリムパーキー パス入シングル

    パイロット
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ビジネススタイルを華やかに彩る小物シリーズ
    寸法(mm)110×72×3
  • パス入れシングルリール付き カラリム パーキー パイロット

    パス入れシングルリール付き カラリム パーキー

    パイロット
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ビジネススタイルを華やかに彩るくさり付パスケース
    仕様シングル型、パス入1面(セル窓)、カードポケット(1)、Dカン付(金属)、ナスカン付リール(約25.5cm)、リール30cm巻材質ポリウレタン(PU)、ポリエステル(内生地)寸法(mm)110×72×3
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • 給気グリル(天井取付用) Panasonic(パナソニック)

    給気グリル(天井取付用)

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
  • ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業

    ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

    ルート工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
    用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール積載荷重(kg)150キャスター4輪自在仕様材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結レール)ステンレスSUS304材質(コーナー)PP樹脂
  • パーソナル コインロック TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナル コインロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途自動販売機・アミューズメント機器付属品キー2本・止め金
  • 6mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    6mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    150税込165
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JK-6チューブサイズ(mm)6
  • 220mm シューズブラシ(PP製/2本) エスコ

    220mm シューズブラシ(PP製/2本)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    ピンクとグリーンの2本セットです。
    エスコ品番EA928CB-5材質ポリプロピレン全長(mm)220毛丈(mm)12ブラシ寸法(mm)50×90繰り返し・詰め替え対応
  • タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 【Surface用 P-TPMPP02BK】 3個入り エレコム

    タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 【Surface用 P-TPMPP02BK】 3個入り

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    アクティブタッチペンP-TPMPP02BK専用の交換ペン先です。導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。
    用途メーカー製品のアクティブタッチペンP-TPMPP02BKシリーズ専用の交換ペン先です。 。導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペン先が約1.0mmと極細なので繊細な描き込みができます。材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)ペン先径(Φmm)約1.0
  • S字ミキシングパドル FINIXA

    S字ミキシングパドル

    FINIXA
    449税込494
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    S字型のミキシングパドルで、従来の撹拌棒よりも塗料を素早く確実に撹拌します。
    用途ミキシングバー、撹拌ヘラ、撹拌棒材質再生プラスチック
  • 洗風迅2 昭立電気工業

    洗風迅2

    昭立電気工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    サイクロン式はんだごてクリーナーです。こて先非接触でクリーニング可能です。こて先寿命延長しました。はんだくずの飛散無しで、こて先温度低下5℃以下まで対応可能です。ランニングコスト軽減し、耐用年数5年以上となりました。
    用途こて先クリーニング付属品ACアダプター、取扱説明書、クリーニングツールトラスコ品番529-6158幅(mm)131ライトブルー高さ(mm)131奥行(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]

    精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。
    材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28
  • 8mm ナット(PP製/2個) エスコ

    8mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    365税込402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-8チューブサイズ(mm)8
  • 12mm ナット(PP製/2個) エスコ

    12mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    855税込941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-12チューブサイズ(mm)12
  • 10mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    10mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JK-10チューブサイズ(mm)10
  • 6mm ナット(PP製/2個) エスコ

    6mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-6チューブサイズ(mm)6
  • 4mm ナット(PP製/2個) エスコ

    4mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-4チューブサイズ(mm)4
  • 10mm ナット(PP製/2個) エスコ

    10mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    805税込886
    1パック(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-10チューブサイズ(mm)10
  • 4mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    4mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    135税込149
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JK-4チューブサイズ(mm)4
  • 12mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    12mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JK-12チューブサイズ(mm)12
  • PPバンド 自動梱包機用 2巻入 モノタロウ

    PPバンド 自動梱包機用 2巻入

    モノタロウ(11件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2巻)
    当日出荷
    国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。 安定した品質のPPバンドです。
    用途自動梱包機、半自動梱包機用種別自動梱包機用PPバンド材質ポリプロピレン100%幅(mm)約15厚さ(mm)約0.58長さ(m)2500紙管内径(mm)200伸度(%)20以下引張強度(N)1180以上外幅(mm)195
  • PPフラットファイル(2ツ折りタイプ) PLUS(プラス)[文具]

    PPフラットファイル(2ツ折りタイプ)

    PLUS(プラス)[文具]
    269税込296
    1冊
    当日出荷から翌々日出荷
    再生ポリプロピレン樹脂を使用しているので、耐久性・耐水性抜群で水や汚れに強い丈夫なフラットファイルです。使用頻度が高い書類や持ち歩き、長期間の使用に便利です。。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持、ズレることなくしっかりファイルできます。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。豊富な色展開で、さまざまな分類に活用できます。
    種類フラットファイル穴数2タイプタテ型収納枚数180背幅(mm)15材質(表紙)40%再生ポリプロピレン(PP)、(とじ具)100%再生ポリプロピレン(PP)穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
  • 1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚) エスコ

    1000x1000x144mm/パレット・PP製(2枚)

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット(2枚)
    当日出荷
    仕様片面使用型(片面使用型製品)表面と裏面で形状の異なるパレットです。表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能です。強度を保持しつつ、軽量化を図ったパレットです。(4方差し製品)4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。(ハンドリフト対応製品)ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。種別片面四方差し幅(mm)(差込口)260質量(kg)10積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000サイズ(mm)1000×1000×144(H)
  • 1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚) エスコ

    1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1束(2枚)
    当日出荷
    仕様片面使用型寸法(mm)1200×1000×120(H)質量(kg)7.8積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)差込口260mm入数2枚入り
  • 1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚) エスコ

    1100x1100x150mm パレット・PP製(2枚)

    エスコ
    34,800税込38,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA985P-3幅(mm)【差込口】260寸法(mm)1100×1100×150(H)質量(kg)15.2積載荷重(kg)1000
  • PP親子札2枚組ポリプロピレン番号入連番 クラウン[事務用品]

    PP親子札2枚組ポリプロピレン番号入連番

    クラウン[事務用品]
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000x1200x130mm/パレット・PP製(2枚) エスコ

    1000x1200x130mm/パレット・PP製(2枚)

    エスコ
    29,000税込31,900
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)1000×1200×130(H)質量(kg)12.4積載荷重(t)2
  • PPバンド 自動梱包機用 2巻入 ノーブランド

    PPバンド 自動梱包機用 2巻入

    ノーブランド
    8,998税込9,898
    1セット(2巻)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン幅(mm)約15厚さ(mm)約0.55長さ(m)約2500内径(Φmm)200
...