カテゴリ

  • 事務用品(47)
  • 制御機器(43)
  • 梱包用品(31)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 作業工具(15)
  • 農具(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • テープ(11)
  • オフィス家具(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 学童・教育用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 作業服(6)
  • 清掃用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全標識(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「pp-05」の検索結果

関連キーワード
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 個別フォルダー(カラーPP製5冊パック) コクヨ

    個別フォルダー(カラーPP製5冊パック)

    コクヨ(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(5冊)
    当日出荷
    耐久性に優れているため、使用頻度の高い書類のファイリングに最適。また、研究所や工場などでの使用にも向いています 水をはじき汚れも拭き取りも可能なPP製 発泡PP製フラットファイル(フ-H10)と連携した色別分類が可能 発泡PP製ファイルボックスと合わせた丈夫なファイリングが可能 単色の5冊パック、フォルダーラベル付き
    用途耐久性・耐水性に優れた樹脂製の個別フォルダー5冊パック仕様フォルダーラベル付きサイズA4外寸法・幅(mm)311外寸法・高さ(mm)240山高さ(mm)15グリーン購入法適合
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
  • ローラーバケット モノタロウ

    ローラーバケット

    モノタロウ(67件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    塗料がたっぷり入ります。 塗装用ローラーを使用するのに、適したバケツです。
    材質PP高さ(mm)140底面サイズ(mm)210×155商品タイプ本体
  • 内容器 ローラーバケット用 モノタロウ

    内容器 ローラーバケット用

    モノタロウ(135件のレビュー)
    749税込824
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質PPタイプ内容器底面サイズ(mm)200×150
  • 310mm ほうき・自在(PP・5本組) エスコ

    310mm ほうき・自在(PP・5本組)

    エスコ
    3,920税込4,312
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA928AD-53材質穂先:ポリプロピレン、柄:鋼管に塩ビコーティング幅(mm)300全長(mm)1380毛丈(mm)60繰り返し・詰め替え対応
  • ネット ローラーバケット用 モノタロウ

    ネット ローラーバケット用

    モノタロウ(67件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10枚)
    当日出荷
    材質PPタイプネット
  • 抜けにくいppたわし 5p 早川工業

    抜けにくいppたわし 5p

    早川工業(11件のレビュー)
    899税込989
    1パック(5個)
    当日出荷
    両サイドまで鉄線でねじ込んでいるので毛が抜けにくいです。鮮やかな蛍光色が特徴のたわしです。ナイロン製で水切れがよく、鉄板や靴洗いの掃除にぴったりです。靴洗いや溝の掃除にもお使い頂けます。
    材質ポリプロピレン・鉄線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×90×50/個質量(g/個)約31繰り返し・詰め替え対応
  • フラットファイル(PP)A5 コクヨ

    フラットファイル(PP)A5

    コクヨ(11件のレビュー)
    159税込175
    1冊
    当日出荷
    丈夫なPP製ですので、閲覧頻度の高い書類の収容におすすめです。また、回覧や屋外での使用など、ハードな条件での使用にも向いています。 PP製なので水をはじき、汚れも拭き取れます。 分別廃棄が可能です。
    材質とじ具材質/押さえ板・スライドコマ:R-PS種類フラットファイル穴数2とじ厚(mm)15穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP収容数150枚グリーン購入法適合再生材使用率(%)表紙:R-PP50%
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

    ルート工業(14件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
    仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
  • カラーインデックスPP A5 テージー

    カラーインデックスPP A5

    テージー
    129税込142
    1パック
    当日出荷
    多穴・2穴にも対応可能でタブ部分に油性ペンで記入ができます。PP製なので見出しやとじ穴部分の耐久性に優れ、補強不要。源泉徴収票の収納に適したA5サイズ。
    仕様6色6山7枚 1組材質PP6色サイズA5タテタイプ6山穴数2・20寸法(縦×横)(mm)210×158
  • やわらかPUポール TRUSCO

    やわらかPUポール

    TRUSCO
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ポリウレタン(PU)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内外
  • PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCO

    PP糸巻きカートリッジフィルター

    TRUSCO
    849税込934
    1本
    当日出荷
    ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
    用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30内径×外径(Φmm)30×62外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60
  • 中ベース ELPA

    中ベース

    ELPA
    208税込229
    1個
    欠品中
    口金:E12 リード線付
    口金E12
  • フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワン

    フィルターカートリッジ FPPシリーズ

    アズワン(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
    材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
  • PPロープ 5MMX80M アイネット

    PPロープ 5MMX80M

    アイネット
    359税込395
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
    用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
  • クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B5 コクヨ

    クリヤーホルダー<スーパークリヤー10>PP B5

    コクヨ(1件のレビュー)
    88税込97
    1冊ほか
    当日出荷
    底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。
    材質表紙/R-PPサイズB5厚さ(μm)200縦(mm)267横(mm)192紙質再生材配合率/表紙:R-PP40%
  • フラットファイルPP A5判ヨコ型 ビュートン

    フラットファイルPP A5判ヨコ型

    ビュートン
    169税込186
    1冊
    当日出荷
    しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。
    材質PP厚さ(mm)表紙:0.45収納枚数140枚背幅(mm)15穴数2穴寸法(縦×横)(mm)160×225穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)14グリーン購入法適合
  • パス入シングル パイロット

    パス入シングル

    パイロット(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。
    仕様シングル型、パス窓2面(セル抜き窓あり/台形窓あき)、センターポケット、Dカン付き(金属)材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%)寸法(mm)105×72種類トレンダーレザー05
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー

    ルート工業
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。
    仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
  • バインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦 コクヨ

    バインダーノート(ワイド)PP表紙B5縦

    コクヨ
    1,398税込1,538
    1冊
    当日出荷
    書類をしっかり固定する、丈夫な金属とじ具を採用。表紙ととじ具は分別廃棄できます。
    セット内容セット内容/中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・インデックス・クリヤーポケット1枚材質表紙/R-PPサイズB5-S高さ(mm)272タイプタテ型外幅寸法(mm)222収納枚数150背幅(mm)32中紙ノ-836BN
  • バインダーノート(ミドルタイプ)PP表紙B5縦 コクヨ

    バインダーノート(ミドルタイプ)PP表紙B5縦

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1冊
    当日出荷
    書類をしっかり固定する、丈夫な金属とじ具を採用。表紙ととじ具は分別廃棄できます。
    セット内容中紙10枚・ラミネート見出し用紙5枚・インデックス・クリヤーポケット1枚材質表紙/R-PPサイズB5-S高さ(mm)272タイプタテ型外幅寸法(mm)215収納枚数100背幅(mm)25穴数26中紙ノ-836BN
  • レーザーポインター レッドレーザー サンワダイレクト

    レーザーポインター レッドレーザー

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    セット内容レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用)、保証書兼取扱説明書材質真鍮 他ブラック電源単四アルカリ乾電池×2本寸法(cm)約直径1.3×長さ13.7(クリップ含まず)製品質量(g)約40(電池含まず)到達距離(m)最大約100(夜間時)※環境温度によって性能が変化します。使用環境温度(℃)10~40レーザー出力最大1mWレーザー波長(nm)650(赤色)クラスJIS規格クラス2レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色照射時間(時間)約30
  • パス入ダブル パイロット

    パス入ダブル

    パイロット
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプル&シック、高品質な革小物シリーズ「トレンダーレザー」 ステッチが効いたカジュアルでシンプルなデザインは男女どちらでもお使い頂けます。型押しを施した牛革を使用している為、傷や汚れが目立ちにくく丈夫です。
    仕様2つ折型、パス窓2面(セル抜き窓あり)、カードポケット(2)材質牛革(型押し)、内生地:シャンタン(レーヨン100%)寸法(mm)110×75種類トレンダーレザー05
  • ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業

    ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

    ルート工業(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
    用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール積載荷重(kg)150キャスター4輪自在仕様材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結レール)ステンレスSUS304材質(コーナー)PP樹脂
  • 855mm PPほうき(5本) エスコ

    855mm PPほうき(5本)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個
    翌日出荷
    吊り下げキャップ付 ガソリン・軽油・潤滑油・エンジンオイルなどの液体に使用可能 穂先には紫外線に強いUV安定剤を使用しているので、色あせず長く使えます。
    エスコ品番EA928AD-112全長(mm)855毛丈(mm)155材質(柄部)スチールパイプ(中芯)/ポリプロピレン(被覆)材質(ホーキ穂)ポリプロピレン穂幅(mm)230繰り返し・詰め替え対応
  • Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10 Tektronix(テクトロニクス)

    Tektronix オシロスコープ用プローブ, 500MHz, 1:10

    Tektronix(テクトロニクス)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 500MHz最大コモンモード入力電圧 = 300Vコネクタ タイプ = フッククリップモデル番号(P) = TPP0500Bプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 300Vシリーズ = TPP0安全カテゴリ = CAT II 300 VTektronix 500MHzパッシブプローブTPP0500B. Tektronix TPP0500Bは、3.9pFの入力静電容量を持つ、500 MHzの10X TekVPIパッシブ電圧プローブです。
  • パワーポインター 2.4GHz サンワダイレクト

    パワーポインター 2.4GHz

    サンワダイレクト
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。パソコンに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できるソフトウェアレーザー機能を搭載しています。変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)が実現できます。USB PD対応で充電しながら使用できます。スマートフォン/タブレットの充電も可能です。PD100W対応です。PowerPointの「進む」「戻る操作」にも対応しています。USB Type-Cケーブル(別売)を給電用ポートに接続することで、電池交換不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
    付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体、レシーバーブラック電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(レシーバー:USB Type-Cコネクタ)接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種対応機種: 各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone。対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~14。対応アプリケーション:Microsoft PowerPoint 2021以上、Microsoft PowerPoint for Mac 2021以上、Keynote 7.2以上※標準でUSB-Cポートを持つ機種。※機種により対応できないものもあります。※iPad、iPhoneはソフトウェアには対応していません。連続使用時間約30時間(※テスト値であり保証値ではありません。)製品質量(g)52保証期間ご購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.8×14×1.2対応解像度4K/60Hz通信距離(m)最大半径約10※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン仕様4ボタン(ポインターボタン、進むボタン、戻るボタン、電源スイッチ)USBUSB PD:最大100W
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • フラットファイルPP A5判タテ型 ビュートン

    フラットファイルPP A5判タテ型

    ビュートン
    169税込186
    1冊
    翌々日出荷
    しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。
    材質PP背幅(mm)15寸法(縦×横)(mm)220×163穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)14グリーン購入法適合
  • PP雑色ロープ 5kg巻 まつうら工業

    PP雑色ロープ 5kg巻

    まつうら工業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて強度がある結束・荷造りロープです。 PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。 漁業等産業用資材として多方面で使用されています。
    用途重量物の結束、荷造りに。鋼管パイプ等の保護緩衝材として。装飾荷造りに。スチールバンドの代替品として。
  • 荷造り紐 PPコード 5mm×500m ユタカメイク

    荷造り紐 PPコード 5mm×500m

    ユタカメイク
    19,980税込21,978
    1箱(5巻)
    翌々日出荷
    トラスコ品番113-5524RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガード(L) サイド (S1) MAZDA(マツダ)

    ガード(L) サイド (S1)

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入) エスコ

    A4判 カラーインデックス(PPシート/5色入)

    エスコ
    280税込308
    1冊
    当日出荷
    付属品インデックスシール付き材質ポリプロピレン製寸法(mm)297×210(+インデックス高12)5色5山(ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・グレー)各1枚繰り返し・詰め替え対応
  • Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー 3M(スリーエム)

    Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー

    3M(スリーエム)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    オールポリプロピレン製のクリーンな構造。高流量・低圧力損失・ロングライフ。厚みのあるろ材をプリーツ状に成型。ろ材の厚み全体でダストを補捉
    用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ろ材・部材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250最高使用温度(℃)80外径(mm)68.8内径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6LN1・1HB1・1MN1-S
  • 5.0mmx300m PPロープ(赤/5巻) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(赤/5巻)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1組(5巻)
    欠品中
    3本撚りの丈夫なロープです
  • 5.0mmx300m PPロープ(白/5巻) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(白/5巻)

    エスコ
    6,600税込7,260
    1組(5巻)
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープです
  • 旋削用 80°菱形ネガチップ WPP05G ワルター

    旋削用 80°菱形ネガチップ WPP05G

    ワルター
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:12.896コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状80°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WPP05G

    ワルター
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:8.687コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状80°トリゴン厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
  • 旋削用 三角形ネガチップ WPP05G ワルター

    旋削用 三角形ネガチップ WPP05G

    ワルター
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    旋盤チップ(ネガチップ)です。
    用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
  • アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ アズワン

    アズツールメルトブローカートリッジフィルター PP製 PBI5P10O63シリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
    材質PP内径(Φmm)28外径(Φmm)63最高使用温度(℃)60許容差圧(bar)(最大)1/60℃時
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
"pp-05" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷