カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品(29)
- 事務用品(28)
- 作業工具(28)
- パソコン/周辺機器(21)
- 制御機器(16)
- 学童・教育用品(14)
- 梱包用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 店舗什器・備品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 物流用品(7)
- 安全用品(7)
- 電気材料(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 農業機械(5)
- 塗料(4)
- 機構部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 農具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(21)
- バーテック(15)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- 鹿島化学金属(UKB)(14)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- ウシオライティング(11)
- ミトロイ(水戸工機)(11)
- Silky(ユーエム工業)(10)
- 谷沢製作所(7)
- 日東工器(7)
- PPC(7)
- ナカバヤシ(6)
- フジトク(5)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- KSフィルター(5)
- コクヨ(4)
- ルート工業(4)
- イスカル(3)
- 呉竹(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pp-06」の検索結果

ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
SilverStone 電源ケーブル EPS / ATX 12V 8 pin to 4+4 pin SST-PP06BE-EPS35
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,998税込¥2,1981台欠品中・優れた耐久性および柔軟性を備えた0.08mm高純度銅製ワイヤ。・高い耐熱性を備えた16 AWGワイヤ。・SilverStoneモジュラー電源と互換性あり寸法(mm)350色黒型番SST-PP06BE-EPS35コネクタEPS/ATX 12V 8 pin to 4+4 pinワイヤー16 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型
ルート工業(14件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から9日以内出荷サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
やわらかPUポール
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781本当日出荷幅(mm)250厚さ(mm)23(アンカー穴部)タイプアンカー固定(ベース)種類両側フック生産国中国ベース径(Φmm)250材質(ポール)ポリウレタン(PU)材質(ベース)ゴムポール径(Φmm)60アンカー穴(mm)10使用場所屋内外
メカニカルバルブ CM3シリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷から25日以内出荷CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
電源取り出しコネクター
ENDY(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から5日以内出荷純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー
ルート工業¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から9日以内出荷枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 樹脂製の伸縮キャリーです。 底面積が広く安定性に優れています。 連結バーの長さを変えることにより寸法が変更できます。仕様自在キャスター4個、組立式材質樹脂高さ(mm)155均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分
ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型
ルート工業(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から翌々日出荷キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール積載荷重(kg)150キャスター4輪自在仕様材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結レール)ステンレスSUS304材質(コーナー)PP樹脂
CDC フルードフィット メールプラグ
CDC¥679税込¥7471袋(10個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
キズかくしカラーペイント ウエンジ
高森コーキ¥649税込¥7141個5日以内出荷塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!用途[特徴]。木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。材質アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水幅(mm)55容量(mL)20高さ(mm)190質量(g)43奥行(mm)30危険物の類別非危険物
フロアパーティションポール
シロクマ¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷から22日以内出荷機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
パルステップ アルミ A35P
ケージーパルテック¥2,998税込¥3,2981本(2000mm)4日以内出荷厳正な基準に基づき、より高い安全性を追求するパルステップ。近代建築にふさわしい風格をお届けします。ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上げをはじめ、アルミ・真鍮とともにJIS規格適合品の採用で耐久性、美観共に優れています。豊富なバリエーションの中から現場に応じた商品が選択できます。充填剤は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を採用しています。豊富なカラーバリエーションでおちついた雰囲気に仕上がります。用途滑り止めシリーズパルステップ仕様角型・糸入インサート適合長尺シート用。定尺商品(寸法切不可)。材質A6063S-T5全長(mm)2000仕上B2シルバー・特殊樹脂![精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303569-230711-02.jpg)
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28
ルートボーイ
ルート工業¥8,298税込¥9,1281台7日以内出荷スタッキング機能付のコンテナ台車(伸縮キャリー)です。不使用時には、安定して積み重ねることができるので場所をとりません。用途工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に仕様10mmピッチで伸縮自在材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)200キャスター径(Φmm)75
3方チャック
コスメック¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷大きなストロークと高い把持力の3方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。用途丸モノワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
端子ベース(PP)(BC6D黄DIC-567)
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番GT-5HSR-AAA-1など部品番号50026002
着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル
冨士電線(東京)¥8,498~税込¥9,348~1巻(10m)翌々日出荷市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
通信用ケーブル
伸興電線¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)3日以内出荷全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。ラミネートシースの為、耐水性や耐候性にも優れています仕様着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル規格JCS 9072
通信用ケーブル
伸興電線¥6,298~税込¥6,928~1巻(10m)3日以内出荷全心線着色識別星形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。各線心の識別は、絶縁体の色分けにより容易です。屋外で使用されることを考慮して、耐水性や耐候性のよい黒色PEシースを用いています規格JCS 9072
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 20kΩ
ARCOLECTRIC¥199税込¥2191袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 3.9kΩ
ARCOLECTRIC¥229税込¥2521袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP抵抗(kΩ)3.9定格電力(W)0.063許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
Arcol 薄膜チップ抵抗器 1608サイズ 0.063W 75Ω
ARCOLECTRIC¥159税込¥1751袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)0.8シリーズACPP定格電力(W)0.063抵抗(Ω)75許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603
DリングファイルPP 青B6横
コクヨ¥429税込¥4721冊3日以内出荷用途とじ具の開閉がワンタッチで簡単!替背紙式のDリングファイル。トラスコ品番178-8015色青サイズB6タイプヨコ型種類2穴Dリングファイル穴数2外寸法(mm)幅223×背幅45×高さ138収納枚数(枚)(適正)300グリーン購入法適合























![精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303569-230711-02.jpg)