曜日別特売

CDC フルードフィット メールプラグ

CDC フルードフィット メールプラグ - CDCCDC フルードフィット メールプラグ - CDC

1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。
空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。
製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。
食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。
ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。

用途
食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。
使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。
浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
内容量
1袋(10個)
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
L
質量(g)
ΦD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81010995HPP 08B2326.51.88
¥960
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
81011020HPP 1/2G30344.41/2
¥2,210
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
81011625HPP 06B2124.51.16
¥960
¥679
¥747(税込)
3日以内出荷
81011650HPP 1/4G2124.51.21/4
¥840
¥589
¥648(税込)
3日以内出荷
81011765HPP 04B1922.50.84
¥900
¥639
¥703(税込)
3日以内出荷
81011835HPP 10B26302.710
¥1,830
¥1,298
¥1,428(税込)
3日以内出荷
81012070HPP 12B3034412
¥2,210
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
81012228HPP 3/8G26302.73/8
¥1,440
¥999
¥1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする