カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-111」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポリウレタン 光ポリウレタン(1件のレビュー)
43税込47
1枚
当日出荷から4日以内出荷
発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
鉄小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下鉄小型セミパッチンジョー・プリンス竹下
139税込153
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)115質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタン丸タイプ 光ポリウレタン丸タイプ
69税込76
1枚
当日出荷
材質ポリウレタン径(mm)100
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35Pケージーパルテック(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1000mm)
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
フロアパーティションポール シロクマフロアパーティションポールシロクマ
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
透明トレー タフトレー 100N リスパック リスパック透明トレー タフトレー 100N リスパックリスパック
779税込857
1袋(100点)
4日以内出荷
汎用の耐熱半透明トレー。日配品やきのこ類など、様々な用途でご利用いただけます。
材質PP寸法(mm)150×115×23質量(g)5
パーティションポール シロクマパーティションポールシロクマ
28,980税込31,878
1本
4日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適ベース丸型(B11)ベース径(Φmm)300
PPカバー 11cm用角カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 11cm用角カバーマルケイ(国際化工)
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×122×36適合品番D73、D86、D91、E116、E136、G18、G24、G38、G40、T38、T2502、T2509適合サイズ(cm)10.9~11.6×10.9~11.6電子レンジ×食器洗浄機
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティポリプロピレン球 PP(ボール)精密球ヒューマニティ
4,298税込4,728
1袋(75個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
5.0mmx300m PPロープ(白/5巻) エスコ5.0mmx300m PPロープ(白/5巻)エスコ
6,600税込7,260
1組(5巻)
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-17
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40Pケージーパルテック
2,598税込2,858
1本(1000mm)
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300mm前後
5.0mmx300m PPロープ(白) エスコ5.0mmx300m PPロープ(白)エスコ
1,560税込1,716
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-18
丸型精細ポリプロピレンメッシュ アズワン丸型精細ポリプロピレンメッシュアズワン
18,980税込20,878
1袋(10枚)
11日以内出荷から15日以内出荷
CS-HG400-9 ARBG 11T TOP SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 ARBG 11T TOPSHIMANO(シマノ)
689税込758
1個
8日以内出荷
パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ N40P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ N40Pケージーパルテック
6,998税込7,698
1本(1000mm)
6日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】磨き穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300前後
パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35Pケージーパルテック
6,098税込6,708
1本(1000mm)
6日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】磨き穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)300前後
Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Nチャンネル パワーMOSFETINFINEON
1,398税込1,538
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
X・treme D12超硬 12D DPP Φ11.1 ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ11.1ワルター
61,980税込68,178
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-1222刃径(mm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
雪ショベル用グリップ 黒 浅香工業雪ショベル用グリップ 黒浅香工業
428税込471
1個
当日出荷
アルミスコップ用替グリッププラタイプ。 アルミスコップ用替グリッププラタイプ 取付ビスはお客様にてご用意ください(取付ビスは頭7.0Φ、太さ3.3ミリ、長さ18.0ミリのスクリュー釘が適しております)
仕様●幅:111mm●高さ:160mm●穴径Φ30●材質:PP●カラー:黒●重量:135g●製造国:日本アズワン品番67-9144-87
室外機ルーバー エスコ室外機ルーバーエスコ(2件のレビュー)
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐アズワン品番65-2318-58
サンボックス(導電) サンコー(三甲)サンボックス(導電)サンコー(三甲)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
導電性を付与したコンテナーです。静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。
仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):8.9●材質:導電性PP●外寸法(mm):369×279×123●有効内寸法(mm):307×232×111アズワン品番65-8639-67
カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ エスコカードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズエスコ
2,040税込2,244
1組(20枚)
翌日出荷
コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
ボルト キャップ 2PP-23111-10 YAMAHA(ヤマハ)ボルト キャップ 2PP-23111-10YAMAHA(ヤマハ)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1RC-23111-10
ボルト,キヤツプ 2PP-23111-12 YAMAHA(ヤマハ)ボルト,キヤツプ 2PP-23111-12YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
積水コンテナ PZシリーズ アズワン積水コンテナ PZシリーズアズワン
4,210税込4,631
1個
5日以内出荷
少量・多品種の小物部品管理に適しています。中身の見える透明タイプなら保管時の内容確認も容易です。積み重ねて使用できます。内容物を見ることが可能です。
仕様●外寸(長辺×短辺×高さ):510×350×130●有効内寸(長辺×短辺×高さ):458×306×111●容量:17L●内容物許容重量:25kg●最大積重ね:10段●材質:PPアズワン品番67-8032-44
互換インク ブラザー対応 LC111 PPC互換インク ブラザー対応 LC111PPC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
種別互換品適合機種メーカーブラザー対応機種DCP-J957N、DCP-J757N、DCP-J557N、MFC-J877N、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DW、DCP-J952N、DCP-J752N、DCP-J552N、MFC-J980DN/DWN、MFC-J890DN/DWN、MFC-J820DN/DWN、MFC-J720D/DW
互換インク ブラザー対応 LC111 4パック PPC互換インク ブラザー対応 LC111 4パックPPC
4,598税込5,058
1セット
5日以内出荷
プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
種別互換品4色パック適合機種メーカーブラザー対応機種DCP-J957N、DCP-J757N、DCP-J557N、MFC-J877N、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DW、DCP-J952N、DCP-J752N、DCP-J552N、MFC-J980DN/DWN、MFC-J890DN/DWN、MFC-J820DN/DWN、MFC-J720D/DW純正品番LC111-4PK
SNコンテナー C アズワンSNコンテナー Cアズワン
3,564税込3,920
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
SNコンテナー C#28 ブルー/ライトブルー アズワンSNコンテナー C#28 ブルー/ライトブルーアズワン
5,455税込6,001
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 両短辺ラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):696×469×111●有効内寸(mm):635×408×90●内容量(L):27.2●圧縮荷重:9.11kN(930kgf)アズワン品番67-7225-15
サンボックス NS10B 穴有 20100600シリーズ アズワンサンボックス NS10B 穴有 20100600シリーズアズワン
3,475税込3,823
1個
6日以内出荷
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):435×327×111●有効内寸(mm):374×266×91●内容量(L):10.8●圧縮荷重:31.9kN(3250kgf)アズワン品番67-6589-06
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 Polypropylene 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 Polypropylene 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,398税込7,038
1袋(100個)
7日以内出荷
ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、最大 +115 ℃ の連続動作温度に耐えますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。高い耐薬品性を備えたポリプロピレン結束バンド 115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます 黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP結束バンドは低密度により、水に浮くことが可能 含水材料が少なく、水の吸収がほぼない
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:Polypropylene●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:T●引張強度:36N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6381材質ポリプロピレンアズワン品番65-7463-31
サンボックス#22TY ブラック サンコー(三甲)サンボックス#22TY ブラックサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):22●材質:PP●外寸法(mm):654×338×125●有効内寸法(mm):618×300×111アズワン品番65-9011-55
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ゴムキャスターオカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1脚
7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×884フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
ボックスパラレル ナベヤボックスパラレルナベヤ
53,980税込59,378
1個
61日以内出荷
4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。
材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
ラボキャリアー Thermo Scientific NalgeneラボキャリアーThermo Scientific Nalgene
6,598税込7,258
1個
63日以内出荷
USP Class VI米国職業安全衛生管理規約に準拠
仕様●材質:PP●サイズL×W×H(mm)●▼ハンドルを含む:378×241×114●▼仕切り部分:340×89×111●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-71