カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-111」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ポリウレタン 光

    ポリウレタン

    光(1件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    発泡倍率が高いポリウレタンです クッション材・包装材・すきまテープ 軽量でクッション性に優れています
  • 鉄小型セミパッチン ジョー・プリンス竹下

    鉄小型セミパッチン

    ジョー・プリンス竹下
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    ROHS対応品です。
    用途各種小型ボックス材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじ本体:M3皿小ネジ、受け:M3皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])60(6.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット ホーザン

    ピンセット

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた完全非磁性ピンセット。
    材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)115質量(g)17先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(1000mm)
    3日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】B2シルバー穴ピッチ(mm)75
  • ポリウレタン丸タイプ 光

    ポリウレタン丸タイプ

    光
    ¥91税込¥100
    1枚
    当日出荷
    材質ポリウレタン径(mm)100
  • ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティ

    ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球

    ヒューマニティ
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(75個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
    用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
  • フロアパーティションポール シロクマ

    フロアパーティションポール

    シロクマ
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    4日以内出荷から22日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
    用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
  • 丸型精細ポリプロピレンメッシュ アズワン

    丸型精細ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    ¥19,980税込¥21,978
    1袋(10枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • パーティションポール シロクマ

    パーティションポール

    シロクマ
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    4日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
    用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適ベース径(Φmm)300ベース丸型(B11)
  • PPカバー 11cm用角カバー マルケイ(国際化工)

    PPカバー 11cm用角カバー

    マルケイ(国際化工)
    ¥299税込¥329
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×122×36適合品番D73、D86、D91、E116、E136、G18、G24、G38、G40、T38、T2502、T2509適合サイズ(cm)10.9~11.6×10.9~11.6電子レンジ×食器洗浄機○
  • 5.0mmx300m PPロープ(白/5巻) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(白/5巻)

    エスコ
    ¥6,600税込¥7,260
    1組(5巻)
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープです
  • 透明トレー タフトレー 100N リスパック リスパック

    透明トレー タフトレー 100N リスパック

    リスパック
    ¥989税込¥1,088
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    汎用の耐熱半透明トレー。日配品やきのこ類など、様々な用途でご利用いただけます。
    材質PP寸法(mm)150×115×23質量(g)5
  • パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ A40P

    ケージーパルテック
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(1000mm)
    3日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】B2シルバー穴ピッチ(mm)300mm前後
  • 5.0mmx300m PPロープ(白) エスコ

    5.0mmx300m PPロープ(白)

    エスコ
    ¥1,560税込¥1,716
    1巻
    翌日出荷
    3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
  • CS-HG400-9 ARBG 11T TOP SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 ARBG 11T TOP

    SHIMANO(シマノ)
    ¥719税込¥791
    1個
    8日以内出荷
  • パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ N40P ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ40巾 ゴムタイヤ充填タイプ N40P

    ケージーパルテック
    ¥8,998税込¥9,898
    1本(1000mm)
    6日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】磨き穴ピッチ(mm)300前後
  • パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35P ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ N35P

    ケージーパルテック
    ¥7,498税込¥8,248
    1本(1000mm)
    6日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮、【タイヤ】PVC樹脂穴径(Φmm)5.8Φバカ穴仕上【金代】磨き穴ピッチ(mm)300前後
  • Infineon Nチャンネル パワーMOSFET INFINEON

    Infineon Nチャンネル パワーMOSFET

    INFINEON
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(4個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • パルスアイソレータ MG(旧エム・システム技研)

    パルスアイソレータ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個(1個)
    8日以内出荷
    主な機能と特長。 。パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、5V・12V・24V電圧パルス、無接点AC、DCスイッチ出力を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
    用途アプリケーション例。 。フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う。 。パルス出力の種類を変換(例:無接点パルスから5V電圧パルスに変換)取付壁またはDINレール取付使用温度範囲-5~+55℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)使用湿度範囲30~90%RH(結露しないこと)絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • X・treme D12超硬 12D DPP Φ11.1 ワルター

    X・treme D12超硬 12D DPP Φ11.1

    ワルター
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-1222刃径(mm)11.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • 雪ショベル用グリップ 黒 浅香工業

    雪ショベル用グリップ 黒

    浅香工業
    ¥428税込¥471
    1個
    当日出荷
    アルミスコップ用替グリッププラタイプ。 アルミスコップ用替グリッププラタイプ 取付ビスはお客様にてご用意ください(取付ビスは頭7.0Φ、太さ3.3ミリ、長さ18.0ミリのスクリュー釘が適しております)
    仕様●幅:111mm●高さ:160mm●穴径Φ30●材質:PP●カラー:黒●重量:135g●製造国:日本アズワン品番67-9144-87
  • 室外機ルーバー エスコ

    室外機ルーバー

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥14,500税込¥15,950
    1個
    翌日出荷
    室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
    仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐
  • カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ エスコ

    カードホルダー 軟質/20枚 EA762Cシリーズ

    エスコ
    ¥2,040税込¥2,244
    1組(20枚)
    翌日出荷
    コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
  • iPadOS対応プロコンカー アーテック[学校教材・教育玩具]

    iPadOS対応プロコンカー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥4,955税込¥5,451
    1個
    3日以内出荷
    iPad対応&Bluetooth搭載計測・制御が体験できるロボットカー教材。iPad対応、Bluetooth通信で無線制御できるプロコンカー教材です。センサーを搭載したロボットカーを組み立て、プログラミングを転送し、制御できます。Scratchベースの環境で直感的に操作でき、初心者から本格的な学習まで対応可能です。授業でも個人学習でも活用できます。衝突回避カーなど応用的な課題にも挑戦でき、探究的な学びをサポートします。材質:Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム。サイズ:基盤サイズ:111×80×20mm。セット内容:Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容Studuino Lite Wireless×1、電池ボックス(単3電池3本)×1、DCモーター×2、アーテックブロック基本四角(白)×2、アーテックブロックハーフD(白)×2、回転軸・黒×2、丸(目玉)×1、タイヤ×4、タイヤゴム 太×2材質Studuino Lite Wireless:ABS・PS、電池ボックス:ABS・PP、DCモーター:ABS・PVC、アーテックブロック:ABS、回転軸(黒):ABS、丸(目玉):ABS、タイヤ:ABS、タイヤゴム:シリコンゴム寸法(mm)基盤サイズ:111×80×20
  • ボルト キャップ 2PP-23111-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト キャップ 2PP-23111-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1RC-23111-10
  • ボルト,キヤツプ 2PP-23111-12 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト,キヤツプ 2PP-23111-12

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • 互換インク ブラザー対応 LC111 PPC
    イエロー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ

    互換インク ブラザー対応 LC111

    PPC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
    種別互換品適合機種メーカーブラザー対応機種DCP-J957N、DCP-J757N、DCP-J557N、MFC-J877N、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DW、DCP-J952N、DCP-J752N、DCP-J552N、MFC-J980DN/DWN、MFC-J890DN/DWN、MFC-J820DN/DWN、MFC-J720D/DW
  • 互換インク ブラザー対応 LC111 4パック PPC

    互換インク ブラザー対応 LC111 4パック

    PPC
    ¥4,598税込¥5,058
    1セット
    4日以内出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
    種別互換品色4色パック適合機種メーカーブラザー対応機種DCP-J957N、DCP-J757N、DCP-J557N、MFC-J877N、MFC-J987DN/DWN、MFC-J897DN/DWN、MFC-J827DN/DWN、MFC-J727D/DW、DCP-J952N、DCP-J752N、DCP-J552N、MFC-J980DN/DWN、MFC-J890DN/DWN、MFC-J820DN/DWN、MFC-J720D/DW純正品番LC111-4PK
  • SNコンテナー C サンコー(三甲)

    SNコンテナー C

    サンコー(三甲)
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
  • SNコンテナー C#28 ブルー/ライトブルー サンコー(三甲)

    SNコンテナー C#28 ブルー/ライトブルー

    サンコー(三甲)
    ¥7,653税込¥8,418
    1個
    5日以内出荷
    物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 両短辺ラベル剥離用シボ面あり
    仕様●材質:PP●外寸(mm):696×469×111●有効内寸(mm):635×408×90●内容量(L):27.2●圧縮荷重:9.11kN(930kgf)アズワン品番67-7225-15
  • 積水コンテナ PZシリーズ アズワン

    積水コンテナ PZシリーズ

    アズワン
    ¥5,060税込¥5,566
    1個
    5日以内出荷
    少量・多品種の小物部品管理に適しています。中身の見える透明タイプなら保管時の内容確認も容易です。積み重ねて使用できます。内容物を見ることが可能です。
    仕様●外寸(長辺×短辺×高さ):510×350×130●有効内寸(長辺×短辺×高さ):458×306×111●容量:17L●内容物許容重量:25kg●最大積重ね:10段●材質:PPアズワン品番67-8032-44
  • サンボックス NS10B 穴有 20100600シリーズ サンコー(三甲)

    サンボックス NS10B 穴有 20100600シリーズ

    サンコー(三甲)
    ¥4,891税込¥5,380
    1個
    6日以内出荷
    1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):435×327×111●有効内寸(mm):374×266×91●内容量(L):10.8●圧縮荷重:31.9kN(3250kgf)アズワン品番67-6589-06
  • 結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 Polypropylene 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 Polypropylene 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    ポリプロピレン( PP )製の T シリーズケーブルタイは、標準的なポリアミド 6.6 ( PA66 )材料と比較すると、非常に優れた耐薬品性と温度範囲を発揮します。ポリプロピレン製のケーブルタイは、最大 +115 ℃ の連続動作温度に耐えますこれらの結束バンドは、ケーブル、パイプ、ホースを結束して固定します。高い耐薬品性を備えたポリプロピレン結束バンド 115 ℃ までの連続動作温度に耐えることができます 黒とナチュラルカラーの各種サイズを用意しています PP結束バンドは低密度により、水に浮くことが可能 含水材料が少なく、水の吸収がほぼない
    仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:Polypropylene●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:T●引張強度:36N●最大バンドル直径:22mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6381材質ポリプロピレンアズワン品番65-7463-31
  • ボックスパラレル ナベヤ

    ボックスパラレル

    ナベヤ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    61日以内出荷
    4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラボキャリアー Thermo Scientific Nalgene

    ラボキャリアー

    Thermo Scientific Nalgene
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    63日以内出荷
    USP Class VI。米国職業安全衛生管理規約に準拠
    仕様●材質:PP●サイズL×W×H(mm)●▼ハンドルを含む:378×241×114●▼仕切り部分:340×89×111●入数:1個×1包アズワン品番65-5643-71