176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
紙質セミ光沢
1パック(100シート)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]両面マット紙
レーザープリンタの再現力を引き出す風合いのある紙質。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
白色度(%)98以上 紙質マット紙 印刷方式両面 入数100シート 適合プリンタレーザープリンタ
1パック(100シート)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーザンチタンピンセット
RoHS
板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
材質64チタン合金ELI材 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
1巻
41,980 税込46,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

トーエイライトコートブラシPP120S1
ウェーブ加工ブラシは衝撃吸収に優れ、跳ねにくいブラシです。
仕様柄固定フック付 質量(kg)3.6 毛丈(mm)100 材質(ブラシ部)ポリプロピレンウェーブ加工 柄径×長さ(mm)25×1350 ブラシ寸法(mm)1200 繰り返し・詰め替え対応
1本
15,980 税込17,578
11日以内出荷

トーエイライトコートブラシPP120S2
ブラシ材質:ポリプロピレン、ハンドル付きコートブラシ
仕様柄固定フック付 質量(kg)4.2 毛丈(mm)100 材質(ブラシ部)ポリプロピレン 柄径×長さ(mm)25×1350 ブラシ寸法(mm)1200 繰り返し・詰め替え対応
1本
17,980 税込19,778
11日以内出荷

豆プロサンダー用取替えペーパーです。 マジックテープだから簡単付け替え!
寸法(mm)W60×H100×D3 質量(g)20
1パック(5枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セコ・ツールズ・ジャパン交換部品
RoHS
交換用部品です。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (540種類の商品があります)

酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具) 材質ポリプロピレン 比重0.8~0.9
1袋(30個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

クツワ定規
30°ごとの色分けで目盛りが読みやすい!
1枚
219 税込241
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)PPカバー 長角皿用カバー 大
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×137×41 適合品番D36、D36S、D60、D88、D188(クリア不可)、D255、S80、T88、T1102、T1109 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
399 税込439
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

はくでん1穴パンチ
薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
材質亜鉛合金
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。
材質バイオPET 寸法(mm)125×125×37 容量(mL)[満杯]250、[首下]170
1袋(50点)
799 税込879
4日以内出荷

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質PP 容量(mL)120 寸法(Φ×mm)直径71×H60
1個(25個)
689 税込758
4日以内出荷

MEAN WELLEPP-120Sシリーズ
RoHS
EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m
奥行(mm)28 形状オープンフレーム 幅(mm)50.8 温度(℃)-30~+85 長さ(mm)76.2 質量(g)130 入力電圧(V)113~370dc、80~264ac 実装タイプPCBマウント 出力数1 取付方式PCBマウント 安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA 動作温度(℃)-30~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(D):120mm●材質:ポリプロピレン アズワン品番68-4671-05
1個
469 税込516
7日以内出荷

・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SP
RoHS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

蓄熱剤MechaCoolとスマホ対応温度ロガーOntrasysTagを組み合わせた医薬品保冷用ボックスです。 2~8℃で24時間保冷しながら輸送することが可能です。 保冷箱内外の温度を同時にトレースできます。 航空機搭載モードがあるので、航空機や病院内など電波発信禁止エリアへの持ち込みも可能です。
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


耐熱性が高い材質のデザートカップです。 ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質PP 容量(mL)120 寸法(Φ×mm)直径88×H40 耐熱温度(℃)100~110
1個(40個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷


HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器でタイの小さなカットオフセクションでも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 380 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 等級
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:380N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9536 アズワン品番65-7362-55
1袋(100個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

軽量ラックERR型に追加取付可能な側板です。
用途開放型の側面に取付ます。収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。 仕様お客様取付
1個
2,698 税込2,968
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量ラックERR型に追加取付可能な裏板です。
用途開放型の裏面に取付ます。収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。 仕様お客様取付
1個
6,598 税込7,258
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様片面使用型 寸法(mm)1200×1000×120(H) 質量(kg)7.8 積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時) 差込口260mm 入数2枚入り
1束(2枚)
14,800 税込16,280
当日出荷

仕様4方差し製品 エスコ品番EA985P-12 寸法(mm)1100×1100×120(H) タイプ超軽量・片面使用型 積載荷重(kg)静荷重:2000、動荷重:1000(荷崩れ防止対策時) 対応ハンドリフト 質量(kg/枚)7.1 外寸法・高さ(mm)87 外寸法・間口(mm)【差込口】260
1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。表面に艶のある片艶晒クラフト素材。様々なサイズをご用意しておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。
種類手提げバッグ
1包(10枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1ケース(120冊×10枚)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]絵馬づくり ヒモ付
1年のはじめに願いを込めて絵馬を描こう!一番人気! 定番サイズ新登場!無着色120×73×8mm木PP袋入
1セット
182 税込200
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテックカネキシルキー 新型キッチン鋏
耐熱120℃。ハンドル部は耐熱PP(カルプー3522G) 樹脂を使用していますので、熱湯消毒も可能です。
全長(mm)190 材質刃材:1k8ステンレス ハンドル:PP樹脂 ビス:ステンレス 質量(kg)0.07 TKG品番9-0583-0401 TKG品番(2017)6-0523-0401
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ワイン・日本酒2本用手提袋。厚めのクラフト紙を使用。カブセ箱もはいります。
仕様未晒120g/m2 PP紐 種別お酒用手提袋 寸法(mm)210×100×370 質量(g)55 タイプワイン・日本酒2本
1ケース(100枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

蓋タイプ = 取り外し可能。高さ = 120mm。奥行 = 300mm。深さ = 400mm。容量 = 10L。色 = グレー。ボックスサイズ = S。ロック可能 = N。材質 = PP。通気 = なし。スタッキング可能 = あり。Eurobox = Y。。ポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
材質PP サイズ小型 間口W×奥行D×高さH(mm)584×398×32 TKG品番9-0154-1001 TKG品番(2017)6-0152-0901
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

サンコー(三甲)PPサンキャリーPF
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP ブラウン 耐荷重(kg)120 キャスター自在車×4 外寸(mm)643×419×119 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119 キャスター径(Φmm)65
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード