カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-121」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チタンピンセット ホーザン

    チタンピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
    材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)
    2,498税込2,748
    1セット(5本組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO

    台付ポリプロンピレンロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
    用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
  • ステンレスストッパー付アジャストファスナー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスストッパー付アジャストファスナー

    ジョー・プリンス竹下
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
    用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨
  • フロアパーティションポール シロクマ

    フロアパーティションポール

    シロクマ
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷から22日以内出荷
    機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
    用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
  • パンタグラフチャック 上側用 耐荷重100N 日本計測システム(JISC)

    パンタグラフチャック 上側用 耐荷重100N

    日本計測システム(JISC)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    引張の負荷が大きいほど、掴みが強くなります。固定しにくい細い試料や薄手の試料などに。
    用途引張試験、剥離試験、開封試験質量(g)約35厚さ試料の最大:1取付ねじM6耐荷重(N)100
  • 木製ピザピール MTI(エムテーアイ)

    木製ピザピール

    MTI(エムテーアイ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ピザ釜で調理する際の必需品です。すくい部サイズ:305×355mm。全長:560mm
    厚さ(mm)12全長(mm)560サイズ(mm)すくい部:305×355アズワン品番64-9073-75
  • サラダ容器 バイオ ハクリア 13-37B 黒 リスパック リスパック

    サラダ容器 バイオ ハクリア 13-37B 黒 リスパック

    リスパック
    999税込1,099
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。
    材質バイオPET寸法(mm)125×125×37容量(mL)[満杯]250、[首下]170
  • IIワンピース[CL100] ゴールドウイン

    IIワンピース[CL100]

    ゴールドウイン
    8,398税込9,238
    1着
    7日以内出荷から15日以内出荷
    高性能素材SCXと同じ2/3ツイル織物構造で、適度なフィルター性と通気性を持ち合わせた高密度織物素材Ⅱを使用。相反するフィルター性と通気性をバランスよく備え、しなやかな風合いが着心地を向上させています。
    仕様フロントファスナー、足裾口ゴム絞り。材質ポリエステル100%清浄度クラス1~100対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーポンプ マリンテック

    プレッシャーポンプ

    マリンテック
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
  • プリータⅡワンピース PP1210 ゴールドウイン

    プリータⅡワンピース PP1210

    ゴールドウイン
    8,298税込9,128
    1着
    7日以内出荷から62日以内出荷
    高度な防塵性とソフトな風合いを持ち合わせた素材「プリータⅡ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。 着心地、洗濯耐久性にも優れています。
    仕様フロントファスナー型材質プリータⅡグレードクラス100~1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-HG400-9 ARBG12T TOP SHIMANO(シマノ)

    CS-HG400-9 ARBG12T TOP

    SHIMANO(シマノ)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
  • X・treme D12超硬 12D DPP Φ12.1 ワルター

    X・treme D12超硬 12D DPP Φ12.1

    ワルター
    95,980税込105,578
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-2783刃径(mm)12.1RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • PPディスカップ サンプラテック

    PPディスカップ

    サンプラテック(17件のレビュー)
    21税込23
    1個ほか
    当日出荷
    実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
    材質PP目盛あり
  • SPボトル 三商

    SPボトル

    三商(1件のレビュー)
    56税込62
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
    材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • JK-PPボトル コクゴ

    JK-PPボトル

    コクゴ(8件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
    材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口中栓なし
  • SPボトル 広口 三商

    SPボトル 広口

    三商
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    中栓無しで作業性の良いワンタッチボトル。耐熱性と耐薬品性の高いPP製。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。※1。正確で見やすい200ml毎に目盛付。口元をシャープに加工、漏れを防ぎます。落下破損、液漏れ、オートクレーブ試験済みです。
    容量(mL)2000材質PP質量(g)180胴径(Φmm)×高さH(mm)126×234口内径(Φmm)68
  • フレンドチップ アズワン

    フレンドチップ

    アズワン
    6,490税込7,139
    1パック(960本)
    翌々日出荷
    先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 材質:PP(ポリプロピレン) DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
    容量(μL)100~1000
  • シリコナイズ ピペットチップ 三商

    シリコナイズ ピペットチップ

    三商
    16,980税込18,678
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
    チップに粘度が高い血液や核酸などが吸着するのを防ぐ為に開発された商品です。。撥水性の性質を持つシリコン液をコーティングしています。。前処理不要で作業時間を大幅に短縮。。DNA、RNAの研究に最適です。。オートクレーブ可(121℃、20分)。材質:PP
  • BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型 bitstrong(ビットストロング)

    BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型

    bitstrong(ビットストロング)
    1,498税込1,648
    1袋(25本)
    7日以内出荷
    管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。書き込みしやすい広いラベルエリア。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。少量の試薬管理に便利な自立型。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー
    材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)50規格ISO 13485、ISO 9001入数25本遠心強度16000xg
  • PTFEストップコック コクゴ

    PTFEストップコック

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    フッ素樹脂等の半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。接液部はオールPTFE製で、青色ハンドルはポリプロピレン(PP)製です。プラグ穴径は内径と同じです。オートクレーブ滅菌(+121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合はPTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ bitstrong(ビットストロング)

    BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    2,198税込2,418
    1袋(25本)
    7日以内出荷
    管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー
    材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
  • BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ bitstrong(ビットストロング)

    BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1袋(25本)
    7日以内出荷
    管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー
    材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
  • RS Pro ビーカー,500mL RS PRO

    RS Pro ビーカー,500mL

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = Y寸法 = 102.5 (Dia.) x 121mm直径 = 102.5mm長さ = 121mmポリプロピレン(PP)ビーカー - テーパータイプ、目盛り付き. 高透明度PP製の積み重ね可能なテーパータイプビーカー くっきりとした青色の測定目盛り 最高120 ℃の耐熱性 液垂れしない注ぎやすいスパウト ISO7056に準拠容量(mL)500
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    69,980税込76,978
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×882フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック
  • 婦人吊り下半身トルソ アイボリーレイヨン張 サンクリエイト

    婦人吊り下半身トルソ アイボリーレイヨン張

    サンクリエイト
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。
    材質ボディ:軟質ウレタン製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズ9号股下(cm)84ウエスト(cm)60全長(cm)127ヒップ(cm)85本体寸法(cm)114ベース寸法(cm)Φ36
  • ボックスパラレル ナベヤ

    ボックスパラレル

    ナベヤ
    83,980税込92,378
    1個
    61日以内出荷
    4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。
    材質FC250表面処理塗装(黒皮部)熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応