BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型
管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)
幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン
非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製
書き込みしやすい広いラベルエリア
-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計
少量の試薬管理に便利な自立型
DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー
- 材質
- ポリプロピレン(PP)
- 容量(mL)
- 50
- 規格
- ISO 13485、ISO 9001
- 入数
- 25本
- 遠心強度
- 16000xg
- 内容量
- 1袋(25本)
関連資料:(5.93MB)
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ

























