カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「pp-124」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレパス単色 サクラクレパス

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
  • チタンピンセット ホーザン

    チタンピンセット

    ホーザン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
    材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台付ポリプロンピレンロープ TRUSCO

    台付ポリプロンピレンロープ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
    用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
  • PPカバー 小判深皿用カバー マルケイ(国際化工)

    PPカバー 小判深皿用カバー

    マルケイ(国際化工)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PPアイボリーホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×166×36適合品番E79電子レンジ×食器洗浄機
  • ブラケツト 1 2PP-1244E-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト 1 2PP-1244E-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • ラジエタアセンブリ 2PP-12461-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ラジエタアセンブリ 2PP-12461-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
  • パンチング・ラックパーツ ラックエンド カナフジ電工

    パンチング・ラックパーツ ラックエンド

    カナフジ電工
    2,198税込2,418
    1個
    10日以内出荷
    本体の端末に使用します。
  • 2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T6.5 12V(シングル球)

    M&H(37件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)12口金W2.2×5.2dガラス球形式T6.5
  • 粘土フォトフレーム(プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具]

    粘土フォトフレーム(プラ製)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    264税込290
    1個
    3日以内出荷
    本体に穴があいているので、よく粘土がつきます。まわりに粘土をつけるだけで、ステキな写真立てができます。材質:PP。サイズ:163×124×12mm中に入る写真の大きさ:90×130mm(透明板付)。セット内容:フォトフレーム(124×163×12mm)×1、中に入る絵の大きさ 裏ブタ(90×129mm)×1、透明板(90×129×0.5mm)×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様(中に入る絵の大きさ)90×129mm材質プラスチック寸法(mm)フォトフレーム:124×163×12、裏ブタ:90×129、透明板:90×129×0.5科目図工準拠図工小学校3年
  • ねんどフォトフレーム アーテック[学校教材・教育玩具]

    ねんどフォトフレーム

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    510税込561
    1セット
    3日以内出荷
    本体に穴があいているので、よく粘土がつきます。まわりに粘土をつけるだけで、ステキな写真立てができます。 ATねんどM付です。材質:PP。サイズ:163×124×12mmATねんどM:140×120×20mm中に入る写真の大きさ:90×130mm(透明板付)。セット内容:フォトフレーム(124×163×12mm)×1、中に入る絵の大きさ(90×129mm)×1、透明板(90×129×0.5mm)×1、ATねんど M×1
    用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。仕様ATねんどM付セット内容フォトフレーム(124×163×12mm)×1、中に入る絵の大きさ(90×129mm)×1、透明板(90×129×0.5mm)×1、ATねんど M×1材質プラスチック
  • 粘土フォトフレーム プラモザイク付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    粘土フォトフレーム プラモザイク付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    873税込960
    1セット
    3日以内出荷
    12色のプラモザイクとATねんど付タイルアートが短時間でできる。手で割りやすいプラモザイクとフォトフレームのセットです。モザイクアート風のフォトフレームが作れます。材質:粘土、PP、PS。サイズ:フォトフレーム124×163mmプラスチック製、軽量粘土約70g。セット内容:フォトフレーム×1、ATねんどS×1、プラモザイク小12色組×1 工作ボンド×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容フォトフレーム×1、ATねんどS×1、プラモザイク小12色組×1 、工作ボンド×1材質粘土、PP、PS寸法(mm)フォトフレーム:124×163
  • 散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ

    散水ホースリール EA124KCシリーズ

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプ
  • 使い捨て防護服 エスコ

    使い捨て防護服

    エスコ
    1,250税込1,375
    1着
    翌日出荷
  • ■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F アズワン

    ■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F

    アズワン
    32,900税込36,190
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
  • ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F アズワン

    ■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F

    アズワン
    33,900税込37,290
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
  • ホルダ- 1 2PP-24847-11 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ- 1 2PP-24847-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダ- 1 2PP-24847-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ- 1 2PP-24847-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
  • フツク,サイドカバ- 1 2PP-2411G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    フツク,サイドカバ- 1 2PP-2411G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケツト,シ-トレバ- 1 2PP-2475H-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ブラケツト,シ-トレバ- 1 2PP-2475H-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
  • TP規格コンテナー TP181.5 底孔有 ライトグレー アズワン

    TP規格コンテナー TP181.5 底孔有 ライトグレー

    アズワン
    5,693税込6,262
    1個
    5日以内出荷
    TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):838×168×149●有効内寸(mm):794×124×127●内容量(L):14●圧縮荷重:22.8kN(2326kgf)●底面ブロック数:5アズワン品番67-7317-35
  • トロ函 #25 オレンジ アズワン

    トロ函 #25 オレンジ

    アズワン
    5,693税込6,262
    1個
    5日以内出荷
    内側も外側もフラットな底面で洗浄性に優れる海産物保管容器
    仕様●材質:PP●外寸(mm):600×370×136●有効内寸(mm):560×330×124●内容量(L):25●圧縮荷重:29.2kN(2980kgf)アズワン品番67-6588-28
  • TP規格コンテナー TP3101.5 取手有 20440100シリーズ アズワン

    TP規格コンテナー TP3101.5 取手有 20440100シリーズ

    アズワン
    13,613税込14,974
    1個
    5日以内出荷
    TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):1173×335×149●有効内寸(mm):1129×291×124●内容量(L):44.8●圧縮荷重:37.0kN(3770kgf)●底面ブロック数:14アズワン品番67-7317-39
  • フード付ワンピ PP1240 ゴールドウイン

    フード付ワンピ PP1240

    ゴールドウイン
    13,980税込15,378
    1着
    62日以内出荷から92日以内出荷
    高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を前面と腕に、十分な防塵性を持つ「プリータⅡ」を後面に配したコンポジットスタイルのフード一体型ワンピースです。 後頭部にゴムシャーリング、背面にゆとりを持たせ、運動性を追求しています。
    仕様フード一体型フロントファスナーグレードクラス100~
  • やわらGELグリップ4点杖 シナノ

    やわらGELグリップ4点杖

    シナノ
    19,980税込19,980非課税商品
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高機能GEL内蔵グリップ搭載。軽量なのに高強度。スモールベースながら抜群の安定感。スタイリッシュなデザインでシニア層のワクワク感を引き出します。
  • SPレンジ PE-1 1200個入 8PEシリーズ スミ

    SPレンジ PE-1 1200個入 8PEシリーズ

    スミ
    27,980税込30,778
    1ケース(24袋×50個)
    7日以内出荷
    レンジアップ可能です。
  • フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック  ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター オカムラ(岡村製作所)

    フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ゴムキャスター

    オカムラ(岡村製作所)
    59,980税込65,978
    1脚
    7日以内出荷
    背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
    仕様ハンガー無種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ゴム肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×551×944フレーム色ブラック足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ブラック