カテゴリ
- 防災用品(5)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナガエ(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- フジトク(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ウシオライティング(1)
- ゴールドウイン(1)
- CKD(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NISHINO(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- 日本ケミコン(1)
- サンクリエイト(1)
- ニプロン(制御機器)(1)
エコロジープロダクト
「pp-12s」の検索結果

内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スリーブ(PP)
ウシオライティング¥83税込¥911個当日出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状スリーブ材質(本体)PP使用流体水、空気
ベアリング入り全方向 パワーポイントスター
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から5日以内出荷コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。 ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 全方向負荷が可能、4倍の安全率。 ニッケルクロムモリブデン鋼製。 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示。 ロット毎疲労試験実地済み。 全数磁気深傷試験済み。 機械指令2006/421EGに適合。 『ピンク塗装』について。 目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。 周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。 ※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。用途反転作業を多くされる現場に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに最適です。用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,15nF,±5% HACD シリーズ
日本ケミコン¥2,598税込¥2,8581袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 15nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 12mm高さ = 12.6mm寸法 = 19.7 x 12 x 12.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応![粘土フォトフレーム プラモザイク付 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70754051-260119-02.jpg)
粘土フォトフレーム プラモザイク付
アーテック[学校教材・教育玩具]¥873税込¥9601セット3日以内出荷12色のプラモザイクとATねんど付タイルアートが短時間でできる。手で割りやすいプラモザイクとフォトフレームのセットです。モザイクアート風のフォトフレームが作れます。材質:粘土、PP、PS。サイズ:フォトフレーム124×163mmプラスチック製、軽量粘土約70g。セット内容:フォトフレーム×1、ATねんどS×1、プラモザイク小12色組×1 工作ボンド×1用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容フォトフレーム×1、ATねんどS×1、プラモザイク小12色組×1 、工作ボンド×1材質粘土、PP、PS寸法(mm)フォトフレーム:124×163
結束バンド 150mm x 12.5 mm 黒 PA ループ 、PP フック 1袋 10個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋(10個)6日以内出荷TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。仕様●長さ:150mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:45mm●コード番号:216-034アズワン品番65-7481-20
内面修理セット(NT-1専用)
NISHINO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット7日以内出荷必要な物がすべてセットになった内面修理のお徳用セットです!セット内容プラグパッチ L12(PP-L12) プラグパッチ S14(PP-S14) ニシールのうすめ液 兼 バフクリーナー(SB-1) スクレーパー(NB-1) ハンドローラー(NR-1) ガイドパイプ L (フラット)(SG-L) ガイドパイプ S (フラット)(SG-S)
フレキシブルブース ナイロンタフタフレームセット
ナガエ¥42,980税込¥47,2781台11日以内出荷少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 仕切り材は透けを抑えるナイロンタフタを採用し、プライバシー性を高める「天井仕切り」をオプションで用意でき、使用者の安心感を高めます。用途避難所のプライバシーの確保に材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ナイロンタフタ質量(kg)6色ネイビー(仕切り板)長さ(m)1(収納時0.21)幅(m)1(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.17)
ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 フレームセット
ナガエ¥63,980税込¥70,3781台11日以内出荷少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。 仕切り材をめくって世帯人数に合わせ区切りを変えることもできます。 基本の4コマから横方向に連結していく事も可能です。用途避難所の効率的な設営に仕様【防炎物品番号】A2210343材質主要部品:パイプ(A6063S-TS)、ブラケット:(ADC12)、スペーサー:(PP)、仕切り材:ポリエステルタフタ(防炎仕様)質量(kg)15色ベージュ長さ(m)4(収納時0.26)幅(m)4(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.29)
ナガエ避難所間仕切り 4コマ標準 ポリエステルタフタフレームセット
ナガエ¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。 仕切り材をめくって世帯人数に合わせ区切りを変えることもできます。 基本の4コマから横方向に連結していく事も可能です。用途避難所の効率的な設営に仕様【防炎物品番号】A2210343材質主要部品:パイプ(A6063S-TS)、ブラケット:(ADC12)、スペーサー:(PP)、仕切り材:ポリエステルタフタ(防炎仕様)質量(kg)20色ベージュ長さ(m)4(収納時0.26)幅(m)4(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.29)
ユーティリティブース フレームセット
ナガエ¥59,980税込¥65,9781台11日以内出荷少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。用途避難所の効率的な設営に仕様【防炎物品番号】A2210343材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ポリエステルタフタ(防炎仕様)質量(kg)11色ベージュ長さ(m)2(収納時0.26)幅(m)4(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.24)
ユーティリティブース ポリエステルタフタフレームセット
ナガエ¥89,980税込¥98,9781台11日以内出荷少人数で簡単に組み立てることができ、アルミ製で軽いためコンパクトに収納できます。 高い間仕切りで視線を遮り、プライバシーの確保と三密回避を両立します。 仕切り材のポリエステルタフタには防炎加工が施され、避難所における万一の火災の発生にも考慮しました。用途避難所の効率的な設営に仕様【防炎物品番号】A2210343材質主要部品/ パイプ(A6063S-T5)、ブラケット(ADC12)、スペーサー(PP)、仕切り材/ ポリエステルタフタ(防炎仕様)質量(kg)16色ベージュ長さ(m)2(収納時0.26)幅(m)4(収納時1.05)高さ(m)2(収納時0.24)
ニプロン製PC電源 みなもっとさんシリーズ
ニプロン(制御機器)¥47,980税込¥52,7781個12日以内出荷買ってすぐ使えるフルオプション仕様! みなもっとさんシリーズ方式入力切替/ワールドワイド使用温度(℃)0~60グレード信頼性/FA入力電圧(V)AC 85-264RoHS指令(10物質対応)対応接地出力GND/シャーシ(FG)に接続
婦人パンツトルソ 吊式 白艶消し塗装
サンクリエイト¥31,980税込¥35,1781個15日以内出荷美しいヒップラインでパンツファッションをセクシーに演出します。材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズ9号最高高さ(cm)140ベース寸法(cm)38×28
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥389,800税込¥428,7801箱(1000本)20日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに使用します。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)50質量(g)569使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合結束タイ(mm)2.3~4.8使用場所屋内
サイドSCXワンピ PP1051
ゴールドウイン¥15,980税込¥17,5781着62日以内出荷高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したスタンダードなサイドファスナーワンピースです。 袖口を2重にして、ポンピング現象による手首口からの塵埃放出を押さえます。 衿にもストレッチ素材を使用し、フィット性を高めています。仕様サイドファスナー型、衿ストレッチ、二重袖仕様材質プリータSCXグレードクラス10~100
















![粘土フォトフレーム プラモザイク付 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70754051-260119-02.jpg)