309件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
1本ほか
78 税込86
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
190 税込209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。
仕様3インチ(76mm)紙管用 トラスコ品番003-2522 幅(mm)60 高さ(mm)60 質量(g)240 奥行(mm)165 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×165×60 最大テープ幅(mm)50
1個
1,894 税込2,083
当日出荷

建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム) 動画あり
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング 仕様手で切断可能 厚さ(mm)0.09 引張強度(N/10mm)34
1パック(2巻)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35 波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間36ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.09MB)
1枚
749 税込824
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

クロワッサンサンドやバーガーをやさしく包みます
材質OPP厚み0.03mm表裏白1C 寸法(mm)180×182
1枚(100枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1箱(200本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)PPカバー 18cm用丸カバー
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)192×40 適合品番A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209 電子レンジ× 食器洗浄機
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


生地と仕上げが同系色の為、長期使用でも摩耗跡が目立ちにくくなっています。 裏面角(かど)部がR6mmで、ルーター加工の引手穴へ設置が簡単です。
材質ABS樹脂 仕様スリム角 仕上ブロンズ
1セット(4個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(12mL)ほか
119 税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(200個)ほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
1個
8,000 税込8,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V 材質ステンレス(SUS304) スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A 寸法(縦×横)(mm)225×420 ブレーカー容量回路:30A×3個
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援) 径(Φmm)9 仕様カラーピッチ100mm セット内容600mm×3本 マイゾックスコード219522
1個
8,598 税込9,458
当日出荷


1個(10m)
319 税込351
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下針金パッチン
エコ商品
用途各種ボックス 材質黄銅(Bs) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
694 税込763
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)13 全長(mm)180 トラスコ品番819-5313 質量(g)363 適合銅管径3/16~1/2inch
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

丈夫で保温力が高く、熱効率がよいステンレス製の鍋です。ステンレスとアルミニウムの3層底構造で保温性に優れています。調理中、熱くなりにくい中空ハンドルです。鍋の内側には便利な計量目盛りが付いています。食洗器対応です。光沢のあるミラー仕上げで、スタイリッシュなデザインです。
材質【片手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(底の厚さ5.5mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル6%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%) 寸法(mm)360×194×115(ハンドル含む) 質量(g)1100 サイズ(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×194×152 満水容量(L)2.2
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PP1/8M チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ) 動画あり
1袋(10個)
629 税込692
5日以内出荷


1箱(26個)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニタイプ プラグ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状プラグ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ
1個ほか
59 税込65
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種BMW、E ADV (2014-2018)、F 850 GS (2018-2022)、R1200 GS LC E ADV (2014-2019)、R1200 GS LC STD (2013-2018)
1個
20,980 税込23,078
36日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス針金パッチン
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)27
1個
279 税込307
当日出荷

マックエイトPEEK(R)六角スペーサー
エコ商品
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

適合車種BMW、E ADV (2014-2018)、F 850 GS (2018-2022)、R1200 GS LC E ADV (2014-2019)、R1200 GS LC STD (2013-2018)
1個
20,980 税込23,078
36日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

右刃・右ネジレ15° Pコート付
用途カーボンファイバー用 材質超硬 超微粒子 表面処理Pコーティング 外径公差(mm)-0.05/-0.1
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
用途クリーンルーム内の作業に。 ホワイト 仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 材質ポリエステル
1着
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴールドウインクリーンスーツ
大幅なコストダウンを実現した普及タイプです。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
用途クリーンルーム内の作業に。 トラスコ品番394-2357 材質ポリエステル ホワイト サイズ3L タイプクリーンパック有無:無 胸囲(cm)適合:100~108 股下(cm)80 ISO規格Class:6
1着
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,498 税込1,648
6日以内出荷