カテゴリ

  • 厨房用品(41)
  • 介護用品(33)
  • 制御機器(21)
  • 卓上消耗品(14)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • テープ(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-18」の検索結果

関連キーワード
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPカッター オープン工業

    PPカッター

    オープン工業(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。
    仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番003-2522幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)240奥行(mm)165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×165×60最大テープ幅(mm)50
  • クレパス単色 サクラクレパス

    クレパス単色

    サクラクレパス(7件のレビュー)
    79税込87
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
    色数1
  • バッテリースナップ ELPA

    バッテリースナップ

    ELPA(11件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    6F22(006P)型用 リード線10cm付
    用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
  • クイックポジ感光基板 サンハヤト

    クイックポジ感光基板

    サンハヤト(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
    厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPチューブ マルエム[理化学・容器]

    PPチューブ

    マルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(200本)
    当日出荷から24日以内出荷
    キャップ付き。
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
  • 【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK

    【旧MYM】M325等用吐水パイプ

    KVK(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
  • マット水彩単色ポリチューブ入り サクラクレパス

    マット水彩単色ポリチューブ入り

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    119税込131
    1個(12mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    のびがよく、混色、重色が簡単。
  • 建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)

    建築塗装用マスキングテープ EXPP

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    769税込846
    1パック(7巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
    用途建築塗装用、建築塗装マスキング
  • プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」 マイゾックス

    プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」

    マイゾックス(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
    用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9仕様カラーピッチ100mmセット内容600mm×3本マイゾックスコード219522
  • OP用取付ベース OPPシリーズ タカチ電機工業

    OP用取付ベース OPPシリーズ

    タカチ電機工業
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ(A1050P)無処理板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンチオフプライヤー TRUSCO

    ピンチオフプライヤー

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
    用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13全長(mm)180トラスコ品番819-5313材質炭素鋼質量(g)363適合銅管径3/16~1/2inch
  • PPカバー 18cm用丸カバー マルケイ(国際化工)

    PPカバー 18cm用丸カバー

    マルケイ(国際化工)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
    材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)192×40適合品番A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209電子レンジ×食器洗浄機
  • ステンレス針金パッチン ジョー・プリンス竹下

    ステンレス針金パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    319税込351
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
  • 手芸用PPバンド 信越工業

    手芸用PPバンド

    信越工業
    319税込351
    1個(10m)
    3日以内出荷
    寸法(mm)15
  • PP食品ボトル 角 ハニー

    PP食品ボトル 角

    ハニー
    2,698税込2,968
    1箱(26個)
    3日以内出荷
    耐熱性に優れた、八角のボトルです。 液温85℃まで充填可能。
  • スリム角ライト ブロンズ BIDOOR(ビドー)

    スリム角ライト ブロンズ

    BIDOOR(ビドー)
    1,298税込1,428
    1セット(4個)ほか
    5日以内出荷
    生地と仕上げが同系色の為、長期使用でも摩耗跡が目立ちにくくなっています。 裏面角(かど)部がR6mmで、ルーター加工の引手穴へ設置が簡単です。
    材質ABS樹脂仕様スリム角仕上ブロンズ
  • キャンブロ 断熱キャリア トップローダー キャンブロ

    キャンブロ 断熱キャリア トップローダー

    キャンブロ
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    IDラベルや食品回転ラベルを付けることで内容物を 簡単に識別出来ます。内壁にくぼみがあるため、簡単に出し入れができます。スタッキング可能。優れた保温力を持ち、食品の安全を守り、ハードな使用にも耐える優れた耐久性を持ち、超軽量なのでケータリングやフードサービスに最適です。フードパン1/1サイズが収納できます。
  • ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    6,398税込7,038
    1箱(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PP
  • キャンブロ カムゴーボックス キャンブロ

    キャンブロ カムゴーボックス

    キャンブロ
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質高圧縮発泡ポリプロピレン
  • 分電盤 SP-P18 光電

    分電盤 SP-P18

    光電
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
    仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
  • チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ

    PISCO(ピスコ)
    629税込692
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタイプ プラグ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ プラグ

    PISCO(ピスコ)
    599税込659
    1袋(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
  • 超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付) EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)

    EIKO(栄工舎)
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷
    右刃・右ネジレ15° Pコート付
    用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
  • クリーンスーツ ゴールドウイン

    クリーンスーツ

    ゴールドウイン
    10,980税込12,078
    1着
    当日出荷
    大幅なコストダウンを実現した普及タイプです。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
    用途クリーンルーム内の作業に。トラスコ品番394-2357材質ポリエステルホワイトサイズ3Lタイプクリーンパック有無:無胸囲(cm)適合:100~108股下(cm)80ISO規格Class:6
  • フロントファスナーワンピ ゴールドウイン

    フロントファスナーワンピ

    ゴールドウイン
    9,298税込10,228
    1着
    翌々日出荷
    大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
    用途クリーンルーム内の作業に。ホワイト仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当材質ポリエステル
  • クリーンスーツ ゴールドウイン

    クリーンスーツ

    ゴールドウイン
    9,998税込10,998
    1着
    4日以内出荷
    仕様クリーンパック有無:無材質ポリエステルブルーISO規格クラス:6
  • 針金パッチン ジョー・プリンス竹下

    針金パッチン

    ジョー・プリンス竹下
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    用途各種ボックス材質黄銅(Bs)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆 ピンポンチ HAMACO

    防爆 ピンポンチ

    HAMACO
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
    用途工作物の中心に印をつけるのに使用します。化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金軸径(Φmm)18先端径(mm)4
  • プリンター用紙(3巻セット) A&D(エー・アンド・デイ)

    プリンター用紙(3巻セット)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    ラベルプリンターAD-8128A用プリンタ用紙です。40×60mm、3巻セット
    シール寸法(mm)W40×H60ラベル枚数(1巻当り)1126枚/1巻
  • PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)

    PEEK(R)六角スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    11,980税込13,178
    1袋(20個)
    9日以内出荷
    耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
    材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロースパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロースパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
  • ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロースパイラルタップ LO-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • PP丸型バスケット 18型 トーダイ

    PP丸型バスケット 18型

    トーダイ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    18外径×高さH(Φmm×mm)185× 70
  • PP角型バスケット 18型 トーダイ

    PP角型バスケット 18型

    トーダイ
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    27・30型はステンレスワイヤー補強入り。オーガニック野菜やフルーツなどの盛り籠に。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    18間口W×奥行D×高さH(mm)180×130×55
  • PP小判型バスケット 18型 トーダイ

    PP小判型バスケット 18型

    トーダイ
    829税込912
    1個
    3日以内出荷
    30型はステンレスワイヤー補強入り。 洗える! 生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。 樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用も でき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。 材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    18間口W×奥行D×高さH(mm)180×125×60
  • X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ18 ワルター

    X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ18

    ワルター
    169,800税込186,780
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番228-4362刃径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
  • A&D天びん・はかり用サーマルプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    A&D天びん・はかり用サーマルプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    ◆プリンター用感熱無塵紙。◆クリーンルームで使用可能
    対象機種AD-8129TH用紙サイズ幅57mm×長さ25m入数10巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチング・ラックパーツ 底辺接続 カナフジ電工

    パンチング・ラックパーツ 底辺接続

    カナフジ電工
    539税込593
    1個
    10日以内出荷
    接続部底辺の電線保護に使用します。
    備考1個
  • PP 竹 箕 18型 トーダイ

    PP 竹 箕 18型

    トーダイ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    和の風情と伝統の趣きを凝らしたオリジナル。清潔感あふれる竹モデルのバスケット。PPRattan ←指定文字洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。特長。水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機の ご使用もでき、衛生的です。冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)。柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。材質:ポリプロピレン 耐熱:120℃
    18間口W×奥行D×高さH(mm)180×150×60TKG品番9-0288-0303TKG品番(2017)6-0263-0303