カテゴリ

  • メカニカル部品(23)
  • 制御機器(18)
  • 物流用品(17)
  • 測定用品(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 清掃用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 事務用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • テープ(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 切削工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 作業工具(8)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-25」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
103769 第一鉄試薬 PP 25mL用 100包入 東亜DKK103769 第一鉄試薬 PP 25mL用 100包入東亜DKK
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02-3.00測定項目試薬第一鉄試薬測定方法1,10-フェナントロリン法名称第一鉄試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
2188299 銅試薬 PP 25mL用 100包入 東亜DKK2188299 銅試薬 PP 25mL用 100包入東亜DKK
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.04-5.00測定項目試薬銅試薬(CuVer2)、25mL用測定方法ビシンコニン酸法名称銅試薬形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)プラグ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
869税込956
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色 今村紙工OPP袋シールなし 0.025mm厚 100枚入 透明色今村紙工
159税込175
1パック(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで材質OPP厚さ(mm)0.025透明フタなしテープなし
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ピンポンチ TRUSCOピンポンチTRUSCO(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。全長(mm)150硬度打撃面硬度:HRC38~46先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ 工進手動樹脂製ドラムポンプ ビックオート PPシリーズ工進
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽く、使いやすい 灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。 2段階に伸縮します。
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
プラスチック製ピンセット5本組セット TRUSCOプラスチック製ピンセット5本組セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(5本組)
当日出荷
プラスチック製ピンセット5本をセットにしました。 非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。 先端が強力で細かな作業に向いています。 対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適セット内容TPP-230、231、232、233、234全長(mm)120トラスコ品番764-7751材質プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)質量(g)100耐熱温度(℃)240
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
セフティポンチ SK11セフティポンチSK11
909税込1,000
1本
当日出荷
握りやすく盤面から転ばない、軟質系塩ビグリップを使用しています。深穴に使用しているテーパーピン(スピリングピン)等の抜き作業が可能です。 握りやすく、盤面から転がらず、指の保護を考慮したセフティーなグリップ付きです。
用途ピン抜き作業。仕様メッキ
マット水彩単色ポリチューブ入り サクラクレパスマット水彩単色ポリチューブ入りサクラクレパス(1件のレビュー)
119税込131特価
1個(12mL)
当日出荷から3日以内出荷
のびがよく、混色、重色が簡単。
ピペットポンプ TRUSCOピペットポンプTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ピペット装着部:シリコン
エスロン PTFEパッキン セキスイエスロン PTFEパッキンセキスイ
25,980税込28,578
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
EPDMパッキンのベースにPTFEを被覆した高耐食・高薬品性パッキンです。 ダブルのシール突起で確実なシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。肉厚(mm)3仕様JIS10K仕様材質:EPDMをベースにPTFEを被覆しています。特性耐食性、耐薬品性最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)100
PP糸巻きカートリッジフィルター TRUSCOPP糸巻きカートリッジフィルターTRUSCO
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
ろ材・コア共にポリプロピレン製で酸・アルカリ等耐薬品性に優れ一般工業用水から純水装置の1次ろ過・有機溶剤・メッキ液等のろ過に使用可能です。
用途洗浄水、工業用水のろ過。材質/仕上糸:ポリプロピレン、コア:ポリプロピレン内径(Φmm)30外径(Φmm)62最高使用温度(℃)60内径×外径(Φmm)30×62
樹脂丸棒 アズワン樹脂丸棒アズワン(4件のレビュー)
1,070税込1,177
1個
当日出荷
長さ(mm)495
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
手動ガンノズル アクアシステム手動ガンノズルアクアシステム(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
ウォーターポンププライヤ MCC(松阪鉄工所)ウォーターポンププライヤMCC(松阪鉄工所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。呼び寸法(mm)250くわえられる呼び寸法48mmまで口幅調節5段階
引手 横引き用 カラー戸引手 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 カラー戸引手BIDOOR(ビドー)
1,398税込1,538
1セット(4個)
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
ウォーターポンププライヤー(3枚合わせ) TRUSCOウォーターポンププライヤー(3枚合わせ)TRUSCO
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質特殊工具鋼
ウォータープライヤー スリーピークスウォータープライヤースリーピークス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390刃部硬度(HRC)50~58
三段階容量可変簡易ピペット プチペット WATSON三段階容量可変簡易ピペット プチペットWATSON
15,980税込17,578
1組(10本)
4日以内出荷
各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
ヘララップ (工具付) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ (工具付)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
57,980税込63,778特価
1巻(25m)
当日出荷から4日以内出荷
仕様難燃材質ポリプロピレングレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)25グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
EOG滅菌瓶 サンプラテックEOG滅菌瓶サンプラテック
429税込472
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
EOG滅菌済みの個包装されたボトルです。
滅菌EOG滅菌済中栓
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティポリプロピレン球 PP(ボール)精密球ヒューマニティ
3,298税込3,628
1袋(90個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
プラルーペ クリアー光学プラルーペクリアー光学
279税込307
1個
7日以内出荷
倍率(倍)2.5レンズ径(Φmm)45寸法(mm)57×1115×9質量(g)28材質(レンズ)プラ
ブルコランパイプ 前田シェルサービスブルコランパイプ前田シェルサービス
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷から14日以内出荷
材質ウレタン長さ(mm)500
透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ) TRUSCO透明プラスチック製ピンセット(組セット/非磁性タイプ)TRUSCO
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
材質ポリカーボネートトラスコ品番103-9724質量(g)77先端幅(mm)120
ウレテックパイプ 前田シェルサービスウレテックパイプ前田シェルサービス
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から18日以内出荷
材質ウレタン長さ(mm)500
バイオ ハクリア 15-OC リスパックバイオ ハクリア 15-OCリスパック
999税込1,099
1袋(50点)
4日以内出荷
サラダ・フルーツに。環境対応素材。フタは別売り。サラダ・フルーツ容器史上最薄で新時代、始まる。
材質バイオPET寸法(mm)145×145×20質量(g)6.8
ポリプロピレンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)ポリプロピレンネットフィルタMerck(メルクミリポア)
12,980税込14,278
1箱(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。 高圧蒸気滅菌もでき、水溶液100℃のろ過も可能です。
計測管理プリズム STS計測管理プリズムSTS
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
用途・トンネル内空変位自動計測 ・内空断面形状測定 ・地盤沈下計測 ・線路(レール)の変位自動計測 ・大型構造物の変位自動計測 ・地下空洞の建設工事の計測管理に ・提体表面変位自動観測 ・法面、岩盤変位自動計測
ピペットポンプ MMK SCIENTIFICピペットポンプMMK SCIENTIFIC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
操作が簡単で省力耐酸・耐アルカリ性気密性が良い
材質ポリプロピレン直径(Φcm)適合ピペット:6~9
シリカゲル PP包装 お得パック 日本化工機材シリカゲル PP包装 お得パック日本化工機材
99,980税込109,978
1セット(2g×23000個)
7日以内出荷
包装材をPP袋にしたタイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。種別A型シリカゲル
くちプラ ウォーターポンププライヤー スリーピークスくちプラ ウォーターポンププライヤースリーピークス
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。
呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼質量(g)390硬度HRC40~50(本体)
プラスチックショルダーパーツセット ベストブレーンプラスチックショルダーパーツセットベストブレーン
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
ショルダーを作るのに必要な便利なプラスチックパーツセットです。 長さが調節ができるアジャスター入りです。
セット内容ナスカン×2/Dカン×2/アジャスター×1材質プラスチックブラック関連資料(15.03MB)
PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサーMAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(20個)
9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp) TDT(田野井)管用スパイラルタップ SP-P PF(G) PS(Rp)TDT(田野井)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
下穴に余裕がないワークや、切屑づまりが起こしやすい被削材の加工に適しています
材質HSSVねじの種類SP-P食付2.5P
リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット四国化成
38,980税込42,878
1ケース(2150g×4セット)
4日以内出荷から5日以内出荷
塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7