カテゴリ
- 科学研究・開発用品(21)
- 事務用品(6)
- 制御機器(5)
- 測定用品(5)
- 防災用品(4)
- テープ(3)
- 機構部品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 梱包用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- Canon(6)
- RS PRO(6)
- Vikan(ヴァイカン)(5)
- マクセル(4)
- BEST(ベスト)[金物](3)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- キャンパルジャパン(3)
- PROST's(3)
- ANEX(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- サンプラテック(2)
- くればぁ(2)
- MUELLER ELECTRIC(2)
- セムコーポレーション(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エスコ(1)
- オープン工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp-500」の検索結果

キャニオンスプレーH-500
CONDOR(山崎産業)(36件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。容量(mL)500
クリーニングカセット PP550/PP500用
Canon(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プレート&シートプリンター用のクリーニングカセットです。対応機種PP550/PP500
リボンカセット(黒) PP550/PP500用
Canon¥17,980税込¥19,7781箱(3巻)当日出荷プレート&シートプリンター用のリボンカセット(黒)です。幅(mm)60長さ(m)130対応機種PP550/PP500入数3巻入り/箱
シートロール銀ツヤアリ PP550/PP500用
Canon¥11,980税込¥13,1781箱(2巻)当日出荷プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤアリです。幅(mm)50タイプ銀ツヤアリシートテープ長さ(m)24厚さ(μm)200対応機種PP550/PP500入数2巻入り/箱
クリーニングローラー PP550/PP500用
Canon¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷プレート&シートプリンター用のクリーニングローラーです。 プレートなどの汚れを除去します。対応機種PP550/PP500
シートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用
Canon¥11,980税込¥13,1781箱(2巻)当日出荷プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシです。幅(mm)50タイプ銀ツヤケシシートテープ長さ(m)40厚さ(μm)50対応機種PP550/PP500入数2巻入り/箱
USB充電ポート付きコンセントタップ
TOPLAND(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
型抜きシートロール(38×56型抜き) PP550/PP500用
Canon¥21,980税込¥24,1781箱(2巻)5日以内出荷プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシの型抜きタイプです。 38mm×56mmサイズに型抜きしたシート600枚を1巻きにしたシートロールです。タイプ銀ツヤケシシート ※型抜きサイズシート(38mm×56mm)×600枚×1巻長さ(m)40厚さ(μm)50対応機種PP550/PP500入数2巻入り/箱
PETボトル(ポンプ式)
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
K-500PPモール用プライマー
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(3本)当日出荷PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
セラポブロック
TACT(タクト)¥9,898税込¥10,8881箱(3枚)当日出荷タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
三段階容量可変簡易ピペット プチペット
WATSON¥17,980税込¥19,7781組(10本)4日以内出荷各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
関西ペイントPG80 ブラックマイカ/パープルパール
PROST's¥3,698税込¥4,0681個(500g)5日以内出荷2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料用途パール/マイカ塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ブラックマイカ/パープルパール質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥1,998税込¥2,1981個(500g)5日以内出荷ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,898税込¥7,5881個(500g)5日以内出荷スマート純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースマート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント PPビーカー 500ml
マクセル¥30,980税込¥34,0781本18日以内出荷角度調整ができるPPビーカーのアタッチメント(可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)131最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120最大容量(mL)採取:550
採水用テレスクープサンプラー アタッチメント スイングPPビーカー 500ml
マクセル¥30,980税込¥34,0781本18日以内出荷振り子のようにスイングするPPビーカーのアタッチメント(T字部分はPP、ロッド取付側の可動部はPBT)です。工具無しで簡単にロッドから着脱できます。用途品証・製造・調剤他材質PP容量(mL)(採取)500高さ(mm)ビーカー:112質量(g)145最大径(Φmm)ビーカー:92最大幅(mm)ビーカー:120
RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 500ml
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様素材 = PP容量 = 500ml目盛 = あり長さ = 360mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
60x 500mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥17,600税込¥19,3601個翌日出荷エスコ品番EA979MB-50材質PP長さ(mm)500色白テープ幅(mm)60テープ長さ(m)0.5毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.5
Mueller BNC メス → バナナプラグ, テストリード
MUELLER ELECTRIC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線適合機種全般RoHS指令(10物質対応)対応
三角フラスコ(PP)
NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。 耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。種別三角フラスコ材質PP使用温度範囲(℃)0~121耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良
クイックホルダー 3色セット
ANEX¥1,498税込¥1,6481セット(3個)当日出荷多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで用途ソケットやビットの持ち運びに便利セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ全長(mm)35質量(g)8(1個当たり)アズワン品番64-3670-63RoHS指令(10物質対応)対応荷重(g)工具取付500まで
HPフィラメント(R)(PPタイプ)
ホッティーポリマー¥7,998税込¥8,7981箱(1巻×500g)当日出荷「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PP色ナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
洗面化粧台用すきまパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水のとびはね、ほこりが気になるすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 全長500mm。2~20mmのすきまに使用できる。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。 取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的仕様使用できるすきま範囲2mm~20mm材質エラストマー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×620×40(パックサイズ)使用場所洗面台と壁のすきまを埋めて水しぶきほこりをブロック。アズワン品番65-2071-23