カテゴリ
- 科学研究・開発用品(145)
- メカニカル部品(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 制御機器(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 保管用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 安全標識(7)
- 防災用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 梱包用品(6)
- 事務用品(6)
- 測定用品(5)
- オフィス家具(4)
- 学童・教育用品(4)
- テープ(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 機構部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(29)
- 伊東電機(20)
- Thermo Scientific Nalgene(20)
- TOSTEM(LIXIL)(19)
- GVS(18)
- Thermo Scientific(14)
- アズワン(13)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(10)
- エスコ(9)
- sartorius(ザルトリウス)(7)
- ユーケンサイエンス(7)
- Canon(6)
- アーテック[学校教材・教育玩具](6)
- セムコーポレーション(6)
- サンコー(三甲)(5)
- Vikan(ヴァイカン)(5)
- KEMET(5)
- マクセル(4)
- 伸和(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pp-500」の検索結果

キャニオンスプレー PP 500mL
TGK(東京硝子器械)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。材質PP、ポリアセタール、HDPE容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288危険物の類別非危険物
キャニオンスプレーH-500
CONDOR(山崎産業)(36件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷軽くて丈夫な、強力噴霧器です。先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。容量(mL)500
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5%
KEMET¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5%
KEMET¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングカセット PP550/PP500用
Canon(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷プレート&シートプリンター用のクリーニングカセットです。対応機種PP550/PP500
リボンカセット(黒) PP550/PP500用
Canon¥17,980税込¥19,7781箱(3巻)当日出荷プレート&シートプリンター用のリボンカセット(黒)です。幅(mm)60長さ(m)130対応機種PP550/PP500入数3巻入り/箱
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,15μF,±5%
KEMET¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 35mm (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,25μF,±5%
KEMET¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5%RoHS指令(10物質対応)対応
シートロール銀ツヤアリ PP550/PP500用
Canon¥11,980税込¥13,1781箱(2巻)当日出荷プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤアリです。幅(mm)50タイプ銀ツヤアリシートテープ長さ(m)24厚さ(μm)200対応機種PP550/PP500入数2巻入り/箱
クリーニングローラー PP550/PP500用
Canon¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷プレート&シートプリンター用のクリーニングローラーです。 プレートなどの汚れを除去します。対応機種PP550/PP500
シートロール銀ツヤケシ PP550/PP500用
Canon¥11,980税込¥13,1781箱(2巻)当日出荷プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシです。幅(mm)50タイプ銀ツヤケシシートテープ長さ(m)40厚さ(μm)50対応機種PP550/PP500入数2巻入り/箱
USB充電ポート付きコンセントタップ
TOPLAND(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足材質ABS、PC使用電力(W)合計1400Wまで
型抜きシートロール(38×56型抜き) PP550/PP500用
Canon¥21,980税込¥24,1781箱(2巻)5日以内出荷プレート&シートプリンター用のシートロール銀ツヤケシの型抜きタイプです。 38mm×56mmサイズに型抜きしたシート600枚を1巻きにしたシートロールです。タイプ銀ツヤケシシート ※型抜きサイズシート(38mm×56mm)×600枚×1巻長さ(m)40厚さ(μm)50対応機種PP550/PP500入数2巻入り/箱
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥829税込¥9121箱(2個)当日出荷既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
PETボトル(ポンプ式)
GA(グリーンエース)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から翌々日出荷材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
K-500PPモール用プライマー
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(3本)当日出荷PP部品と両面テープの密着性を良くするためのプライマーです。 乾燥が早く作業性に優れています。 ウェザーストリップゴムと両面粘着テープとの貼り付けにも使えます。 自動車ラインでも使われています。付属品ハケ×3トラスコ品番835-8896内容量(mL)10適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
セラポブロック
TACT(タクト)¥9,898税込¥10,8881箱(3枚)当日出荷タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
ニチペット プレミアム(オートクレーバブル)
NICHIRYO(ニチリョー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷から翌々日出荷壊れない、革新の堅牢ボディ。 耐摩耗性を向上、ロングライフピペット。 変わらない、ゆるぎない安定品質。 疲れない、理想のやさしさ。 チップ脱着時の磨耗に強い高耐久ノズルを採用しました。仕様UV殺菌可チャンネル数1設定方式容量:デジタル可変式操作方法手動オートクレーブの可否可
PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥439~税込¥483~1個翌々日出荷耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。材質PP種類ビーカー
リノバフレキシブルコーナーキャップ(入隅用)
TOSTEM(LIXIL)¥829税込¥9121箱(2個)当日出荷から19日以内出荷既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
三段階容量可変簡易ピペット プチペット
WATSON¥17,980税込¥19,7781組(10本)4日以内出荷各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
ディスペンサー PPバンド用 Φ500mm幅 キャスター付タイプ
(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。用途ロールタイプPPバンド用スタンド付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)材質(本体)スチール/樹脂奥行(mm)420キャスター樹脂適合幅(mm)200(ロール幅)ドラム外径(mm)500販売区分業務用
関西ペイントPG80 ブラックマイカ/パープルパール
PROST's¥3,698税込¥4,0681個(500g)5日以内出荷2液アクリルウレタン樹脂系上塗り塗料用途パール/マイカ塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ブラックマイカ/パープルパール質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
リノバカバー材(100mm幅)
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱6日以内出荷から14日以内出荷既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
ハンディポンプ B2V-5-Sシリーズ
ルーツ(Lutz)¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷から7日以内出荷ダイヤルを回すだけで流量の微調節ができます。 専用ガンノズルにより薬品等の小分けがスムーズです。 スピードコントローラーを標準装備付属品ホースバンド、ガンノズル、壁掛け金具材質接液部/PP・PVDF(ポリビニデリンフロライド)・ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)・ハステロイC、ホース/PVC電源AC100Vモーター160W(IP24・2重絶縁)最大揚程(m)5ホース長さ(m)1.5m口外径(Φmm)(吸い込み)Φ32mm吐出口径Φ20mm最大使用液温(℃)50最大揚水量(L/min)60※使用可能粘度(mPa・s)(最大300)最大液比重1.3
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
NBK(鍋屋バイテック会社)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応