41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。 材質ポリプロピレン
1個
219 税込241
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-13
1巻
570 税込627
当日出荷

3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-20
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14A
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

信越工業PPロープ 黒
エコ商品
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン 長さ(m)100 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

3本撚りの丈夫なロープです
アズワン品番64-7903-19
1組(5巻)
6,600 税込7,260
翌日出荷

溶着なので切口がほぐれず仕上りがきれい。
エスコ品番EA628PR-14
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

アイネットPPロープ 5MMX80M
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
1巻
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


幅広い結束用途に対応したPE平テープです。 カラータイプなので色別にも最適です。 結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
1巻ほか
549 税込604
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐候性がよい平状テープです。
用途一般荷造り、結束などに。 トラスコ品番569-1285 材質ポリエチレン 長さ(m)500 標準幅(mm)50
1個
569 税込626
当日出荷

新潟エースロープエースレコード巻
一般軽包装、園芸、農業用、手芸装飾用に。
材質ポリエチレン 質量(g)500 長さ(m)500 太さ(mm)50
1個
619 税込681
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013 ブラック アズワン品番65-7430-16
1袋(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

信越工業再生ヘビーバンド 黒
エコ商品
再生品、重梱包PPバンド
材質再生ポリプロピレン 幅(mm)16 長さ(m)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ。標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439 ブラック アズワン品番65-7421-17
1袋(100個)
289 税込318
7日以内出荷

クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716 ブラック アズワン品番65-7454-50
1袋(1000個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

金属の塗装を傷めないナイロン製フックを採用。
仕様●材質:ナイロンフック+ゴム板●外寸(mm):60×34×40●ベルト長さ(mm):1100 ブラック アズワン品番67-7314-23
1個
2,168 税込2,385
5日以内出荷

HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9000 ブラック アズワン品番65-7426-23
1袋(500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-8999 ブラック アズワン品番65-7426-59
1袋(500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1巻
469 税込516
当日出荷

ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐 巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

まつうら工業PPソフトロープ
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

細くて軽いので持ち運びに便利。2本撚りの溶着無しのロープ状
1巻
829 税込912
欠品中

宮島化学工業ベクトロンロープ
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
1個(5巻)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユタカメイクPSロープ 大巻
エコ商品
農園芸用の結束紐として最適なカラー。
用途農園芸、雪囲い RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5巻)
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農園芸用の結束紐として最適なカラー。
用途農園芸、雪囲い RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生垣の誘因や干し柿ロープなどから、ラッピングまで幅広く使える。2本撚り、未溶着のPPロープ
用途農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など 材質ポリプロピレン 長さ(m)80 太さ(mm)約3
1箱(60巻)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般 仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打 材質ポリプロピレン系 長さ(m)200 関連資料(8.24MB)
1巻
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般 仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス) 材質ポリプロピレン系 長さ(m)200 関連資料(8.24MB)
1巻
77,980 税込85,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

宮島化学工業ニューロープ
エコ商品
黒色の3本撚りPPロープ、切り口が解れない溶着加工、白色より耐候性に優れている
用途荷造り作業全般 /造園芸ロープ、しゅろ縄(天然素材)の代用 材質ポリプロピレン 質量(g)290 長さ(m)100 太さ(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

宮島化学工業PPバンド
重量物・長尺物の手締め梱包や手芸にも使える
用途重量物の梱包。引越し作業。 材質PP
1箱(18巻)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸三産業MSロープ
軽く、強度があり、結びやすいです。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れます。水に強く、濡れても強度が落ちません。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1(1個あたり)
1セット(5巻)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新潟エースロープエースロープ310小玉
荷造り、園芸、農業資材、レジャーに。
材質ポリプロピレン 質量(g)300 長さ(m)100 太さ(mm)5
1個
619 税込681
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八ツ矢工業しゅろ垣根縄
垣根作りに
用途ガーデン エクステリア DIY 材質棕櫚 長さ(m)約40
1巻(40m)
619 税込681
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上 仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス) 材質ポリプロピレン系 長さ(m)200 関連資料(8.24MB)
1巻
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上 仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打 材質ポリプロピレン系 長さ(m)200 関連資料(8.24MB)
1巻
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

信越工業PP荷造りロープ
エコ商品
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25巻)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ひも