材質ポリプロピレン
寸法H(mm)3
寸法t(mm)5
寸法E(mm)19
寸法W(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン
色アイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン
色ベージュ
寸法L(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
7日以内出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色ホワイト
台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
用途ガス管用の高さ調節に。
材質ポリプロピレン(PP)
台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。
配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。
寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。
用途VP管用の高さ調節に。
材質ポリプロピレン(PP)
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン
色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。
材質ポリプロピレン
色ピンク
寸法L(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
色ホワイト
適合バンド65A~100A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径(Φmm)(針穴)6
材質PP
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。
適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M
材質樹脂製
使用温度(℃)-45~+85迄
適合径(Φmm)80~200
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
銅管や塩ビパイプの固定に便利です。
浮き上がり配管SGP管用のPPバンド。3mmゴム付。ポリプロピレン製。「PPサドル用台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。
任意の位置(長さ)で切断して使用できます。
固定具に差し込むだけで、簡単確実に取り付けられます。
材質樹脂製
幅(mm)8
厚さ(mm)1.5
長さ(m)50
使用温度(℃)60迄
許容静荷重(N[kgf])20(2)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SGP管用
材質ポリプロピレン
呼び径SGP-20A
仕様3mmゴム付
適合径(Φmm)27.2
ねじ穴(Φmm)6
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番858-7614
質量(g)65
使用圧力0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)24
寸法H1(mm)48
寸法h(mm)51.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード