5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストッパー PPバンド用 モノタロウ 定期注文
手締め用PPバンド用のストッパーです。 バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用 適合PPバンド幅15.5mm 材質ポリプロピレン 乳白色 タイプフラット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1000個)
1,798 税込1,978
当日出荷

1箱(1000個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KYM機械商事ハンディ式バンド結束機
エコ商品
省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)4.05(N.W)/6.85(G.W) 制御方式ボタン+デジタルディスプレイ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200 使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×150×145 バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要) バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧110V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー バンド厚さ(mm)0.5~1.2 充電器出力16.8~21 充電器入力100V~240V-50/60Hz 充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90 引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9 モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN) 溶接能力推奨1.1-1.4秒 強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の約75-80%(バンドの品質による) 冷却時間2.5秒(調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)PP/PET 最大直流電流(A)3.5
1台
399,800 税込439,780
22日以内出荷

省エネ・環境保護、操作が簡単、大容量バッテリー
質量(kg)3.55 / 6.5 制御方式ボタン+タッチスクリーン 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(未開封ケース付き)465×320×200 使用温度(℃)環境温度5~45 最適操作温度は15~25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×120×160 バンド幅(mm)10~16(10-13には部品交換が必要) バッテリー型番 :リチウム電池18V/5.0Ah(4.0Ah)充電時間 :90分の充電で約700回バンド締め可能充電器 :電圧100V~240Vバッテリー質量:0.6Kg耐久(標準仕様環境下での寿命):1年以上バッテリーオプション:輸入LGバッテリー/Boschバッテリー バンド厚さ(mm)0.4~1.2 充電器出力16.8~21 充電器入力110V~240V-50/60Hz 充電時間(分)リチウム電池5.0Ah(4.0Ah)で充電時間は約90 引張強度(N)[標準モード] 張力範囲:400-2800 (調整可能)、張力ホイールの張力最大4200;レベル:1-9、[柔和モード] 張力範囲:400-1600 ;レベル:1-9 モード全自動(AUT)、半自動(SEM)、手動(MAN) 溶接能力推奨1.1-1.4秒(0.5-3.5秒調整可能) 強度引張力:400-4000N(平押しまたは圧入)、締付速度:100-200mm/s、溶接強度:PETバンド強度の75-80%(バンドの品質による) 冷却時間2.5秒(調整可能) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)PP/PET 最大直流電流(A)3.5
1台
419,800 税込461,780
22日以内出荷

一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)19 グレー 紙管内径(mm)200 破断伸度(%)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,480 税込13,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)