種別紙、PPバンド用シール
材質ブリキ
長さ(mm)27
質量(kg)2.7
タイプクローズタイプ
熱溶着よりも梱包個所の強度を強く出来ます。
用途封緘機を使用する際に使う専用の金具です。
シール寸法(mm)18×30
1箱(1000個)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質
用途ブリキ JIS G3303
仕様●SDS:発行可能●環境化学物質に関する不使用保証書:発行可能
長さ(mm)2.7
質量(kg)2.8
バンド幅(mm)適合PP:15.5
1箱(1000個)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド用のシールです。
全長(mm)27
バンド厚さ(mm)0.5~0.6
適合バンドPPバンド
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
材質鉄
タイプクローズタイプ
用途PPバンドシールを閉じる作業に。
質量(kg)1.32
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
トラスコ品番816-6491
種別紙、PPバンド用シール
材質ブリキ
長さ(mm)27
質量(kg)2.3
タイプクローズタイプ
1箱(1000個)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
手締め用PPバンド用のストッパーです。
バンドを手軽に引締めてしっかりと梱包できます。
用途手締めPPバンド用
適合PPバンド幅15.5mm
材質ポリプロピレン
色乳白色
タイプフラット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1000個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
PPバンドの引締めからカットまで一連でできる優れものです。あまり力を掛けなくてもよいので、女性でも簡単に作業できます。
用途PPバンドの引き締め作業に
適合バンドPPバンド
適合バンド幅(mm)13~19
種別PPバンド用引締機
幅(mm)80
全長(mm)410-320
材質(本体)鉄
質量(g)1255
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ストッパー PPバンド用
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
手軽で扱い易い手締め用ストッパー。
ポリプロピレン製の為、ゴミとして燃やした場合でもダイオキシン等の有毒なガスは、発生致しません。
用途PPバンド用止め具
材質ポリプロピレン
材質/仕上ポリプロピレン
こんなお得な商品も!
PPバンド 手締め・ストッパー用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
極めて強靭で、また扱い易い軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなく濡れても強度に変化がなく安心です。
ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生致しません。
材質/仕上材質:ポリプロピレン
質量(kg)4
破断伸度(%)20
手締め用PPバンド専用ストッパー。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)16
色ナチュラル
タイプフラットタイプ
国内有名メーカーの司化成工業とのコラボ商品になります。
安定した品質のPPバンドです。
用途手締め、ストッパー用
種別ストッパー用PPバンド
幅(mm)約15
厚さ(mm)約0.5
長さ(m)1000
材質ポリプロピレン100%
内径(Φmm)150
引張強度(N)980以上
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5
電源AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140
バンド厚さ(mm)0.55~0.65
適合バンド幅(mm)12~16
適合バンドポリプロピレン(PP)
仕様手動引締めタイプ
トラスコ品番243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
タイプクローズタイプ
種別シールステープル
タイプヘビー、エステルバンド(クローズタイプ)
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
材質鉄(亜鉛メッキ)
長さ(mm)38
幅(mm)19
タイプオープンタイプ
シール金具用の厚手PPバンドです。引締機、封かん機を使って結束します。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。ゴミとして燃やした時にダイオキシン等有害なガスは発生しません。
材質ポリプロピレン(PP)
破断伸度(%)20以下
手締め用PPバンドのベストセラー。
溶着材やシール用として使用。
内径(Φmm)150
外径(Φmm)370
伸度(%)25
金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です。
用途パレットに積んだ荷物の梱包などに
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色緑
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色黒
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)19
色黄色
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色紫
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色黄
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色ベージュ
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色赤
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)19
色青
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色青
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。
仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)
区分DS2
寸法縦(mm):130/横(mm):140
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)17時間
排気抵抗(Pa)50以下
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色透明
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色ブラウン
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
金具シール用PPバンドです。
材質ポリプロピレン
幅(mm)15.5
色白
長さ(m)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
軽量・コンパクトボディでパワフルな性能を発揮。サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。わずか4.8kgの小型軽量ボディで持ち運びがらくらく。6m3/h(揚程2m時)のパワフル設計。
接液部は錆びない高耐食樹脂製。CFRPP樹脂ボディで耐食性アップ。メカニカルシールの変更でより長寿命。樹脂製ビスで耐食性を強化。
底水位用ストレーナーで汲み上げ最低水位約4mmまで可能。
メンテナンス・掃除がらくらくのシンプル設計。ワンタッチで外せる底部ストレーナーで掃除がらくらく。一体成形ボディでメンテナンスフリー。
付属品ホースタケノコ、ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ(PE製/5m)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール
質量(kg)4.8
構造ポンプ部/(羽根車)セミボルテックス、(軸封)シングルメカニカルシール、(軸受)密封玉軸受
接続32mmホースまたは配管接続
比重1.2
モーター極数(P)2
保護装置モーター部/サーマルプロテクター内蔵
モーター絶縁種別型式E種
ケーブル(キャプタイヤケーブル)VCT・4m
配食に必要な備品もセットになっている、50食分のアルファ米炊き出しセット。25食分で2回に分けた調理も可能(おかゆ除く)
賞味期限5年
接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーターの焼損を防止。
仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/セラミック×カーボン、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:三相200V●周波数:50Hz●定格出力:200W●定格電流:1.0A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●電源コード長さ:4m(プラグは付いておりません)●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール
アズワン品番65-9033-47
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
接液部は高耐食樹脂製ですので化学液(有機溶剤は不可)の移送にも使用できます(酸性液体移送の場合はホースバンド材質の変更が必要です)。薬液の移送に優れた能力を発揮。★4.8kgの軽量ボディで楽に持ち運びができます。★サーマルプロテクター内蔵でモーター
仕様●最大吐出量:120L/min(揚程0m時)●最大揚程:7.4m(流量0L/min時)●接液部材質:羽根車・ケーシング・モートルケース/CFRPP(炭素繊維強化ポリプロピレン)、メカニカルシール/SiC×SiC、主軸・ビス・ナット類/GFRPPS、パッキン類/FKM●液温:0~40℃(凍結なきこと)●比重:1.2以下●電源:単相100V●周波数:60Hz●定格出力:200W●定格電流:3.2A●極数:2極●絶縁:E種●保護装置:サーマルプロテクター内蔵●プラグ形状:2P(アース付)●電源コード長さ:4m●接続:ホース/Φ32mm、配管/G1 1/4●サイズ:162×152×264mm●重量:4.8kg●付属品:ホースタケノコ・ユニオンナット(PP製)、パッキン(FKM)、吊り上げロープ5m(PE製)、ホースバンド(SUS316製)、地上銘板シール
アズワン品番65-9033-46
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ