荷造り、結束作業に最適です。溶着加工を施しているので、どこを切ってもバラバラになりません。
用途荷造り、結束作業。
材質ポリプロピレン
1巻
¥570
税込¥627
当日出荷
1巻
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
色黒
長さ(m)100
太さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1組(5巻)
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
柔らかく結びやすい梱包紐です。3本撚りで溶着しており、強度があり、切ってもほつれにくい仕様です。
用途荷造り、結束などに最適な柔らかく結びやすい梱包紐です。
幅広い結束用途に対応したPE平テープです。
カラータイプなので色別にも最適です。
結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のポンポンにもご使用いただけます。
用途一般包装結束用
耐候性がよい平状テープです。
用途一般荷造り、結束などに。
トラスコ品番569-1285
材質ポリエチレン
色黒
長さ(m)500
標準幅(mm)50
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
一般軽包装、園芸、農業用、手芸装飾用に。
材質ポリエチレン
質量(g)500
長さ(m)500
太さ(mm)50
HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013
色ブラック
アズワン品番65-7430-16
1袋(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
再生品、重梱包PPバンド
材質再生ポリプロピレン
幅(mm)16
色黒
長さ(m)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
金属の塗装を傷めないナイロン製フックを採用。
仕様●材質:ナイロンフック+ゴム板●外寸(mm):60×34×40●ベルト長さ(mm):1100
色ブラック
アズワン品番67-7314-23
1個
¥2,168
税込¥2,385
5日以内出荷
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9000
色ブラック
アズワン品番65-7426-23
1袋(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Wグレード(ナイロン66: 屋外用)、ケーブルタイ。標準タイプ、耐候性 屋内や屋外の紫外線が当たる場所での使用に最適
仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:100●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●引張強度:80N●最大バンドル直径:22mm●コード番号:391-2439
色ブラック
アズワン品番65-7421-17
1袋(100個)
¥289
税込¥318
7日以内出荷
クリップとクリスマスツリーを束ねてブラックカラーを付けます。もともとは自動車産業向けに設計されたこれらのクリップは、ケーブル、ホース、パイプを簡単に固定することができます。特にケーブルやケーブルハーネスの結束に適しています 結束バーに固定してケーブルタイや粘着テープを貼り付けます
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップのバンドリング●材質:ポリアミド●色:黒●コード番号:218-1716
色ブラック
アズワン品番65-7454-50
1袋(1000個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-8999
色ブラック
アズワン品番65-7426-59
1袋(500個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

PPロープ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。
3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。
雑貨類・漬物樽の結束。
冬囲い・木起こし用に。
農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
ポリプロピレン製のロープ状の荷造り・結束紐
巻取り形状が、平巻き(レコード状)タイプ
用途一般荷造り、結束等。
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤロープのように油・サビが出なく、商品が汚れません。繊維でつくられているので柔軟で取り扱いやすく、軽いです。
用途物流・プラントなどの商品を汚さずに固定、結束、引張り作業に最適です。
PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)
用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1巻
¥829
税込¥912
欠品中
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫。縛りやすく、手が痛くならない。3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
用途資材の結束、荷造り、色による品種、サイズ分け作業
農園芸用の結束紐として最適なカラー。
用途農園芸、雪囲い
RoHS指令(10物質対応)対応
生垣の誘因や干し柿ロープなどから、ラッピングまで幅広く使える。2本撚り、未溶着のPPロープ
用途農作物の収穫、出荷・荷造り、新聞や雑誌、古紙の結束など
材質ポリプロピレン
色黒
長さ(m)80
太さ(mm)約3
1箱(60巻)
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用し、メーカー独自の特殊装置により製綱直後に連続して熱処理を施した ロープです。
用途漁業全般
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
黒色の3本撚りPPロープ、切り口が解れない溶着加工、白色より耐候性に優れている
用途荷造り作業全般 /造園芸ロープ、しゅろ縄(天然素材)の代用
材質ポリプロピレン
色黒
質量(g)290
長さ(m)100
太さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(48巻)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
軽く、強度があり、結びやすいです。熱溶着(熱を使ってくっつけている)の為、ロープが分解せず、しっかりと縛れます。水に強く、濡れても強度が落ちません。色の種類も豊富で、用途や種類別で区別することができます。
質量(kg)1(1個あたり)
荷造り、園芸、農業資材、レジャーに。
材質ポリプロピレン
質量(g)300
長さ(m)100
太さ(mm)5
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】8打 (クロス)
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
ポリプロピレン原糸強力タイプを使用した汎用タイプの ロープ です。
用途漁業全般・陸上
仕様【硬さ】K3 (並打)【種類】3打
材質ポリプロピレン系
長さ(m)200
関連資料(8.24MB)
3本よりで強度があります。少し重めの荷づくりに。溶着しているので、切り口がほぐれず仕上がりがきれいです。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ