7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上総化成ポリプロピレンフィルム
エコ商品
ポリプロピレンフィルム(PPシート)は各種文具・教材、収容物を引き立てるパッケージ、POPなどに使用されています。
用途文房具:バインダーファイル、各種台紙、ハンドケース OA機器 各種看板類、ペンシルスタンド、各種手工材料等 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
25,980 税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
1冊(100枚)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4 材質ポリエチレン
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

239B 替え刃式カイコーンPRO オルファ 動画あり
ハードな現場でも使える、頑丈で安心設計の開梱用用カッター。ダブルカートンも切断可能。ワンタッチで替え刃交換。サビにくいステンレス刃。広めの刃幅で、厚手素材にも対応!。前方部分は耐摩耗性に優れ、グリップしやすいボディ形状。左右両用
用途ダブルカートンのカット、ストレッチフィルムのカット、厚手の床材やゴムシート等のカット、金属製のテープスリッター、その他、PPバンドPETフィルムのカットなどにも 幅(mm)44 厚さ(mm)20 全長(mm)171.52 質量(g)54 パッケージサイズ(mm)220×80×厚さ21 適合替刃カイコーンPRO 替え刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

QP01 超音波ホッチキス キュッパ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
空打ち防止機能を搭載しています。ACアダプター採用し100V~240Vに対応しています。超音波式のため、やけどの心配がありません。副資材(ホッチキス針、セロハンテープ等)を使わないため、異物混入事故がありません。ハンドピース落下防止設計ホッチキス針、テープ、輪ゴム等の消耗品は不要です。
用途熱可塑性樹脂の溶着(シート・フィルム・袋など)PPバンドの溶着部品の個包装合成繊維の仮止め シール長さ(mm)3 シール幅(mm)6 トラスコ品番356-9519 質量(kg)発振器(本体):約1ハンドピース:約0.2(出力コード含む)アダプタ:約0.35 電源(V)AC100~240 消費電力(W)20 出力DC 15V 3.3A ケーブル長(m)AC側:1.8、DC側:1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)179×183×66(ハンドピース)36×125×54(アダプタ)62×97×33 最大消費量(VA)40 ACアダプタ(定格入力)100~240V(50/60Hz) 発振周波数(kHz)57 出力コード(cm)50 アズワン品番1-6188-01 タイマー約0.2~5秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
58,980 税込64,878
当日出荷