3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れています。使用液を潤滑液として利用し、空気軸封によるシールレス機構です。薬品の小分け、移送、補充に適しています。モータとポンプ部が、ワンタッチで取り外し可能、メンテナンスが容易です。2段階変速スイッチ付です。
用途低粘度薬液。 電源(V)AC100 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)19×1500 トラスコ品番456-5550 材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(ホース)塩化ビニール(PVC)、(パッキン)ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.8 タイプポリ・ペール缶用 揚程(m)5 電源コード(m)4.4 吐出量(L/min)30 粘度(mPa・s)(使用可能)200
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷


耐酸性に特に優れており、溶剤や消毒液に対してもマルチに耐性があるプロ向けのスプレーです。人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。タンクの口が広く液体を補充しやすいです。半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。
用途クリーニングに。ウイルス対策に。機械メンテナンスに。 付属品霧状ノズル×1、ジェットノズル×1 材質ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:強化塩化ビニール 幅(mm)225 奥行(mm)225 最高圧力(MPa)0.3 ホース長さ(m)1.5 吐出量(L/min)0.7 ノズル長(mm)420 ノズル一頭口
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)