生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。
刷毛の保存箱シリーズは、フタがずれないロック機構に加え、衝撃を吸収する底面二重構造で安定感抜群。車での運搬・保管も安心です。
踏み台としても使える堅牢な造り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)447
長辺(mm)(外寸)656
外寸法・高さ(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
50日以内出荷
材質導電性PP
短辺(mm)(外寸)451
長辺(mm)(外寸)551
外寸法・高さ(mm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
50日以内出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)290
長辺(mm)(外寸)423
外寸法・高さ(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)290
長辺(mm)(外寸)423
外寸法・高さ(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)290
長辺(mm)(外寸)423
外寸法・高さ(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
印刷PP貼りのソフトボックスケース入りです。
収納枚数(枚)L判270(5冊合計)
仕様5冊セットケース(ソフトボックス)入
質量(g)694
タイプ無線綴式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)288×206×60
台紙L判3段ポケットポイントシール台紙9枚/冊
表紙仕様印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)対応
印刷PP貼りのソフトボックスケース入りです。
収納サイズL判
収納枚数(枚)180
仕様ケース入り
質量(g)495(セットケース込み)
背幅(mm)60
寸法(縦×横)(mm)290×208
材質(表紙)印刷コーティングボード表紙
台紙L判3段ポケットポイントシール台紙10枚/冊
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫で軽いPP製のA4サイズのファイルボックスに、タイトルが直接書き込めるペーパーファイルが5冊。書類や資料を投げ込むだけ。書類に穴を開けずに整理でき、小分類が可能です。しかもペーパーファイル1冊でコピー用紙なら200枚、5冊で1000枚もの大容量。左右両側に持ち運び用の穴が開いているので移動もラクラク。
色クリア
仕様ペーパーファイル5冊(5色)付、タイトルラベル1枚付
材質PP
幅(mm)327
質量(kg)0.74
高さ(mm)237
背幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
積載物をスムーズに固定するバンド巻き付け機構付き。両長辺の合計8箇所にPPバンド巻き付け機構を設置。荷物の固定が楽に行えます。サンボックス#9N、#17Nの積載に適した位置に滑り止めを配置しています。
材質PP
質量(kg)23.5
色ブルー
外寸(mm)1100×1000×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナを効率よく収納出来ます。
色(本体)グレー
均等積載量(kg/段)35
タイプ = ケーブルエントリーシール。寸法 = 337 x 78 x 10mm。併用可能製品 = 19インチラック。材質 = PP。。RS PROケーブルエントリブラシプレート. RS PROのケーブルエントリブラシプレートは、19インチラック設置の整理に最適なソリューションです。このプレートは「レターボックススタイル」デザイン、頑丈なポリプロピレン構造、黒色ナイロンブラシインサートにより、ケーブル管理ニーズに対応します。280 mm x 49 mmのカットアウト寸法により、すばやく簡単に取り付けることができ、すばやくケーブルを配線できます。RS PROケーブルエントリブラシプレートを使用して、ITシステムのプロフェッショナルレベルのケーブル管理を実現します。. 特長. ;ul> ;li>ポリプロピレン ;/li> ;li>黒色ナイロンブラシインサート ;/li> ;li>空気冷却効率 ;/li> ;li>ケーブル及びパッチコードの配線 ;/li> ;li>カットアウト寸法: 280 x 49 mm - 取り付けに必要 ;/li> ;li>19インチラックとの併用に最適 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>壁面 / フロアデータキャビネット ;/li> ;li>データ入力ポイント ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●嵌合1:サンボックス 3-3●嵌合2:サンボックス #5-4 PP●嵌合3:サンボックス #8-3●嵌合4:サンボックス #10-4(PP)●嵌合5:サンボックス 3-3(導電)●嵌合6:サンボックス #5-4 導電
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)130
短辺(mm)(内寸)208、(外寸)225
長辺(mm)(外寸)337
有効内寸(mm)短辺:205、長辺:300
圧縮荷重(kN[kgf])10.79[1100]
外寸法・高さ(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)120
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 37.5mm長さ = 41mm奥行き = 13mm高さ = 24mm寸法 = 41 x 13 x 24mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 6.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 26 x 6.5 x 14.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード