31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

今お使いの洗浄瓶は硬くありませんか 使っていて手は疲れませんか。本体に柔らかい材質を採用しましたので、今までの洗浄瓶よりも握る時の感触がソフトで、軽い力でご使用いただけます。少しの力でも確実に薬液を抽出することができますので女性の方に最適です。また、復元力も兼ね備えておりますので、抽出後は直ぐに元に戻ります。 。また、360°使える「マルチ洗瓶」機能を持たせており、傾けても、逆さにしても、最後までご使用いただけます。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP 容量(mL)500 1目盛(mL)20 目盛あり 高さ(mm)255 材質(本体)LDPE 口内径(Φmm)Φ40 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)HDPE 胴径(Φmm)Φ74.5
1本ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
1本
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
419 税込461
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 材質(中栓)ポリエチレン(PE)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少量のサンプル保存に最適な円筒形状で、フタは押し込み式。顆粒・粉末状のサンプルに最適です。
用途サンプル保存容器。 材質LLDPE(リニアポリエチレン) 使用温度範囲(℃)0~70
1袋(25本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップは、真上に引くと抜けにくく、キャップの端を指でこじ上げるようにすると、楽に抜けます。
材質硼珪酸ガラス 透明 目盛なし
1本
45 税込50
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も標準的な実験室用サンプル容器。サンプルの保管に便利な透明小型容器。キャップは押蓋式です。
材質(本体)ポリスチレン
1本ほか
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1袋(500個)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 目盛なし 色(フタ)クリア 材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
1本
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE) 目盛なし 材質(キャップ)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 危険等級その他のもの 材質(中栓)ポリエチレン(PE) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒンジ付き押しフタ式の一般用入れ物です。 摩擦で締まり、はずれません。またきっちりと締まり、もれません。
材質PE(ポリエチレン)
1ケース(100本)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500 高さ(mm)241 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)78
1本ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)スナップ管
仕様オーバーキャップ付(コルク栓別売) 材質本体/硼硅酸ガラス、オーバーキャップ/PE(ポリエチレン)
1箱(50本)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状丸形 商品タイプ本体(フタ別売)
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全自動成形により従来のガラスびんでは困難とされていたマイナス保存を可能にしました。 冷凍保存には、フリージングコンテナをご利用ください。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など。 仕様透明 PP白キャップ付き、メラミンキャップ付きです 容量(mL)1.5 外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32 口内径(Φmm)4.7 材質(パッキング)ソフトロンPP貼り
1箱
14,980 税込16,478
4日以内出荷

冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン 瓶の色:茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
31,980 税込35,178
9日以内出荷

冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレン製キャップ、パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン 瓶の色:無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
30,980 税込34,078
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5 底形状平底
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
用途スタム保存用、血清保存用、試料保存用、製薬錠剤用、油脂類サンプル用、化粧品用容器など 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5 底形状平底
1箱(100組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン 瓶の色:茶色 容量(mL)1.5 外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32 肉厚(mm)0.9 口内径(Φmm)4.7 耐冷凍容量(mL)0.5
1箱(100組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン 茶色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
27,980 税込30,778
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:フッ素PTFE/シリコン 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
26,980 税込29,678
9日以内出荷

冷凍保存も可能な高精度バイアル。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:フェノール樹脂製黒キャップ、パッキン:ソフトロンPP貼りパッキン 瓶の色:無色 容量(mL)1.5 外径×高さH(Φmm×mm)11.75×32 肉厚(mm)0.9 口内径(Φmm)4.7 耐冷凍容量(mL)0.5
1箱(100組)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

マイナス保存が可能 冷凍保存には、NEGのフリージングコンテナ・耐熱耐冷コンテナ及びフリージングトレーを併せてお使い下さい。 キャップ、パッキングの特性をご考慮の上、組み合わせを決定して下さい。
材質瓶:強化硬質ガラス、キャップ:ポリプロピレンキャップ(白色)、パッキン:シリコーンゴム(オートクレーブ対応) 無色 容量(mL)3 外径×高さH(Φmm×mm)15×40 肉厚(mm)1 口内径(Φmm)8 耐冷凍容量(mL)1.5
1箱(100組)
16,980 税込18,678
9日以内出荷