カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
    • ポリプロピレン(8)
    • アクリル(1)
    • ポリカーボネート(2)
    • ポリエチレン(1)
    • 塩ビ(1)
  • 制御機器(1)
    • 盤用パネル(1)
  • 学童・教育用品(3)
    • 版画(1)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
    • 養生シート/カバー(2)
    • 養生ボード(1)
  • 安全標識(2)
    • 無地ボード・無地板(1)
  • オフィス家具(29)
  • 医療(23)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 物流用品(3)
  • 照明(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp板 2mm」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレン板 アズワンポリプロピレン板アズワン(7件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル
PP板 光PP板(7件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から11日以内出荷
工作・加工・カットに便利なプラスチック素材です DIYやホビークラフト用の工作素材 ホッチキス、はさみ、ナイフ等で加工ができます ポロプロピレンの薄物です
材質ポリプロピレン
発泡PP板 白 アクリサンデー発泡PP板 白アクリサンデー(1件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から9日以内出荷
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
材質ポリプロピレン
PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]PP板アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.4材質ポリプロピレン(PP)
PP板 マルイチPP板マルイチ
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
強度が高く、重要物の搬入などに最適な養生板です。
用途重量物の搬入搬出時に。ブルー材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ6 1645
【オーダー】ポリプロピレン(PP) 乳白色 ノーブランド【オーダー】ポリプロピレン(PP) 乳白色ノーブランド(2件のレビュー)
6,453税込7,098
1枚
7日以内出荷
PPはPEより硬度がありまた、耐熱性についても優れた結晶性樹脂である。また、耐蝕性、耐衝撃性、耐薬品性、耐摩耗・摩擦性にも優れている。
乳白色長さL(mm)100~1000加工鋸加工、全周糸面取り厚さT(mm)10、15、20、25、30、40、50、60、80、100比重0.91線膨張係数6.0~8.5×10-5cm/cm/℃幅W(mm)100~1000吸水率(%)<0.01体積固有抵抗(Ωcm)1×1016サービス分類オーダー・加工
マットPP板 アーテック[学校教材・教育玩具]マットPP板アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
100税込110
1個
当日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材片面スリ加工なので、下絵が鉛筆で直接描けます。
内容版画・彫刻刀科目図工
アクリル板(白) 厚さ2mm 三菱ケミカルインフラテックアクリル板(白) 厚さ2mm三菱ケミカルインフラテック(16件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷から12日以内出荷
硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)2材質アクリル比重1.19全光線透過率(%)8ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ポリプレート 光ポリプレート(12件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
PPクラフトシート アクリサンデーPPクラフトシートアクリサンデー(26件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷から7日以内出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
養生ボード ハードタイプ モノタロウ養生ボード ハードタイプモノタロウ(21件のレビュー)
9,998税込10,998
1袋(5枚)
当日出荷
ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり
PPクラフトシート 発泡タイプ アクリサンデーPPクラフトシート 発泡タイプアクリサンデー
489税込538
1枚
当日出荷から6日以内出荷
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)
導電自在仕切板 アズワン導電自在仕切板アズワン
2,190税込2,409
1箱(5枚)
当日出荷
必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質導電性PP(ポリプロピレン)溝幅(mm)2表面抵抗値(Ω)6×103
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mmタキロンシーアイ(35件のレビュー)
839税込923
1枚
翌々日出荷
衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)2切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
あぜ板 モノタロウあぜ板モノタロウ(248件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(5枚)ほか
欠品中
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。 厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り長さ(m)1.2厚さ(mm)4.5材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
ポリカーボネート板 光ポリカーボネート板(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。材質ポリカーボネート透明
養生シート プラベニハード セキスイ養生シート プラベニハードセキスイ
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
耐久性・耐衝撃性に優れています。水洗いできるのでリユース可能です。ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。表面は滑りにくいエンボス加工です。
ブルー材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)1800幅(mm)900寸法(mm)900×1800寸法(幅W×長さL)(m)0.9×1.8
鉄腕ハサミDP エンジニア鉄腕ハサミDPエンジニア(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30材質(グリップ)ABS・エラストマー全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
ペール缶用バッグ エスコペール缶用バッグエスコ
16,600税込18,260
1個
翌日出荷
ペール缶2個まで荷揚可能。開口部は直径5mmのワイヤー入りで出し入れ簡単。底面に1mmのPP板を採用。強度試験済で安心して使用できます。
材質【内側】ターポリン【外側】ナイロン【底板】ポリプロピレン寸法(mm)Φ350×750容量ペール缶2缶質量(g)1600危険物の類別非危険物
モバイルバッグ+ ワイドタイプ PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+ ワイドタイプPLUS(プラス)[文具]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズマチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×120×240材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC仕様底板付き
多機能バインダー SIGNET(シグネット)多機能バインダーSIGNET(シグネット)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
A4サイズ(210mmX297mm)に対応。クリップボードは約2mmまでの書類を挟めます。材質は高品質PP、水性と防汚性がありお手入れが簡単です。丸みを帯びたデザインで安全です。ボードの表面が硬く、安定した状態でメモ出来ます。背面に吊り下げ穴、吊り下げて保管スペースの節約可能。内部にはA4用紙サイズだと100枚以上の収納が可能。車検時、商談時、会議等々の場に。
材質PPブルー質量(g)450収納枚数100以上適合サイズA4
レターファイル PP表紙 コクヨレターファイル PP表紙コクヨ
569税込626
1個
当日出荷
コマストッパーが付いていますのでスライドコマが固定され、セットしやすい分別廃棄可能なとじ具です。とじ足の先端は丸い形状になっていますので、指を傷めません。
サイズA4-S種類レターファイル穴数2タイプタテ型収納枚数120枚その他ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用下さい。材質表紙、スライドコマ/R-PP、とじ具、押さえ板/R-PS背幅(mm)18とじ厚(mm)12古紙配合率(%)-穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP外形寸法(幅W×高さH)(mm)226×307
極うす激強力両面テープ 透明 WAKI(和気産業)極うす激強力両面テープ 透明WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
極うすなのに、”激強力”な両面テープ!薄さ0.3mm&透明色だから貼り合わせた面が目立ちません。素材が反ってもテープが追従し、簡単に剥がれません。粘りが強い粘着剤で、初期接着力に優れます。防水性に優れ、水周りにも使用できます。PP、PEなどの難接着素材にも多用途に対応。透明なので、ガラス、アクリル、プラスチック板などの透明素材を使った工作に最適です。◎極うすなのに”激強力”な理由:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねる分子勾配膜(R)技術により基材レスで厚みが薄くても強力な粘着力を実現しています。
用途ガラス、アクリルなど透明素材の貼付け。木工工作、木製品の組み立て。プラスチック部品の固定。プレートの固定。ポスター、POPの固定。材質粘着層:アクリル系(無溶剤,基材レス)、はくり紙・紙巻:紙厚さ(mm)0.3長さ(m)2使用可能温度範囲-10~80℃(貼りつけ後)粘着力(N/25mm)44使用可能材質プラスチック(PP,PE含む)、アクリル、ガラス、軟質塩ビ、金属、紙、木材、フェルトRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、透明被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
パソコン処置カート AOシリーズ アズワンパソコン処置カート AOシリーズアズワン
36,630税込40,293
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
オールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mm アズワンオールプラスチックワゴン プラスチックワゴン3段 引出し2個・ガードレール付き 655×455×825mmアズワン
21,900税込24,090
1台
当日出荷
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂棚板有効寸法(mm)525×400棚板間隔(mm)(上段)195・(下段)275キャスターΦ100mmゴム製(対角ストッパー付き)引出し内寸法(mm)199×350×76耐荷重(kg)50/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×455×825アズワン品番8-8723-02
鉄腕ハサミMP エンジニア鉄腕ハサミMPエンジニア(3件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90材質(グリップ)ABS全長(mm)175質量(g)75切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)2.5機能フィンガーガード切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT1×2RoHS指令(10物質対応)対応
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
ラック サンワサプライラックサンワサプライ
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌日出荷
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
JIS標識ピクトサイン グリーンクロスJIS標識ピクトサイングリーンクロス(1件のレビュー)
549税込604
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
和文・英文2ヶ国語対応のJISピクト標識です。 厚み1mmのPP板を使用しており4角に3mmの穴があります。
用途工事現場、工場、事務所等への表示に材質PP板寸法(mm)300×300質量(g)70板厚(mm)1
モバイルPCカート MPC180シリーズ ナビス(アズワン)モバイルPCカート MPC180シリーズナビス(アズワン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。
棚板有効寸法(mm)438×279×75均等耐荷重(kg)10/段材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 600×390×1800mm FU2-60Tシリーズ イースタン工業シューズボックス FUIIシリーズ・トールタイプ 600×390×1800mm FU2-60Tシリーズイースタン工業
49,980税込54,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
モバイルバッグ+ スリムタイプ PLUS(プラス)[文具]モバイルバッグ+ スリムタイプPLUS(プラス)[文具]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズマチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×60×240材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン対応13.3inchノートPC仕様底板付き
シューズボックス FUIIシリーズ・フロアユニット 右吊元のみ 600×400×924mm FU2-45シリーズ イースタン工業シューズボックス FUIIシリーズ・フロアユニット 右吊元のみ 600×400×924mm FU2-45シリーズイースタン工業
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
棚板は水洗いが出来るプラスチック製で、可動式のため靴に合わせて調整が可能です。
LEDクリップランプ 日動工業LEDクリップランプ日動工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)1.1消費電力(W)14.9スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラス
フリー表示スタンド用無地板 ユニットフリー表示スタンド用無地板ユニット(1件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
それぞれの場面に合った表示物を自由に製作する場合にご使用ください。
文字内容無地トラスコ品番745-1466材質エコユニボード(再生PP板)寸法(mm)220×300×2質量(g)120
モバイルイージーカート(ガード枠付き) ナビス(アズワン)モバイルイージーカート(ガード枠付き)ナビス(アズワン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。 軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いオールプラスチックカートです。 天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)仕様組み立て式材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂耐荷重(kg/段)50キャスター径(Φmm)75
モバイルストレージカート ナビス(アズワン)モバイルストレージカートナビス(アズワン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできるオールプラスチックカートです。軽量で頑丈な設計で使い勝手が良く、引き出しも2個付いていますので収納力にも優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)材質天板・取手・引出し/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂耐荷重(kg)50/段キャスター径(Φmm)75引出し内寸法(mm)400×225×90棚板有効寸法(mm)550×400