カテゴリ
- 科学研究・開発用品(27)
- ボールミル(粉砕用ボール)(8)
- 保温剤(2)
- 加熱/冷却機器(3)
- 実験関連品(2)
- メカニカル部品(5)
- 鋼球(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(14)
- ノーブランド(5)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ヒューマニティ(2)
- サンプラテック(2)
- アラム(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- カクダイ(2)
- エスコ(1)
- 呉竹(1)
- スズラン(1)
- タニタ(1)
- 日動工業(1)
- BOLL(1)
- 神田ゴム化学(1)
- 栄研化学(1)
- ケニス(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp球」の検索結果

ポリプロピレン(PP)樹脂球(標準品)
コクゴ¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。軽量、耐薬品性良材質ポリプロピレン色不透明・スリガラス色
PPボール
アズワン¥7,296~税込¥8,026~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
PPボール
TGK(東京硝子器械)¥25,980~税込¥28,578~1個(1000個)ほか4日以内出荷から7日以内出荷中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。仕様使用温度範囲:120℃まで
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥3,198~税込¥3,518~1袋(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球
ヒューマニティ¥2,498~税込¥2,748~1袋(9個)ほか当日出荷から7日以内出荷酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
エムボール
アズワン¥9,890税込¥10,8791箱(500個)当日出荷小さいボールで大きな省エネ。 特殊中空成形により吸い込み口が無く、液が内部へ浸透しません。 軽量で腐食しません。 蒸発防止効果が大きいため、熱ロスがなく経済的です。仕様単位面積:2,800個/m2材質PE(ポリエチレン)連続使用温度(℃)80サイズ(mm)Φ20アズワン品番1-089-02入数1箱(500個入)
PE球
アズワン¥3,450~税込¥3,795~1袋(50個)ほか4日以内出荷から8日以内出荷耐摩耗性・耐久性・耐腐食性に優れています。 PPと比べ耐強アルカリ性に優れています。材質PE比重0.96耐熱温度(℃)80~120
黒球式熱中症指数計熱中アラーム TT562NGD(JIS B 7922:2023準拠)
タニタ(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷<NETIS登録番号:KT-160019-VE> 熱中症予防指針にあわせ、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分で熱中症の危険度を分類。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。黒球式だから、屋内はもちろん屋外での日射や輻射熱も測定できます。用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)、つり下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ、ネックストラップ(ナスカン付き)、ドライバー、三脚取り付け用電池フタ、ヘルメット取り付け用電池フタ(落下防止ストラップ付き)、取扱説明書(本書)保証書付仕様WBGT・周囲温度・湿度測定間隔:約30秒に1回、●WBGT測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●WBGT精度:15.0~40.0℃:±2.0℃、●バックライト機能:点灯時間:約5秒、●使用範囲(気温):0~50℃、●使用範囲(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●使用範囲(風速):0.3~3m/s、●保存環境(気温):0~50℃、●保存環境(相対湿度):20~90%(結露なきこと)、●周囲温度(気温)測定範囲:0.0℃~50.0℃ 0.1℃単位(0.0℃未満または50.0℃を超えると点滅)、●周囲温度(気温)精度:0.0~50.0℃:±0.6℃、●日常生活における熱中症予防指針:4段階11レベル(「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」)、●湿度(相対湿度)測定範囲:20.0%~90.0% 0.1%単位(20.0%未満または90.0%を超えると点滅)、●湿度(相対湿度)精度:20.0~90.0%:±5.0%、●精度区分:クラス2、●警告アラーム(アラーム時間):最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります)、●警告アラーム(音量):3段階:75dB(大)、65dB(小)、無、●黒球温度測定範囲:0.0~60.0℃(表示なし)、●黒球温度精度:0.0~60.0℃:±0.6℃材質黒球、本体:耐熱ABS レンズ:PMMA センサーカバー:PP規格JIS B 7922:2023準拠電源3VDC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約65(電池、つり下げ用アタッチメント、カラビナ含む)電池寿命約3か月(1日4時間使用時)NETIS番号KT-160019-VE本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×108×36
拭き取り検査用スワブ
アズワン(2件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1箱(10本)ほか当日出荷検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン保存方法室温暗所希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
廃液用ロート(フタ付き)
アズワン(2件のレビュー)¥1,550税込¥1,7051個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ120アズワン品番1-4231-01
縦引用ドレントラップ
カクダイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用材質本体、アダプター:ABS/球:PP
廃液用ロート(蓋付)
アズワン¥3,350税込¥3,6851個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)適合内径(Φmm)(タンク口内径)50球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ210アズワン品番1-4231-02
廃液用ロート
アズワン¥4,900税込¥5,3901個当日出荷ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。廃液を入れて満杯になると上部のPP(ポリプロピレン)ボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。種別Φ120mm(満水標示付き)アズワン品番1-4231-04
パール書道液 金のきらめき 60ml
呉竹¥899税込¥9891個(60mL)当日出荷きらきらと輝く金色の書道液。発色がよく、濃い色の紙にもきれいに書くことができます。写経にもおすすめです。材質液:顔料・樹脂/容器:PE/キャップ:PP/撹拌球:ガラス寸法(mm)61×51×61容量(mL)60質量(g)96
LEDクリップランプ
日動工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)287質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.9スイッチありレンズ色乳白定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)挟み厚40まで光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8電線仕様-太さ(mm2)0.75光源寿命40000時間LED15W連結数最大18電線仕様-心数(C)2使用場所屋内用入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度交換ランプLFC-15W-50K(13115)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
縦引用ドレントラップ(カセットケースつき)
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷VP管呼20・25兼用(アダプター付き) 業務用エアコンおよび、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用 封水および逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。 カセットケース付きで直射日光から本体を守り、点検・清掃が容易にできます。 縦引き専用材質本体、アダプター:ABS 球:PP ケース:PVC呼び25アズワン品番64-6507-94
汚染度チェック用キット
アズワン¥19,107税込¥21,0181箱(100本)当日出荷目に見えないタンパク汚れを容易に測定します。材質反応・綿棒チューブ/ PP(ポリプロピレン)、アルミシール/ PET樹脂・アルミニウム・CPP(無延伸ポリプロピレン)、綿棒/ HTM(軸)・レーヨン綿(綿球)、綿棒キャップ/ PS(ポリスチレン)呈色青アズワン品番1-6182-01
廃液用ロート フロート式蓋付き・一斗缶用
アズワン¥3,000税込¥3,3001個当日出荷臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。 液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)径(Φmm)【ロート】150アズワン品番2-807-01
OZ筆ペン
オズ・ワーク¥529税込¥5821本(50mL)翌日出荷片手で作業ができ、軽く押すだけで簡単に塗布できるOZ筆ペン。筆先を長くしたことにより、釘頭だけでなくバリも滑らかに塗布できます。サイディングカット面のプライマー塗布にも最適です。窯業系サイディング全メーカーの塗料に対応し、砂入り塗料の使用も可能になりました。筆先の乾燥もキャップで予防ができ、持ち運びも便利です。1現場1塗料の使い切りの製品となります用途補修作業/塗布作業/ちょっとした塗りなおし作業材質キャップ:PP、ジョイント:PP、容器:PP、撹拌球:スチール、筆軸:PBT、PP、PE、PU容量(mL)50
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ
エスコ¥7,890税込¥8,6791台翌日出荷クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。付属品しゃ光板仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ふきふきチェック II
栄研化学(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781ケース(10本×40箱)3日以内出荷手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)仕様リン酸緩衝生理食塩水10mLTGK品番117-80-45-13材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン保存方法室温本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6滅菌方法γ線照射済み![ペーパークラフト地球儀 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795148-260318-02.jpg)
ペーパークラフト地球儀
アーテック[学校教材・教育玩具]¥473税込¥5201個3日以内出荷自分で組み立てるペーパークラフト小型地球儀。球径約Φ106mm 縮尺約1/120,000,000。材質:PP,紙。サイズ:完成サイズ/Φ約106×115×160mm。セット内容:土台・枠・本体台紙用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。材質PP、紙寸法(mm)約106×115×160(完成)球径(Φmm)約106縮尺1/120000000
拭き取り検査用ピペットスワブプラス 生理食塩水 1箱 10本×40箱入
ネオジェンジャパン¥41,898税込¥46,0881ケース(40箱×10本)5日以内出荷検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。ピペット機能付きで1プッシュで1mLを正確に接種できます。丈夫な自立式チューブで、試験管ラックにもそのまま格納可能です。ペトリフィルム(TM)培地と組み合わせて使用することで環境検査が、より正確に、迅速に、そして簡単に行えます。材質容器・綿棒・/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/シリコン、綿球/コットン寸法(mm)本体/Φ24×116、スワブ/Φ6×84アズワン品番60-4379-87保管環境直射日光を避けて2~25℃で保管希釈液滅菌生理食塩水 10 mL(γ線滅菌済)使用期限製造日より14か月
滅菌リリアン綿球 No.20 24個
スズラン¥4,998税込¥5,4981箱(24個×3球)7日以内出荷●毛羽立ちの少ないリリアン綿球(リントレス)をPP容器に入れて滅菌処理してありますので、開封後すぐに使用できます。●薬剤を注いで使える容器です。●カップの底には固定用シール付きで安心です。仕様3球カップCPAC 1箱 3球×規格リントレス綿球CP小カップ蓋付/蒸気滅菌-24個アズワン品番67-2183-55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00006000008医薬品医療機器等法一般医療機器


























![スノードームキット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48418136-250403-02.jpg)













![ペーパークラフト地球儀 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18795148-260318-02.jpg)