拭き取り検査用ピペットスワブプラス 生理食塩水 1箱 10本×40箱入
検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。ピペット機能付きで1プッシュで1mLを正確に接種できます。丈夫な自立式チューブで、試験管ラックにもそのまま格納可能です。ペトリフィルム(TM)培地と組み合わせて使用することで環境検査が、より正確に、迅速に、そして簡単に行えます。
- 材質
- 容器・綿棒・/PP(ポリプロピレン)、ポンプ/シリコン、綿球/コットン
- 寸法(mm)
- 本体/Φ24×116、スワブ/Φ6×84
- アズワン品番
- 60-4379-87
- 保管環境
- 直射日光を避けて2~25℃で保管
- 希釈液
- 滅菌生理食塩水 10 mL(γ線滅菌済)
- 使用期限
- 製造日より14か月
- 内容量
- 1ケース(40箱×10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ






















