カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(485)
  • 学童・教育用品(366)
  • 事務用品(135)
  • バイク純正部品(119)
  • 電気材料(109)
  • 制御機器(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 作業工具(75)
  • 建築金物(60)
  • 作業服(56)
  • 測定用品(50)
  • 安全標識(47)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 卓上消耗品(42)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 防災用品(37)
  • 自動車純正部品(36)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 機構部品(35)
  • 保管用品(32)
  • 配管・水廻り設備部材(32)
  • 梱包用品(31)
  • 介護用品(27)
  • テープ(26)
  • オフィス家具(25)
  • 医療(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • 日用品(18)
  • 厨房用品(16)
  • 清掃用品(16)
  • バイク部品(15)
  • 救急・衛生(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 農業機械(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 家電(13)
  • 物流用品(12)
  • 空調・電設資材(12)
  • マスク(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 照明(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 接着剤・補修材(8)
  • カー用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 塗料(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 自転車部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 電動工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 住設機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-01」の検索結果

2,518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチモッコ(PP 1トン用) テザックマルチモッコ(PP 1トン用)テザック(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。 材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。 造園、土木作業の運搬に最適です。 軽くて使いやすく、収納もコンパクト。ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
トラスコ品番835-8496材質ポリプロピレン質量(kg)約2.3ベージュベルト長さ(m)1.6寸法(cm)180×180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1K ADVANTECステンレス製置台 1PP-1用 1PP-1KADVANTEC
8,298税込9,128
1台
翌々日出荷
ハウジング用アクセサリー
材質SUS304アズワン品番64-1026-14適応1PP-1(250mm用)
Accessories for PP-1 Housing Merck(メルクミリポア)Accessories for PP-1 HousingMerck(メルクミリポア)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8360-39
分液ロート受け PP 1個用 #970 Kartell(カルテル)分液ロート受け PP 1個用 #970Kartell(カルテル)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
直径10~14mmの支柱に固定したり、ビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
受数1個用TGK品番198-19-73-21材質PP内径(mm)上部内径:約85/下部内径:約70
1400mm ほうき(PP・1本) エスコ1400mm ほうき(PP・1本)エスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
毛先が強いので、小石や大きなゴミも掃けます。
全長(mm)1400エスコ品番EA928AD-40S質量(g)560毛丈(mm)25材質(甲)竹/PVC被覆材質(ホーキ穂)ポリプロピレン穂幅(mm)300繰り返し・詰め替え対応
ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
5,498税込6,048
1箱(100個)
翌々日出荷
ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプコストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
フラットプラットフォーム PP-1 TGK(東京硝子器械)フラットプラットフォーム PP-1TGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1個
6日以内出荷
ボルテックスミキサー VM-96Aのオプション品です。
規格76×76
ロート受け PP 1個用 #268 Kartell(カルテル)ロート受け PP 1個用 #268Kartell(カルテル)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
一体成型です。直径10~14mmの支柱に固定したりビューレット台(198-19-72-01、198-19-72-02)と組合せて使用します。
品番268受数1個用TGK品番198-19-73-12
フラットプラットフォーム PP-1 TGK(東京硝子器械)フラットプラットフォーム PP-1TGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1個
6日以内出荷
ポッキンプラグ 日動工業ポッキンプラグ日動工業(23件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
メンズシングルコート ホワイト 1538PP-1シリーズ フォークメンズシングルコート ホワイト 1538PP-1シリーズフォーク
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
重みを分散する独自の設計の携帯電話収納ポケット右肩に携帯電話のストラップを結びつけられるループ付きなので首にストラップをかけずに携帯電話を持ち運びできます。擦り切れやすい肘には目立たないよう内側にエルボパッチを付けて補強しています。袖口のデニム風のラインがアクセント。右ポケットには内ポケット付き。
仕様4Lホワイトサイズ4Lアズワン品番65-5588-89
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1 kV dc, 400 V ac,100nF,±20% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1 kV dc, 400 V ac,100nF,±20%KEMET
9,798税込10,778
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1 kV dc, 400 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = A72アプリケーション = 高電圧 / 電流長さ = 33mm寸法 = 19 (Dia.) x 33mm温度特性 = PLYPリード径 = 1mm+85 ℃以上、印加電圧定格降下1.25%/℃. KP1.72シリーズ. 高電圧での連続使用に最適な超低損失の誘電体 高電圧や速い立ち上がり時間のパルスに耐え、優れた高周波数性能を持つ ポリエステル外装とエポキシ端部シールによって保護されたフィルム箔付きポリプロピレンコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
アダプタースプリング PEコーティング 1PP-1 1箱 6個入 ADVANTECアダプタースプリング PEコーティング 1PP-1 1箱 6個入ADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(6個)
7日以内出荷
材質SUS304アズワン品番64-1026-65
背負動噴用DLタテ2頭口PP(1.0 永田製作所背負動噴用DLタテ2頭口PP(1.0永田製作所
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1 kV dc, 300 V ac,10nF,±10% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1 kV dc, 300 V ac,10nF,±10%KEMET
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10nF 電圧 = 1 kV dc, 300 V ac 取り付けタイプ = スルーホール 許容差 = ±10% シリーズ = R41 アプリケーション = 車載、EMI抑制 リードピッチ = 15mm 長さ = 18mm 奥行き = 5mm 高さ = 11mm 寸法 = 18 x 5 x 11mm 温度特性 = PP リード径 = 0.6mm EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R41シリーズ. KEMET R41シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。このポリプロピレンコンデンサは、直入れ用途向けの干渉サプレッサとして使用され、コンデンサが故障すると感電するおそれがある場所での使用に適しています。. 特長. 定格電圧: 300 V ac (50 / 60 Hz) 静電容量範囲: 0.001 → 1 μF リード間隔: 10 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068-1 テープアンドリールはIEC60286-2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 5,000 V dc / 2,500 V ac 自己回復特性 車載用(AEC-Q200)グレードの最大リード間隔22.5 mmのタイプを用意. 用途. Y2 / X1の安全分類が求められる「ライン-アース間」用途や「直入れ」用途での電磁干渉(EMI)抑制フィルタとして使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:3.0mm:1/8"●サイズ(mm):21×28アズワン品番65-9403-27
1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入 アイシス1/8"PP(1/4-28UNFオス)10個入アイシス
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
基本的に外径1/16"と1/8"のフッ素樹脂チューブとPEEKチューブ用で、接続チューブサイズ用のヘッドナットとインバーテッドコーンを組み合わせて使用しますが、例外的に1/8"チューブ用ポリプロピレン(PP)製ヘッドナットだけは外径2.0・2.5・3.0mmチューブも対応します。チューブ先端にフランジ(フレア)を作る必要がなく、チューブ外径用の別売ETFEインバーテッドコーンにチューブを差し込み、ヘッドナットとともに1/4-28UNFメスまたはM6×1メスネジのフラットボトムポートに接続するだけで不活性な接続ができます。チューブ接続耐圧は一般的に1.7MPa。
仕様●ヘッドナットはオールPEEK製とオールポリプロピレン(PP)製の2種類で、ヘッド部の形状は4種類あります。●ヘッドナットの材質(ネジ規格):全長×ネジ部長×ヘッド部径(mm)PEEK製ヘッドナット(1/4-28UNFオス):17×9×10PEEK製ヘッドナット短(1/4-28UNFオス):15×7×10PEEK製ヘッドナット小(1/4-28UNFオス):17×9×7PP製ヘッドナット(1/4-28UNFオスとM6×1オス):19×9×7。
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:5.0mm:3/16"●サイズ(mm):25×28アズワン品番65-9403-29
dc使い捨てコットンショーツ フルオープンF Pp 1枚入 オオサキメディカルdc使い捨てコットンショーツ フルオープンF Pp 1枚入オオサキメディカル
609税込670
1袋
6日以内出荷
関連資料(0.89MB)
PP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプター アイシスPP 1/8-27NPTオスネジ付きL型アダプターアイシス
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:6.0mm:1/4"●サイズ(mm):32×31アズワン品番65-9403-30
PP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入 アズワンPP 1/4-28UNFメスネジ付きストレートアダプター 10個入アズワン
5,690税込6,259
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)11×27L
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 銀 PP 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 20mm 銀 PP 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:20mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:18mm●最大ケーブル径:21mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.95mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9015アズワン品番65-7467-10
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 銀 PP 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 30mm 銀 PP 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
30,980税込34,078
1巻(25m)
7日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:30mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:29mm●最大ケーブル径:32mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:1.3mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9028アズワン品番65-7454-17
PP-1 HOUSING BLACKET Merck(メルクミリポア)PP-1 HOUSING BLACKETMerck(メルクミリポア)
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
アズワン品番62-8360-40
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 銀 PP 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 8mm 銀 PP 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1巻(25m)
10日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざま
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:8mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:9mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.75mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9003アズワン品番65-7456-38
PP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入 アズワンPP 1/4-28UNFメスネジ付きL型アダプター 3.0mm用 10個入アズワン
5,390税込5,929
1袋(10個)
5日以内出荷
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/4-28UNFメスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)22×30適合チューブ内径(Φmm)3.0~1/8"アズワン品番64-9347-24
RG DAMPER ビート PP1 RG(レーシングギア)RG DAMPER ビート PP1RG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス ビート PP1 RG(レーシングギア)RG ダウンサス ビート PP1RG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ポッキンプラグ ユーボンポッキンプラグユーボン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ポッキンプラグは、2Pのコンセントおよびアース付のコンセント両方に使えるプラグです。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
モッコ PPクロス 1トン用 モノタロウモッコ PPクロス 1トン用モノタロウ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
軽量で使いやすいポリプロピレン製のモッコです。 ワイヤー製に比べクセがつかず、作業性抜群。
用途造園・土木作業の運搬、土砂の運搬等材質ポリプロピレン寸法(mm)1800×1800質量(kg)約2.5ベージュベルト長さ(m)1.6最大使用荷重(t)1
電源取り出しコネクター ENDY電源取り出しコネクターENDY(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から5日以内出荷
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
真空発生器 VLM用パーツ PISCO(ピスコ)真空発生器 VLM用パーツPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
用途VLM用オプションパーツRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポッキンプラグ JAPPYポッキンプラグJAPPY
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アースピンが自然に倒れるので、2Pコンセントにも簡単接続3P・2P用のコンセント、どちらでも使用可能防雨型
定格容量15A・125V適合電線(mm2)【VCT】0.75,1.25,2.0,3.5【2PNCT】0.75,1.25,2.0,3.5
クロス・壁紙の汚れかくしペイント 高森コーキクロス・壁紙の汚れかくしペイント高森コーキ
569税込626
1個(20mL)
当日出荷から5日以内出荷
壁紙に付いた手あか、ペンなどの落書きを簡単にかくします。
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions)MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)MS(Membrane Solutions)
6,498税込7,148特価
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ材質(ハウジング)PP
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm 銀 PP 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラマンタイトン ケーブルシールド 16mm 銀 PP 1巻 25m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1巻(25m)
18日以内出荷
HF、RoHS(2022年10月現在)塗布用工具Helawrap保護チューブHelawrap保護ケーブルカバーは、電気産業やパネル製造業でのケーブルの結束や保護に最適なソリューションです。主な特徴 すばやく簡単にケーブルの保護及び結束が可能 ポリプロピレン(PP)製 さまざまな長さ、色、サイズのタイプを用意 柔軟性の高い設計のため、あらゆるポイントでケーブルを分岐可能 再使用可能 自消性(UL9 HB等級) ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(25m入り)●スリーブ径:16mm●色:銀●材質:PP●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最小ケーブル径:13mm●最大ケーブル径:16mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+110℃●耐火性:ハロゲンフリー●壁厚さ:0.8mm●シリーズ:Helawrap HWPP●コード番号:829-9012アズワン品番65-7454-33
PPカバー 11cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 11cm用丸蓋マルケイ(国際化工)
239税込263
1個
当日出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)121×19適合品番A59、A74、A79、B32、B33、E70、E71、E134、E152、G11、G26、G29、G31、G45、G48、G50、G51、G61、G63、G88、G91、G96、G131、GC24、GC55、GO65、J5、J6、JT7、L11、S66、S76、T25、T26、T28、T60、T2001、T2002、T2003、T2009、530適合サイズ(cm)最大径11.5電子レンジ×食器洗浄機
高圧分配用カプラ マッハ高圧分配用カプラマッハ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高圧空気圧力専用です。1本の配管から2分岐できます。ワンタッチで接続できます。
用途工場、現場などでの高圧空気のエア分配・配管用材質鉄、アルミニウム最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気分岐数2分岐
PPカバー 10cm用丸蓋 マルケイ(国際化工)PPカバー 10cm用丸蓋マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×19適合品番B39、C17、G8、G19、G33、G58、G59、G62、G64、G79、G82、G92、G97、G132、GC25、GC32、GO66、H8、JT8(クリア不可)、S38、T82適合サイズ(cm)最大径10.3電子レンジ×食器洗浄機
関連キーワード
...