カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 介護用品(6)
  • 測定用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-104」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンセット ホーザンピンセットホーザン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
強力型ピンセットの特殊形状シリーズ。 全長150mmのロング強力型ピンセット。 奥まったところの作業に最適。
材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)28板厚(mm)2.5先端幅(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドラム缶スピルパレット(ドレン付) Sysbelドラム缶スピルパレット(ドレン付)Sysbel
64,980税込71,478
1個(260L)
当日出荷
ドラム缶保管時の漏洩防止に漏洩防止と環境汚染防止に適しています。フォークリフトに適合していますので、移動に便利です。
材質HDPE危険物の類別非危険物
6mmノズルパイプD セフティー36mmノズルパイプDセフティー3
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
セフティ3噴霧器交換用部品です。噴霧器用交換部品です。
用途交換部品。適合本体SSD-3H・SSD-5H種類オプション品
【部品】 噴霧器用12mm接続パイプC 藤原産業【部品】 噴霧器用12mm接続パイプC藤原産業
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器の12mm接続パイプCです。
用途噴霧器用交換部品。適合機種SSA-5/SSA-10用材質樹脂
ラミラスター フジプララミラスターフジプラ
1,198税込1,318
1冊(8枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
両面にフィルムをコーティングした、ラミネート不要のPOP用紙です。レーザプリンタで印刷するだけで、ラミネートしなくても光沢感と張りのあるPOPが簡単に作成できます。(両面印刷可能)色はホワイト、イエロー、ピンクの3色。セール品やおすすめ品を目立たせたり、消費税率ごとに色分けして使用するのもおすすめです。手書きでもお使いいただけます。(油性マジックのみ)
用途POP・プライスカードに用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ・コピー機用紙寸法(mm)210×297
PPロープ (3本撚り) エスコPPロープ (3本撚り)エスコ
4,840税込5,324
1組(10巻)
翌日出荷
入数:10巻。3本撚りの丈夫なロープです。
材質ポリプロピレン長さ(m)100外寸(mm)1巻:Φ180×55径(mm)5
5.0mmx100m PPロープ(赤) エスコ5.0mmx100m PPロープ(赤)エスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
3本撚りの丈夫なロープとしてご使用頂けます。
アズワン品番64-7903-15
リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット 四国化成リフォーム用着色トップコート エコ美ウォールHG 透湿タイプ 4袋セット四国化成
38,980税込42,878
1ケース(2150g×4セット)
4日以内出荷から5日以内出荷
塗り壁の調湿機能を損なわず、簡単にリフォームできます。塗り壁のお部屋は、リフォーム時に廃材が少なくて、工事も簡単なエコリフォームの提案が出来ます。塗り壁の質感と吸放湿性などの機能はそのままキープ。アク・シミなどの汚れもキレイにリフォーム。
用途アク・シミ止め主成分アクリルエマルション危険物の類別非危険物塗布面積(m2/セット)5~7
X・treme D12超硬 12D DPP Φ10.4 ワルターX・treme D12超硬 12D DPP Φ10.4ワルター
61,980税込68,178
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-4399刃径(mm)10.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
精巧はさみ アーテック[学校教材・教育玩具]精巧はさみアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
291税込320
1個
3日以内出荷
細かい作業に向いています。島ぞうりやファンシークレイの造形に最適。細かい作業に向いています。 島ぞうりやファンシークレイの造形に最適。材質:ステンレス,PP。サイズ:46×104×8mm
用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1寸法(mm)46×104×8質量(g)11包装形態ビニールケース入
しろくまーんのあんごうかいどく アーテック[学校教材・教育玩具]しろくまーんのあんごうかいどくアーテック[学校教材・教育玩具]
240税込264
1個
3日以内出荷
シャッターを上にスライドさせて、問題を解いていく楽しい絵本材質:GPPS,PP,紙。サイズ:成形品:70×104×11mm
用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1、テキスト×1材質GPPS、PP、紙寸法(mm)成形品:70×104×11、テキスト:150×210質量(g)81包装形態チャック付袋入
工具セット ホーザン工具セットホーザン
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
3Dプリンターユーザー向け工具セット 3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセットです。 サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っています。
入組点数13セット内容(セット内容 13点)ソルダーエイド(フック・リーマー)/ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)/ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ガス器具用掃除針セット:HG-4/ニッパー:N-23/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:PP-104/スクレーパー/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10/タイプブラシ:SB-21/作業手袋質量(kg)0.4
使い捨て防護服 エスコ使い捨て防護服エスコ
1,250税込1,375
1着
翌日出荷
M樽 水産#3 フタ サンコー(三甲)M樽 水産#3 フタサンコー(三甲)
199税込219
1個
翌日出荷
材質PP適合M樽 水産#3(14745423)種別700303-00外寸(mm)228×123×204内寸(mm)204×104×PP
手先を鍛える木製玩具セット アーテック[学校教材・教育玩具]手先を鍛える木製玩具セットアーテック[学校教材・教育玩具]
6,273税込6,900
1セット
3日以内出荷
段階的に楽しく手先トレーニング段階的に手先の動きを鍛えられる「手先を鍛える木製玩具セット」です。特別支援や幼児教育の現場で活躍する自立活動用教材セットです。4種の木製玩具(くるくる君・おはしでつみき・ラッコバランス・くねくねいもむし)を使って、つかむ・つまむ・ひねる・積むといった多様な動作を楽しくトレーニングできます。箸をまだ使い慣れていない子どもでも、簡単な動作から無理なくスタートできます。材質:くるくる君:木(樺)、おはしでつみきゲーム:木(シナ)、ラッコバランス:木、くねくねイモムシ:木、プラケース:PP。サイズ:くるくる君:115×104×40mm、おはしでつみきゲーム:おはし(130×Φ2~6mm)/ つみき(70×10×10mm・40×10×10mm・70×Φ10mm・40×Φ10mm)、ラッコバランス:ラッコ(100×55×15mm)/ 円柱大(Φ30×15mm)/ 円柱中(Φ25×15mm)/ 円柱小(Φ15×15mm)/ サイコロ(15×15×15mm)、くねくねイモムシ:約Φ32×180mm、プラケース:337×210×140mm。セット内容:くるくる君×2、おはしでつみきゲーム×2、ラッコバランス×2、くねくねイモムシ×2、プラBOX×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容くるくる君×2、おはしでつみきゲーム×2、ラッコバランス×2、くねくねイモムシ×2、プラBOX×1材質くるくる君:木(樺)、おはしでつみきゲーム:木(シナ)、ラッコバランス:木、くねくねイモムシ:木、プラケース:PP寸法(mm)くるくる君:115×104×40、おはしでつみきゲーム:おはし(130×Φ2~6/ つみき(70×10×10・40×10×10・70×Φ10・40×Φ10、ラッコバランス:ラッコ(100×55×15/ 円柱大(Φ30×15/ 円柱中(Φ25×15/ 円柱小(Φ15×15/ サイコロ(15×15×15、くねくねイモムシ:約Φ32×180、プラケース:337×210×140梱包内容プラケース入り適合年齢(歳)3
スイートマグ 280mL 452Pシリーズ 信濃化学工業スイートマグ 280mL 452Pシリーズ信濃化学工業
829税込912
1個
翌々日出荷
取っ手をらせん状にスタッキングでき、水に沈むので効率よく洗浄作業ができます。メモリライン付きで水分量が一目で分かりやすいです。持ちやすい太めのハンドルです。
仕様●容量(mL):280●サイズ(mm):83×117×86●★入数:1個●材質:高比重PP(ポリプロピレン)●目盛:100(90~100mL)/150(140~150mL)/200(180~200mL)●耐熱温度:120℃●重量:104g●食洗機・消毒保管庫・電子レンジ対応●※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。アズワン品番7-4763-03
キラキライヤリングメーカー アーテック[学校教材・教育玩具]キラキライヤリングメーカーアーテック[学校教材・教育玩具]
319税込351
1個
3日以内出荷
かわいいイヤリングを作っちゃおうラメジェルでキラキラ感がアップ材質:PP,樹脂。サイズ:プラ板:128×182mm、イヤリング金具:16×10×7mm、ラメジェル:Φ15×104mm。セット内容:プラ板 (B6サイズ)×2、イヤリング金具×2、ラメジェル×1
用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容プラ板 (B6サイズ)×2、イヤリング金具×2、ラメジェル×1
フード付SFワンピ PP1040 ゴールドウインフード付SFワンピ PP1040ゴールドウイン
15,980税込17,578
1着
62日以内出荷
高性能としなやかな快適性を兼ね備えた「プリータSCX」を使用したマスク付フード一体型サイドファスナーワンピースです。 マスク部には「ヘパクロス」を配し呼気等の塵埃をシャットアウトし、高清浄度を維持します。 ウエストにインナーエアループ、足裾はメッシュの内裾仕様でダウンフロー型となっています。
仕様サイドファスナーダウンフロー型、二重袖、内裾メッシュ、インナーエアループ仕様、ウエストゴム材質プリータSCX+ヘパクロスグレードクラス1~100
PT-104用ネジ留め端子アダプター PICO TECHNOLOGYPT-104用ネジ留め端子アダプターPICO TECHNOLOGY
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
温度測定データロガーPT-104用のネジ留め端子アダプター4ピンミニDINコネクタが取り付けられていないサードパーティ製のセンサーや電圧、抵抗の測定を行う際に使用します。4つの端子があり、PT-104の1つのチャネルを占有します。
アズワン品番67-0394-02
PT-104データロガー PICO TECHNOLOGYPT-104データロガーPICO TECHNOLOGY
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
高精度白金抵抗データロガー 最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
その他【フィルター適用後(RMS値)】温度:0.01℃、抵抗:10ppm、電圧:10ppmタイプ温度、抵抗、電圧精度23±2℃の環境にある場合:温度:0.015℃ 測定値の+0.01%、抵抗:100Ωで20ppm、電圧:0.4%範囲温度:-200~+800℃、抵抗:0~375Ω、0~10kΩ、電圧:0~115mV、0~2.5Vセンサー温度:PT100、PT1000、抵抗:該当なし、電圧:該当なし入力点数4分解能温度:0.001℃、抵抗:1μΩ、電圧:0.156μV、【変換器】24ビット温度係数温度:5ppm/℃、抵抗:5ppm/℃、電圧:100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護±30V変換時間(ms)チャンネルあたり:720入力コネクタ4ピンミニDIN
SNコンテナー C#32-3 グリーン/グリーン アズワンSNコンテナー C#32-3 グリーン/グリーンアズワン
5,089税込5,598
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 両短側面にラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×128●有効内寸(mm):648×408×104●内容量(L):32.3●圧縮荷重:12.00kN(1224kgf)アズワン品番67-7225-30
SNコンテナー C#32 ブルー/ライトブルー アズワンSNコンテナー C#32 ブルー/ライトブルーアズワン
5,653税込6,218
1個
5日以内出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×128●有効内寸(mm):648×408×104●内容量(L):32.3●圧縮荷重:13.03kN(1330kgf)アズワン品番67-7225-27
PT-104データロガー PICO TECHNOLOGYPT-104データロガーPICO TECHNOLOGY
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
高精度白金抵抗データロガー最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
仕様●入力/出力●タイプ:温度、抵抗、電圧●センサー:温度:PT100、PT1000●抵抗:該当なし●電圧:該当なし●範囲:温度:-200~+800℃●抵抗:0~375Ω、0~10kΩ●電圧:0~115mV、0~2.5V●精度(23±2℃の環境にある場合):温度:0.015℃ 測定値の+0.01%●抵抗:100Ωで20ppm●電圧:0.4%●温度係数:温度:5ppm/℃●抵抗:5ppm/℃●電圧:100ppm/℃●フィルター適用後のノイズ(RMS値):温度:0.01℃●抵抗:10ppm●電圧:10ppm●分解能:温度:0.001℃●抵抗:1μΩ●電圧:0.156μV●過負荷保護:±30V●入力数:4●変換器の分解能:24ビット●変換時間:チャンネルあたり720ms●入力コネクタ:4ピンミニDIN●入力インピーダンス:電圧:>10MΩ●ソフトウェア:PicoLog&PicoSDK(こちらからご利用いただけます。)●PicoSDKサンプルコード(PicoのGitHubページ:こちらからご利用いただけます。)●PC要件●PicoLog:Windows7/8/10(32ビット/64ビット)/macOS 10.9(Mavericks)以降/Linux※●※Linux用PicoLogはAppImageとして配布されるため、スーパーユーザーの許可なくインストールできます:詳細はこちらにアクセスしてご確認ください。本ソフトウェアは、OpenSUSEとUbuntuでテスト済みです。●PicoSDK※1:Windowsで使用できます。LinuxやmacOS用のドライバも用意。●PCインターフェース:USB2.0フルスピード(USB1.1およびUSB3.1と互換性あり)●環境●動作環境●温度範囲●湿度範囲:0~70℃(推定精度を得るには20~30℃)、相対湿度20%~90%(結露なきこと)●保管環境●温度範囲●湿度:-20~+80℃、相対湿度5%~95%(結露なきこと)●物理特性●寸法:184×135×36mm●重量:350g●※1 PicoSDK 10.6.11は、Windows XP(SP3)、Vista SP2と互換性のあるバージョンで、最新バージョンのWindowsとも互換性があります。アズワン品番67-0394-08
PP-4 スピッツ 1セット 50本×20包装 東洋器材科学PP-4 スピッツ 1セット 50本×20包装東洋器材科学
19,980税込21,978
1セット(20袋×50本)
6日以内出荷
仕様●摘要:キャップなし●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PPアズワン品番65-8736-49
分析ロート(PP) 4250シリーズ Thermo Scientific Nalgene分析ロート(PP) 4250シリーズThermo Scientific Nalgene
5,298税込5,828
1箱(1包×4個)
6日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可外側の筋でエアーロックを防止
紙製惣菜容器 テイクボックス 北原産業紙製惣菜容器 テイクボックス北原産業
19,980税込21,978
1ケース(20袋×25枚)
6日以内出荷から11日以内出荷
紙製フードパック環境保全に配慮した再生紙使用の紙容器内面部分にPPラミを施しており耐水耐油性性がありますウォータータイト仕様なので、汁物等を入れても漏れにくい形状です
滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル 個包装 PETG CELCUFGシリーズGVS
47,980税込52,778
1箱(80個)ほか
6日以内出荷
個別包装(ISO10993)、スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
パワーポイントスイベルロングボルト RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)パワーポイントスイベルロングボルトRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
荷重下でも回転し、常に正しく接続 360°回転、230°可動 コブラック、Bリンク、VIPチェーンを接続可能で、取付け間違い防止機構付 ダブルボールベアリングによって反転作業がよりスムースに コブラフック&ダブルボールベアリングで 反転作業をサポート パワーポイントスターは、反転作業の多い現場におすすめのベアリング入り全方向アイボルトです。吊り具の種類を選ばないコブラフックにより、ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。ダブルボールベアリング式なので、負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を高めます。 2段に封入されたベアリングで負荷時でもスムーズな回転。 ベルト、ワイヤー、チェーンなど吊り具を選びません。 小型軽量、等級100に合わせた設計。 表面メッキ仕上げで屋外使用にも強い。 M12からM36までの豊富なサイズ。 CEマーク取得、BG安全認定品 様々な吊り具をワンタッチ取り付け、シャックル等の余計な金具は必要ありません。作業時間を短縮出来ます。 PP-S, PP-B, PP-VIP: ダブルボールベアリングを封入し、負荷時においてもスムースな反転作業を実現しました。 PP-S, PP-B, PP-VIP: 360°回転 基本使用荷重を明確に刻印しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプ バリエーション:メートル並目ネジ、その他メートル細目、インチユニファイネジ 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 PP-S, PP-B, PP-VIP:必要トルク値、安全率4:1(MRL2006/42/EG)と5:1(ASME B 30.26)の基本使用荷重を表記しています。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:パワーポイントの特殊ボルトは取外しが出来ません。不適切なボルトの取付けを防ぐためです。 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:タップや通し穴に使用可能なロングボルトタイプもございます。 PP-S, PP-B, PP-VIP:DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、認証番号: OA 1451017 So-PP-S, So-PP-B, So-PP-VIP:BG/DGUV "GS-OA-15-04"に準拠 PP-VIP, So-PP-VI:接続間違いのないピンタイプ。チェーン、フック、リングと接続出来ます。 PP-S, So-PP-S:フック先端の尖りを無くし、小さな穴や意図的ではない取り付けを防ぎます。強靭な鍛造ラッチ。
RoHS指令(10物質対応)対応
滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PET CELCUFGシリーズGVS
19,980税込21,978
1箱(96個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PET、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)アズワン品番65-9134-85
詰替ボトル 1Lポンプ付 全身シャンプー用 12本入 SARAYA(サラヤ)詰替ボトル 1Lポンプ付 全身シャンプー用 12本入SARAYA(サラヤ)
7,698税込8,468
1ケース(12個)
7日以内出荷
液状タイプの全身シャンプー用の詰替容器です。 注ぎやすい、広口タイプ。
仕様●材質:ボトル:HDPE/ポンプ:PP●単品サイズ:93×93×198mm●単品重量:104gアズワン品番67-6825-33
オートクレーブ用バスケット 6917シリーズ Thermo Scientific Nalgeneオートクレーブ用バスケット 6917シリーズThermo Scientific Nalgene
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
実験器具のオートクレーブや洗浄に使える大型バスケット完全な通気と排水が可能実験室でよく使われる酸や塩基、アルコールに耐性滑らかな表面で実験器具を傷つけない使わないときはネスティング(入れ子状態)で重ねて収納可能
仕様●材質:(本体)PP●仕様:バスケット(小)●サイズL×W×H(mm):156×104×104アズワン品番65-5643-56
RS PRO 実験用ジャグ,1L RS PRORS PRO 実験用ジャグ,1LRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり寸法 = 180 x 104mm直径 = 104mm
滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズ GVS滅菌メディアボトル PETG CELCUFGシリーズGVS
42,980税込47,278
1箱(96個)
7日以内出荷
スクエアメディアボトルは、優れたガスバリア性を備えており、医薬品有効成分やバルク中間体の保存とサンプリング、バッファー、血清、培養液の調製、保存、pHに敏感な液体の長期保存にも理想的です。滅菌ボトルは人間工学に基づいた正方形のデザインで使いやすいです。ガスバリア性、ボトル本体の光沢が高く、壁面が滑らかで溶液が残りません。軽量、耐衝撃性、-70℃の低温耐性、耐薬品性に優れています。透明度が高く、ボトル本体には成形目盛りがあり、溶液量の目視確認に便利です。人間工学に基づいた正方形のデザインは握りやすく、省スペースです。漏れ防止、蓋とボトルの口がより密着し、複数回の使用でも漏れがないことを保証します。※本製品は高温オートクレーブをサポートしておりません。保管のみを目的としています。 加熱容器としては使用できません。
仕様●容量(mL):125●ネック直径×高さ×高さ(キャップ有)(mm):35.4×104×108●材質:本体:PETG、キャップ:PP(ポリプロピレン)●成形目盛りつき●γ線滅菌(個包装)●発熱物質フリー、DNaseフリー、RNaseフリー●入数:1箱(96個入)アズワン品番65-9134-90
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所)フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ホワイトボディ白脚 ハンガー付ランバー無 ナイロンキャスターオカムラ(岡村製作所)
69,980税込76,978
1脚
7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様ハンガー有種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×628×882フレーム色ホワイト足外径(Φmm)667材質(脚)樹脂色(本体)ホワイト
スイートマグ 280mL 452Pシリーズ 信濃化学工業スイートマグ 280mL 452Pシリーズ信濃化学工業
829税込912
1個
8日以内出荷
取っ手をらせん状にスタッキングでき、水に沈むので効率よく洗浄作業ができます。メモリライン付きで水分量が一目で分かりやすいです。持ちやすい太めのハンドルです。
仕様●容量(mL):280●サイズ(mm):83×117×86●★入数:1個●材質:高比重PP(ポリプロピレン)●目盛:100(90~100mL)/150(140~150mL)/200(180~200mL)●耐熱温度:120℃●重量:104g●食洗機・消毒保管庫・電子レンジ対応●※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。アズワン品番7-4763-05
Z Series(ZZA) SMCZ Series(ZZA)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
スイートマグ 280mL 452Pシリーズ 信濃化学工業スイートマグ 280mL 452Pシリーズ信濃化学工業
829税込912
1個
10日以内出荷
取っ手をらせん状にスタッキングでき、水に沈むので効率よく洗浄作業ができます。メモリライン付きで水分量が一目で分かりやすいです。持ちやすい太めのハンドルです。
仕様●容量(mL):280●サイズ(mm):83×117×86●★入数:1個●材質:高比重PP(ポリプロピレン)●目盛:100(90~100mL)/150(140~150mL)/200(180~200mL)●耐熱温度:120℃●重量:104g●食洗機・消毒保管庫・電子レンジ対応●※電子レンジを使用の際は温める程度としてください。色素の濃い食材のスープ等は着色するおそれがあります。ご注意ください。アズワン品番7-4763-04
PP-2 スピッツ 1セット 10本×100包装 東洋器材科学PP-2 スピッツ 1セット 10本×100包装東洋器材科学
22,980税込25,278
1セット(100袋×10本)
10日以内出荷
仕様●摘要:キャップ付●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PPアズワン品番65-8736-48
小鉢用カバー クリアー P-301シリーズ スリーライン小鉢用カバー クリアー P-301シリーズスリーライン
4,198税込4,618
1袋(10個)ほか
10日以内出荷
料理の乾燥を防ぎ衛生的。温冷配膳車に対応する皿カバーです。病院福祉向けの食器をはじめ、定番の和食器、洋食器など多様なアイテムに適合します。カバーをすることで料理の乾燥を防ぎ、衛生的です。盛付けたまま積み重ねることもできます。耐熱PP・高比重タイプを使用していますので、浸漬が容易です。収納性に配慮したデザインです。2種類の皿に対応するアイテムも取り揃えています。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。
仕様●温冷配膳車対応●色:クリアー●サイズ(mm):115×28●材質:PP樹脂(ポリプロピレン)●対応商品の型番:G-104/G-106/G-164/G-167/G-267/G-464/G-465/G-467/GA-229/L-267/M-228/M-353/M-464/M-479/M-486/M-607/M-702/M-731/M25004/Y-142/Y-143●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●留意点●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。