カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(59)
  • 学童・教育用品(28)
  • 卓上消耗品(14)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 介護用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 梱包用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-120」の検索結果

関連キーワード
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anderson Power Products コネクタハウジング PP120 シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTSAnderson Power Products コネクタハウジング PP120 シリーズANDERSON POWER PRODUCTS
2,498税込2,748特価
1袋(2個)
当日出荷
仕様タイプ = コネクタハウジングシリーズ = PP120RoHS指令(10物質対応)対応
両面セミ光沢紙 PLUS(プラス)[文具]両面セミ光沢紙PLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)
999税込1,099
1パック(100シート)
当日出荷
目になじみやすい自然なセミ光沢感。文字やイラストをきれいに再現。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
紙質セミ光沢
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP3M(スリーエム)(7件のレビュー)
44,980税込49,478
1巻
当日出荷から50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
コートブラシPP120S1 トーエイライトコートブラシPP120S1トーエイライト
15,980税込17,578
1本
11日以内出荷
ウェーブ加工ブラシは衝撃吸収に優れ、跳ねにくいブラシです。
仕様柄固定フック付質量(kg)3.6毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレンウェーブ加工柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
コートブラシPP120S2 トーエイライトコートブラシPP120S2トーエイライト
17,980税込19,778
1本
11日以内出荷
ブラシ材質:ポリプロピレン、ハンドル付きコートブラシ
仕様柄固定フック付質量(kg)4.2毛丈(mm)100材質(ブラシ部)ポリプロピレン柄径×長さ(mm)25×1350ブラシ寸法(mm)1200繰り返し・詰め替え対応
チタンピンセット ホーザンチタンピンセットホーザン
3,998税込4,398
1個
当日出荷
板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
材質64チタン合金ELI材先端幅(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
両面マット紙 PLUS(プラス)[文具]両面マット紙PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100シート)
当日出荷
レーザープリンタの再現力を引き出す風合いのある紙質。無駄なくスッキリレイアウトできる、両面プリント用紙。オフセット印刷のような仕上がりを実現。写真やイラストをリアルに再現。ポスター・パンフレットやカタログの写真やイラストを使ったページや、写真やグラフィックを使ったプレゼン資料やツールの作成など、多彩なツールに活用できる両面タイプです。提案書や企画書、簡易カタログやチラシに。
白色度(%)98以上紙質マット紙印刷方式両面入数100シート適合プリンタレーザープリンタ
セーフパック パック入 マルアイセーフパック パック入マルアイ(1件のレビュー)
159税込175
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
豆プロ替ペーパー 坂爪製作所(sakazume)豆プロ替ペーパー坂爪製作所(sakazume)(1件のレビュー)
469税込516
1パック(5枚)
当日出荷
豆プロサンダー用取替えペーパーです。 マジックテープだから簡単付け替え!
寸法(mm)W60×H100×D3質量(g)20
1穴パンチ はくでん1穴パンチはくでん
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
材質亜鉛合金
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
ポリプロピレン球 PP(ボール)精密球 ヒューマニティポリプロピレン球 PP(ボール)精密球ヒューマニティ
5,598税込6,158
1袋(30個)
3日以内出荷から7日以内出荷
酸・アルカリに強い。水、蒸気、ガスの耐性にも優れている。食品と直接触れても問題はない。引っ張り強度、圧縮強度、衝撃強度に優れており、表面は硬く、摩擦に対しても強い。光沢がよく鮮やかな色彩に着色できる。耐熱性に優れ、耐熱温度が 120℃。熱可塑性プラスチックの中では比較的高い。ポリプロピレンの軟化温度は高密度ポリエチレンよりかなり高い。
用途パイプ・バルブなど化学工業用部品、産業用フィルム、バンド、食品カップ、自動車部品(バンパー、カーヒーターケース、バッテリーケース)、各種コンテナ(青果、菓子、パン、清涼飲料)、医療器具(容器、注射器)、薬品包装、電気製品(テレビ、洗濯機、炊飯器、電子レンジ用の器具や容器)、発砲製品、 家庭用雑貨雑貨(バケツ、ざる、玩具)材質ポリプロピレン比重0.8~0.9
フロアパーティションポール シロクマフロアパーティションポールシロクマ
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
定規 クツワ定規クツワ
219税込241
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
30°ごとの色分けで目盛りが読みやすい!
PPカバー 長角皿用カバー 大 マルケイ(国際化工)PPカバー 長角皿用カバー 大マルケイ(国際化工)
399税込439
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)207×137×41適合品番D36、D36S、D60、D88、D188(クリア不可)、D255、S80、T88、T1102、T1109電子レンジ×食器洗浄機
PP71径-120C(T) cottaPP71径-120C(T)cotta
689税込758
1個(25個)
4日以内出荷
ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質PP容量(mL)120寸法(Φ×mm)直径71×H60
PP175×120長角 細糸目竹ス クリーム 福井クラフトPP175×120長角 細糸目竹ス クリーム福井クラフト
469税込516
1個
7日以内出荷
仕様●サイズ(W):175mm●サイズ(D):120mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4671-05
ステンレスストッパー付クリップファスナー ジョー・プリンス竹下ステンレスストッパー付クリップファスナージョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
・締めしろの調整ができます。・自動的にレバーがロックされ、振動等で外れることがありません。
用途各種ボックス、振動機器等材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
EPP-120Sシリーズ MEAN WELLEPP-120SシリーズMEAN WELL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
EMI:クラスI 、クラスII。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。無負荷時の消費電力:0.3W未満。動作高度:最大 5000m
奥行(mm)28形状オープンフレーム幅(mm)50.8温度(℃)-30~+85長さ(mm)76.2質量(g)130入力電圧(V)113~370dc、80~264ac実装タイプPCBマウント出力数1取付方式PCBマウント安全規格PFC、UL62368-1、BS EN/EN62368-1・BS EN60335-1、GB4943.1、ICE62368-1、EAC、CE、UKCA動作温度(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
温度ロガー付医薬品保冷パッケージ ケニス温度ロガー付医薬品保冷パッケージケニス
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
蓄熱剤MechaCoolとスマホ対応温度ロガーOntrasysTagを組み合わせた医薬品保冷用ボックスです。 2~8℃で24時間保冷しながら輸送することが可能です。 保冷箱内外の温度を同時にトレースできます。 航空機搭載モードがあるので、航空機や病院内など電波発信禁止エリアへの持ち込みも可能です。
CS-HG400-9 BH 12T TOP SHIMANO(シマノ)CS-HG400-9 BH 12T TOPSHIMANO(シマノ)
569税込626
1個
8日以内出荷
ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
IK88-120 PP ブラウン cottaIK88-120 PP ブラウンcotta
1,998税込2,198
1個(40個)
4日以内出荷
耐熱性が高い材質のデザートカップです。 ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったりです!
材質PP容量(mL)120寸法(Φ×mm)直径88×H40耐熱温度(℃)100~110
Infineon Pチャンネル パワーMOSFET INFINEONInfineon Pチャンネル パワーMOSFETINFINEON
25,980税込28,578
1セット(50個)
7日以内出荷
結束バンド 387mm x 7.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 387mm x 7.6 mm 青 金属検知可能ポリプロピレン PPMP 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton MCTS シリーズ青色金属検出可能ケーブルタイは、ポリプロピレン製です。最大束径は 100 mm、長さは 384 mm、幅は 7.6 mm です。このタイには、金属塗料を配合した独自の製造プロセスがあり、標準的な金属検知器でタイの小さなカットオフセクションでも検出できます。この結束バンドは、製造プロセス内及びその周辺での配線に最適です。特長と利点着色されているため識別が容易 汚染のリスクを大幅に低減 高耐薬品性 磁気および X 線検出が可能です リリース不可 高温下でも柔軟性と弾力性を維持します 自消性 伸張強度は 380 N です HACCP プロセスの一部として使用されます ほとんどの液体の表面に浮かび、簡単に除去可能用途食品産業 製薬産業認定UL94 HB 等級
仕様●長さ:387mm●幅:7.6 mm●色:青●材質:金属検知可能ポリプロピレン(PPMP)●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+115℃●シリーズ:MCT●引張強度:380N●最大バンドル直径:100mm●耐火性:自消性●コード番号:891-9536アズワン品番65-7362-55
軽量ラックERR型オプション 側板 イトーキ軽量ラックERR型オプション 側板イトーキ
2,698税込2,968
1個
18日以内出荷
軽量ラックERR型に追加取付可能な側板です。
用途開放型の側面に取付ます。収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。仕様お客様取付
軽量ラックERR型オプション 裏板 イトーキ軽量ラックERR型オプション 裏板イトーキ
6,598税込7,258
1個
18日以内出荷
軽量ラックERR型に追加取付可能な裏板です。
用途開放型の裏面に取付ます。収納物の落下や隣の棚との保管物の混在を防ぎます。仕様お客様取付
1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚) エスコ1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)エスコ
14,800税込16,280
1束(2枚)
当日出荷
仕様片面使用型寸法(mm)1200×1000×120(H)質量(kg)7.8積載荷重(kg)静荷重:2000動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)差込口260mm入数2枚入り
1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚) エスコ1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
仕様4方差し製品エスコ品番EA985P-12寸法(mm)1100×1100×120(H)タイプ超軽量・片面使用型積載荷重(kg)静荷重:2000、動荷重:1000(荷崩れ防止対策時)対応ハンドリフト質量(kg/枚)7.1外寸法・高さ(mm)87外寸法・間口(mm)【差込口】260
スリム型ペール用マチ付 0.015mm 半透明 10枚×120冊入 PPシリーズ オルディスリム型ペール用マチ付 0.015mm 半透明 10枚×120冊入 PPシリーズオルディ
13,980税込15,378
1ケース(120冊×10枚)
7日以内出荷
破れにくいマチ付きポリ袋、スリムなパッケージ、収納しやすい
手提げバッグ 白無地 ササガワ手提げバッグ 白無地ササガワ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1包(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
衣料・雑貨屋など幅広く利用される、最もベーシックな無地のシンプルな手提げバッグです。あらゆるシーンに利用できる定番の白無地。表面に艶のある片艶晒クラフト素材。様々なサイズをご用意しておりますので、用途に合わせてお選びいただけます。
種類手提げバッグ
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
不織布ネームタグ(30本入) アーテック[学校教材・教育玩具]不織布ネームタグ(30本入)アーテック[学校教材・教育玩具]
137税込151
1セット
当日出荷
ペンで直接書きこめるにじまない加工済4段階までサイズ調節可能。ケーブルバンドにもオススメ材質:不織布、PP。サイズ:120×20mm。セット内容:本体×30
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×30材質不織布、PP寸法(mm)120×20包装形態袋入り
ミニ砂場セット アーテック[学校教材・教育玩具]ミニ砂場セットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷
豪華6点セットで楽しく砂あそび※実際の商品と配色が異なる場合がございます。材質:PP。サイズ:Φ70×120mm。セット内容:6点セット
用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。カラフル寸法(mm)Φ70×120寸法(Φ×高さH)(mm)120×70
コレクションプレート BM機器コレクションプレートBM機器
799税込879
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
マイクロ遠沈管1.5・2.0ml用80本立て用。材質はPP。-80℃~+120℃で使用可能です。
ポンポンカチューシャ アーテック[学校教材・教育玩具]ポンポンカチューシャアーテック[学校教材・教育玩具]
155税込171
1個
当日出荷
かわいいポンポン付きカチューシャアルミ芯入りで自由に角度が変えられる材質:PP、鉄、ポリエステル。サイズ:250×120mm。セット内容:本体×1
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体×1材質PP、鉄、ポリエステル寸法(mm)250×120アズワン品番65-1826-52
シルキー 新型キッチン鋏 インテックカネキシルキー 新型キッチン鋏インテックカネキ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
耐熱120℃。ハンドル部は耐熱PP(カルプー3522G) 樹脂を使用していますので、熱湯消毒も可能です。
全長(mm)190材質刃材:1k8ステンレス ハンドル:PP樹脂 ビス:ステンレス質量(kg)0.07TKG品番9-0583-0401TKG品番(2017)6-0523-0401
ビニールなわとび アーテック[学校教材・教育玩具]ビニールなわとびアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
164税込180
1個
当日出荷
ビニール製の丈夫ななわとび材質:PVC,PP。サイズ:全長:約2.5m、柄:Φ25×120mm
用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。材質縄:PVC、グリップ:PP全長(m)2.5柄長さ(mm)Φ25×120
ぴかぴかエアプレーン アーテック[学校教材・教育玩具]ぴかぴかエアプレーンアーテック[学校教材・教育玩具]
328税込361
1個
3日以内出荷
ぴかぴか光りながら空を飛ぶきれいなひこうき電池内蔵(電池交換はできません)材質:EPE,PP。サイズ:460×120×50mm。セット内容:本体×1
用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質EPE、PP寸法(cm)46×12×5包装形態OPP袋適合年齢(歳)3
S ユーロコンテナ RS PRO 10L, 120mm x 300mm x 400mm PP グレー RS PROS ユーロコンテナ RS PRO 10L, 120mm x 300mm x 400mm PP グレーRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
蓋タイプ = 取り外し可能高さ = 120mm奥行 = 300mm深さ = 400mm容量 = 10L色 = グレーボックスサイズ = Sロック可能 = N材質 = PP通気 = なしスタッキング可能 = ありEurobox = Yポリプロピレン製ユーロコンテナ、ふたなし(ふたは別途購入可能。 ; 725-9155 725-9155 と ; 725-9164 725-9164 を参照). これらのユーロコンテナは堅牢で、相互に積み重ねることができ、搬送中の商品の安全な収納に最適です。高密度ポリプロピレン構造のため、これらの収納ボックスは、食品の収容にも適しています。細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。 RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。特長と利点. 軽量で頑丈な構造 ふたは別売り スタッキング可能な設計 使用していないときにスペースを節約するためにネスト可能 保管及び輸送に最適なボックス ユーロコンテナ - 標準ユーロサイズパレットにフィットするように設計されたボックス及びケース. シリーズには、次のRS Proの商品が含まれます。ユーロコンテナ、利用可能なサイズ: ; 725-9158 725-9158 - 10 Lグレー、120 x 300 x 400 mm ; 163-1899 163-1899 - 15 Lグレー、170 x 300 x 400 mm ; 725-9151 725-9151 - 20 Lグレー、400 x 300 x 220 mm ; 725-9167 725-9167 - 27 Lグレー、600 x 400 x 150 mm ; 163-1900 163-1900 - 30 Lグレー、325 x 300 x 400 mm ; 163-1904 163-1904 - 30 Lグレー、170 x 400 x 600 mm ; 725-9161 725-9161 - 40 Lグレー、200 x 400 x 600 mm ; 725-9170 725-9170 - 52 Lグレー、600 x 400 x 270 mm ; 163-1907 163-1907 - 76Lグレー、400 x 400 x 600 mm リッド(ドロップ ヒンジ付きではありません) ; 725-9155 725-9155 - 600 x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 725-9164 725-9164 - 400 x 300 mmユーロコンテナ用のふた リッド、ヒンジ付き ; 163-1898 163-1898 . 300 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた ; 163-1901 163-1901 . 600 mm x 400 mmユーロコンテナ用のふた. 代表的用途:. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。 食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル