カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(64)
  • 厨房用品(44)
  • 卓上消耗品(34)
  • 制御機器(33)
  • 介護用品(15)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 電気材料(7)
  • 照明(7)
  • 測定用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • テープ(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pp-18」の検索結果

323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレパス単色 サクラクレパスクレパス単色サクラクレパス(7件のレビュー)
79税込87特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
軟らかいのでなめらかに描けます。のびが良いので広い面積も楽に塗れます。指でこすってぼかすことができます。 画面の上で混色ができます。どんな色をまぜても鮮やかで美しく、混色を繰り返してもにごりません。 下層と上層に別の色を重ね塗りした画面を、硬い道具でひっかいたり削りとるスクラッチ技法ができます。 べっとり厚く塗れて、盛り上げることができ、クレパス特有の軟らかさがマチエールになって油絵風の画面になります。
色数1
バッテリースナップ ELPAバッテリースナップELPA(11件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
6F22(006P)型用 リード線10cm付
用途6F22(006P)型用リード線長さ(mm)100
建築塗装用マスキングテープ EXPP 3M(スリーエム)建築塗装用マスキングテープ EXPP3M(スリーエム)(7件のレビュー)
699税込769
1パック(7巻)ほか
当日出荷から50日以内出荷
伸びがよく、剥がす際に切れにくい特殊基材を使っています。 追従性が高く、貼る相手によくなじみます。 塗料の密着性がよく、剥がす際に細かいゴミが出にくい背面処理をしています。
用途建築塗装用、建築塗装マスキング
PPカッター オープン工業PPカッターオープン工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハサミを使わず、片手で一気にテープを貼り付け、カットできます。
仕様3インチ(76mm)紙管用トラスコ品番003-2522幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)240奥行(mm)165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×165×60最大テープ幅(mm)50
クイックポジ感光基板 サンハヤトクイックポジ感光基板サンハヤト(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
当日出荷から9日以内出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)
PPチューブ マルエム[理化学・容器]PPチューブマルエム[理化学・容器](2件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(200本)
当日出荷から7日以内出荷
キャップ付き。
材質(本体)PP(ポリプロピレン)材質(キャップ)PE(ポリエチレン)
【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK【旧MYM】M325等用吐水パイプKVK
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
マット水彩単色ポリチューブ入り サクラクレパスマット水彩単色ポリチューブ入りサクラクレパス(1件のレビュー)
119税込131特価
1個(12mL)
当日出荷から3日以内出荷
のびがよく、混色、重色が簡単。
プレミアム Mピンポール「はがれん蔵」 マイゾックスプレミアム Mピンポール「はがれん蔵」マイゾックス(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
ステンレスポールに特殊樹脂をコーティングした業界初の色落ちシナポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)径(Φmm)9仕様カラーピッチ100mmセット内容600mm×3本マイゾックスコード219522
ピンチオフプライヤー TRUSCOピンチオフプライヤーTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 ピンチ・オフ用で一時的にガスの流れを止める場合に使用します。
用途銅管の管端つぶし作業に。ホース類の閉塞作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)13全長(mm)180トラスコ品番819-5313質量(g)363適合銅管径3/16~1/2inch
マルセイユバーガーPP袋L18 cottaマルセイユバーガーPP袋L18cotta
1,898税込2,088
1枚(100枚)
4日以内出荷
クロワッサンサンドやバーガーをやさしく包みます
材質OPP厚み0.03mm表裏白1C寸法(mm)180×182
OP用取付ベース OPPシリーズ タカチ電機工業OP用取付ベース OPPシリーズタカチ電機工業
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ(A1050P)無処理板厚(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
合成繊維網 ポリプロピレン 東京スクリーン合成繊維網 ポリプロピレン東京スクリーン
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1
手芸用PPバンド 信越工業手芸用PPバンド信越工業
319税込351
1個(10m)
翌日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)15
ステンレス針金パッチン ジョー・プリンス竹下ステンレス針金パッチンジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)27
PPカバー 18cm用丸カバー マルケイ(国際化工)PPカバー 18cm用丸カバーマルケイ(国際化工)
399税込439
1個
5日以内出荷
扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。
材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)192×40適合品番A6、A40、A85、D48、D77(クリア不可)、D118、D144、D194、D198、J17、JP19、L62、M109、S72、T96(クリア不可)、T0201、T0202、T0209電子レンジ×食器洗浄機
養生くんシリーズ 第一大宮養生くんシリーズ第一大宮
26,980税込29,678
1セット(10枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
スリム角ライト ブロンズ BIDOOR(ビドー)スリム角ライト ブロンズBIDOOR(ビドー)
1,298税込1,428
1セット(4個)ほか
5日以内出荷
生地と仕上げが同系色の為、長期使用でも摩耗跡が目立ちにくくなっています。 裏面角(かど)部がR6mmで、ルーター加工の引手穴へ設置が簡単です。
材質ABS樹脂仕様スリム角仕上ブロンズ
ステンレスシリーズ 片手鍋18cm ガラスふた付 アイリスオーヤマステンレスシリーズ 片手鍋18cm ガラスふた付アイリスオーヤマ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
丈夫で保温力が高く、熱効率がよいステンレス製の鍋です。ステンレスとアルミニウムの3層底構造で保温性に優れています。調理中、熱くなりにくい中空ハンドルです。鍋の内側には便利な計量目盛りが付いています。食洗器対応です。光沢のあるミラー仕上げで、スタイリッシュなデザインです。
材質【片手なべ】材質/本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)(底の厚さ5.5mm)、はり底:アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:ステンレス鋼(クロム16%、ニッケル6%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼(クロム16%)寸法(mm)360×194×115(ハンドル含む)質量(g)1100サイズ(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×194×152満水容量(L)2.2
ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」 BRIDGESTONE(ブリヂストン)ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」BRIDGESTONE(ブリヂストン)
6,398税込7,038
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質PP
PP食品ボトル 角 ハニーPP食品ボトル 角ハニー
1,998税込2,198
1箱(26個)
3日以内出荷
耐熱性に優れた、八角のボトルです。 液温85℃まで充填可能。
キャンブロ カムゴーボックス キャンブロキャンブロ カムゴーボックスキャンブロ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質高圧縮発泡ポリプロピレン
ポリプロピレンPP メッシュ tantoreポリプロピレンPP メッシュtantore
16,980税込18,678
1枚
4日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
分電盤 SP-P18 光電分電盤 SP-P18光電
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
キャンブロ 断熱キャリア トップローダー キャンブロキャンブロ 断熱キャリア トップローダーキャンブロ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
IDラベルや食品回転ラベルを付けることで内容物を 簡単に識別出来ます。内壁にくぼみがあるため、簡単に出し入れができます。スタッキング可能。優れた保温力を持ち、食品の安全を守り、ハードな使用にも耐える優れた耐久性を持ち、超軽量なのでケータリングやフードサービスに最適です。フードパン1/1サイズが収納できます。
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
629税込692
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ プラグ PISCO(ピスコ)ミニタイプ プラグPISCO(ピスコ)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状プラグ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
PPチューブ 三商PPチューブ三商
9,998税込10,998
1セット(200個)
7日以内出荷
肉厚で耐久性に優れ、液切れも良好です。
材質本体:PP、キャップ:PE
3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズ エスコ3/8"DR セミディープソケット 12角 EA618PPシリーズエスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付) EIKO(栄工舎)超硬ソリッドファイバー用カッター底刃無し(Pコート付)EIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
右刃・右ネジレ15° Pコート付
用途カーボンファイバー用材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング外径公差(mm)-0.05/-0.1
クリーンスーツ ゴールドウインクリーンスーツゴールドウイン
10,980税込12,078
1着
当日出荷
大幅なコストダウンを実現した普及タイプです。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
用途クリーンルーム内の作業に。トラスコ品番394-2357材質ポリエステルホワイトサイズ3Lタイプクリーンパック有無:無胸囲(cm)適合:100~108股下(cm)80ISO規格Class:6
フロントファスナーワンピ ゴールドウインフロントファスナーワンピゴールドウイン
9,298税込10,228
1着
当日出荷から翌々日出荷
大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。
用途クリーンルーム内の作業に。ホワイト仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当材質ポリエステル
低水位型恒温水槽 アズワン低水位型恒温水槽アズワン
8,000税込8,800
1個
10日以内出荷
最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。 広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。 水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
針金パッチン ジョー・プリンス竹下針金パッチンジョー・プリンス竹下
694税込763
1個
8日以内出荷
用途各種ボックス材質黄銅(Bs)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンスーツ ゴールドウインクリーンスーツゴールドウイン
9,998税込10,998
1着
4日以内出荷
仕様クリーンパック有無:無材質ポリエステルブルーISO規格クラス:6
マルセイユPP袋 M18/21 cottaマルセイユPP袋 M18/21cotta
1,298税込1,428
1枚(100枚)
4日以内出荷
やわらかいPP袋がサンドや菓子を乾燥から守ります。
材質PP厚み0.025mm表面1C寸法(mm)180×H210
プリンター用紙(3巻セット) A&Dプリンター用紙(3巻セット)A&D
12,980税込14,278
1セット
翌日出荷
ラベルプリンターAD-8128A用プリンタ用紙です。40×60mm、3巻セット
シール寸法(mm)W40×H60ラベル枚数(1巻当り)1126枚/1巻
PEEK(R)六角スペーサー MAC8(マックエイト)PEEK(R)六角スペーサーMAC8(マックエイト)
11,980税込13,178
1袋(20個)
9日以内出荷
耐熱性、耐薬品性にすぐれた材質です。
材質PEEK(R)(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
ロースパイラルタップ LO-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロースパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3