カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 作業工具(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • 事務用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「pp06」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
  • ポッキンプラグ 日動工業

    ポッキンプラグ

    日動工業(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋
    当日出荷
    一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
    定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
  • 樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業

    樹脂製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

    ルート工業(14件のレビュー)
    6,390税込7,029特価
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。 コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。 工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。 プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
    仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質樹脂積載荷重(kg)150材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75
  • メカニカルバルブ CM3シリーズ AirTAC

    メカニカルバルブ CM3シリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
    取付方式多位置取付使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源取り出しコネクター ENDY

    電源取り出しコネクター

    ENDY(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
    用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテック

    パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P

    ケージーパルテック(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1000mm)ほか
    3日以内出荷
    樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
    用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
  • ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型 ルート工業

    ステンレス製ルートボーイ伸縮キャリー202PP型

    ルート工業(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    キャスターは202PP型共通のスチール製を採用し低コスト化を実現。ボルト、ナットで交換取付が出来るキャスター。10mmピッチで伸縮は自在です。
    用途食品工場、食品加工工場や製薬工場など衛生的で清潔さが求められる環境に。仕様4輪自在仕様種別コンテナ・箱台車材質コーナー/PP樹脂、連結レール/ステンレスSUS304、キャスター金具/スチール積載荷重(kg)150キャスター4輪自在仕様材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)75キャスター金具スチール材質(連結レール)ステンレスSUS304材質(コーナー)PP樹脂
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。幅(mm)6材質PP、TPE全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
  • 密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ

    密着プライマー マルチ エアゾール型

    モノタロウ(421件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
    仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    79税込87
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • 多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS

    多機能ネックストラップ 長さ調整

    LEPLUS(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
    幅(mm)6トラスコ品番805-1372高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
  • ロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6 バーテック

    ロジス B10022P6 D250XHD75 PP0.6

    バーテック(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-1473全長(mm)100内径(Φmm)75材質(ブラシ部)ポリプロピレン外径(Φmm)250アズワン品番64-9293-78線径(mm)0.2
  • 密着プライマー マルチ モノタロウ

    密着プライマー マルチ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(3.7L)ほか
    当日出荷
    塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
    仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
    119税込131
    1袋(2個)
    当日出荷
    材質NBR厚さ(mm)2
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • O〈オー〉リング SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    O〈オー〉リング

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    63税込69特価
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途水道用材質NBR最高使用温度(℃)80
  • ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ デュオパワー

    フィッシャージャパン(10件のレビュー)
    779税込857
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
  • ハーフユニオン(PP) ウシオライティング

    ハーフユニオン(PP)

    ウシオライティング(2件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状ハーフ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
  • インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)44
  • パテヘラ6枚セット SOFT99

    パテヘラ6枚セット

    SOFT99(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    キズやヘコミの程度など、パテ塗り作業をあらゆる角度から検討した結果生まれた6種類の形状、サイズです。PP製なので、丈夫で力を入れやすく、キレイに仕上がります。
    トラスコ品番754-3921種別パテヘラ材質PP白、青タイプヘラ研磨可能時間(分)-危険物の類別非危険物硬化剤比率-
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • エルボユニオン(PP) ウシオライティング

    エルボユニオン(PP)

    ウシオライティング(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP接続ねじ種類R
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(135件のレビュー)
    749税込824
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • 小巻PPバンド100m(梱包・手芸用) 信越工業

    小巻PPバンド100m(梱包・手芸用)

    信越工業(28件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    欠品中
    日本製の小巻PPバンド、シリーズ全21色。標準色-10色、透明カラー色-4色、特別色-6、ストライプ色-1色になります。 梱包から手芸用途どちらにもご使用いただけます。 手締めストッパーはもちろん、金具シールにもご使用できます。 手芸でのかご等の作成に適した扱いやすさと豊富なカラーバリエーション。
    用途ダンボールの梱包、木材等資材の結束などに。カラ-分けで識別梱包・結束に。手芸でのかご、バックの作成に。
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    95税込105
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニ砂場セット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ミニ砂場セット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    欠品中
    豪華6点セットで楽しく砂あそび。※実際の商品と配色が異なる場合がございます。材質:PP。サイズ:Φ70×120mm。セット内容:6点セット
    用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。カラフル寸法(mm)Φ70×120寸法(Φ×高さH)(mm)120×70
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 6ポケット替えリーフ コレクト

    6ポケット替えリーフ

    コレクト(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(10枚)
    当日出荷
    これほどクッキリの透明ポケットがありますか。高透明ポケットリーフシリーズ。透明度が良く、溶着強度も強いPP製100μm厚フィルム使用。A4-L、30穴リングバインダー用ポケットリーフ、2列3段の6ポケットでコースターなどに適したサイズ。記念品やノベルティ、キャラクターグッズなどのコースターのコレクションに。
    用途替えポケット材質(PP)100μmクリアサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)234×309穴数30(2穴・4穴兼用)入数10枚ポケット2列3段ポケット内寸法(mm)幅109×高さ99
  • ベアリングセパレータ スーパーツール

    ベアリングセパレータ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
  • インナー(PP) ウシオライティング

    インナー(PP)

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    56税込62
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています材質ポリプロピレン(PP)特性耐薬・耐腐食
  • プラグ AirTAC

    プラグ

    AirTAC(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格プラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • レールクリヤーホルダー B5 コクヨ

    レールクリヤーホルダー B5

    コクヨ(5件のレビュー)
    159税込175
    1冊
    当日出荷
    表紙に再生PP(ポリプロピレン)を使った環境対応商品です。 収容枚数約20枚 サイズ/267X192(6)mmサイズ内の()は背幅を表しています。
    サイズB5S背幅(mm)6縦(mm)267横(mm)192材質表紙/R-PP、レール/PS幅(mm)192高さ(mm)267厚さ(μm)200紙質再生材配合率/表紙:R-PP70%収納枚数(枚)約20グリーン購入法適合
  • ブライトバッグ HEIKO

    ブライトバッグ

    HEIKO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    落ち着いた風合いの質感が人気のマットPP貼りを施したブライトバッグです。手紐(パイレン紐)は「ポリエステル」及び「PP」紐と比較すると張り・光沢があるのが特徴で、袋全体の印象を高める効果があります。口ボール・底ボール付
  • パイプクランプ スタンダードシリーズ オーツカ

    パイプクランプ スタンダードシリーズ

    オーツカ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。 このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、 作業の安全向上に寄与します。 また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
  • フレヤードユニオン(PP) ウシオライティング

    フレヤードユニオン(PP)

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    289税込318
    1個ほか
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・ユニオン使用流体水、空気材質(本体)PP